4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
”握ると動き、放すと止まる”主クラッチレバーを搭載した、汎用管理機。 旋回時などに主クラッチレバーを握ったまま、ハンドルを放すことなくクラッチが切れる手元クラッチ機構や 身体が当たるとクラッチが切れるクラッチ切レバーなど、安心機構を満載。主クラッチレバーの握り荷重の低減により、 長時間つづく作業の中での利便性が向上しました。 畑、水田、果樹園などでの耕うん、うね立て、除草など各種作業に合わせた作業機も豊富にご用意しています。
質量(kg)62 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 全長×全幅W×全高(mm)1515×600×940 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 点火方式トランジスタ式マグネト点火 油タンク容量R2.3 クラッチ主:ベルトテンション式、サイド:ボール式 始動方式リコイルスターター (手動) 式 タイヤタイプ3.50-5 エンジン総排気量(cm3)163 出力(kW/rpm・PS/rpm)定格:2.9(3.9)/3600、最大:3.6(4.9)/3600 走行速度(m/s)前進:0.20~1.47、後進:0.21、0.41 変速段数前進6、後進2〈副変速機使用〉
1台
239,800 税込263,780
3日以内出荷

赤色タイヤ+泥よけキャップ(ベアリング入り)
適合機種F220 車輪サイズ(cm)径36
1セット
17,980 税込19,778
4日以内出荷

かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。 固い土をすばやく、フカフカに 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。 45cmの耕幅でしっかり耕うん 耕す深さの調節もラクラク 低重心で扱いやすい 畑のキワまでしっかり耕うん ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 速度の調節はレバー1本 デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク 爪が前についているから旋回時も安心 大径タイヤで移動もカンタン ハンドルをたたんで小さく収納
寸法(mm)輪距:410/280 全長(mm)1465 質量(kg)56〈ヒッチ装着時 全幅(mm)465 回転数(min-1[r.p.m])131 全高(mm)1015 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:400×40 燃料タンク容量(L)1 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)280 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式リコイルスターター(手動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.0[1.4]/4000 走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段 耕運幅(mm)450/290〈内爪時〉 排気量(cm3)57.3
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

かんたん操作のコツいらず初心者でも安定耕うん。 固い土をすばやく、フカフカに 爪が土に食い込み、深くまで耕やすHonda独創の〈同軸・同時〉正逆転ロータリー採用。固い土での機体の飛び出し(ダッシング)を抑えます。 45cmの耕幅でしっかり耕うん 耕す深さの調節もラクラク 低重心で扱いやすい 畑のキワまでしっかり耕うん ラクな姿勢で使えるハンドルの高さ調節 握り位置を自由に選べるループハンドル 速度の調節はレバー1本 デフロックの切り替えで直進も旋回もラクラク 爪が前についているから旋回時も安心 大径タイヤで移動もカンタン ハンドルをたたんで小さく収納
寸法(mm)輪距:410/280 全長(mm)1465 質量(kg)51 全幅(mm)465 回転数(min-1[r.p.m])131 全高(mm)1015 使用燃料自動車用無鉛ガソリン 外径×幅W(mm)車輪:400×40 燃料タンク容量(L)1 エンジンタイプ空冷4ストローク単気筒OHV 爪直径(Φmm)280 点火方式トランジスタ式マグネト点火 クラッチ主:シュークラッチ、操向:デフ 始動方式リコイルスターター(手動) 駆動方式センタードライブ(同軸・同時正逆転) エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.0[1.4]/4000 走行速度(m/s)前進0.15/0.29/0.94、後進0.34 変速段数走行:前進3段〈耕うん2段〉、後進1段、ロータリー:2段 耕運幅(mm)450/290〈内爪時〉 排気量(cm3)57.3
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷