軽量・コンパクトで取り扱いがラクラク。
クラス唯一の空冷エンジン搭載により、 カンタン後片付け。
エンジン内部の水洗い不要のHonda独自の空冷式。
クラストップレベルの軽量・コンパクト。
クラス唯一の自動遠心クラッチ採用により、ニュートラルから加速までシフト操作なしで操船可能。
クラス最大容量となる1.1Lの燃料タンクを装備。
余裕のあるクルージングが可能に。
ストローク(mm)36
全長(mm)412
高さ(mm)【トランサム】418
タイプSCHJ
全幅(mm)285
全高(mm)956
方式【チルト】手動式、【操舵】ショートティラーハンドル
乾燥質量(kg)13.6(プロペラ含む)
ボア径(Φmm)45
エンジンタイプ空冷4ストロークOHV単気筒
始動方式手動式
エンジン定格出力(kW[PS]/min-1)1.47(2)/6000
エンジン総排気量(cm3)57
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
用途ホンダ汎用機ガソリンエンジン用・発電機・高圧洗浄機・パワーキャリア・芝刈機・あぜ草刈機/草刈機・刈払機・ポンプ・動力噴霧機・エンジン・除雪機・耕うん機・田植機/バインダー/ハーベスタ・船外機など
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第四石油類
危険物の数量1L
危険物の性状非水溶性
1本(1L)
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
関連キーワード