2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
定格100V・3A 動作方式バイメタル式 LEDLED一体型 最大負荷(W)(LED灯)高力率160、(蛍光灯)高力率200、低力率160、(水銀灯)高力率250、低力率100 動作照度1P形
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

かがつう40VA LED防犯灯
アルミダイカストタイプ HF100W街路灯(直付形)代替モデル
定格電力(W)30 仕様標準取付角度/15度 材質本体/アルミダイカスト、グローブ/アクリル(フロスト) 質量(kg)約2.1 周波数(Hz)50/60 定格電圧(V)100/200 色温度(K)5000 定格入力電流(A)0.31/0.155 定格入力(VA)31(電力会社申請入力容量) 使用周囲温度(℃)-20~35 防塵防水性能IP44 エネルギー消費効率(Lm/W)96.6 光源寿命60000時間(光束維持率70%) 色(本体)アイボリー 光束(Lm)2900 耐電圧(kV)15(コモンモード) 演色指数(Ra)70 取付間隔33m(クラスA)、40m(クラスB+)、42m(クラスB)
1個
39,980 税込43,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

関連カテゴリ