絞り込み
ブランド
- BONDHUS
- モノタロウ(5,954)
- ホンダ(545,820)
- MAZDA(マツダ)(216,599)
- 三菱ふそう(209,502)
- SMC(201,257)
- トヨタ(140,130)
- ミツビシ(138,055)
- YAMAHA(ヤマハ)(91,743)
- ニッサン(87,640)
- エスコ(69,760)
- スズキ(67,745)
- BIGM(丸山製作所)(66,085)
- スバル(50,611)
- 日野自動車(47,247)
- Kawasaki(43,788)
- いすゞ自動車(41,302)
- メディアカバーマーケット(40,230)
- オカムラ(岡村製作所)(34,937)
- RS PRO(34,700)
- Panasonic(パナソニック)(29,497)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- BONDHUS
- 10ページ目
10ページ目: BONDHUSのすべての商品

HEX PRO ピボットヘッド トルクスレンチセット
BONDHUS¥4,998~税込¥5,498~1セット8日以内出荷角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状トルクスRoHS指令(10物質対応)対応
ホビー用軽量型クランプ
BONDHUS¥1,698~税込¥1,868~1丁8日以内出荷家具の組立やプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。 軽量ながら抜群の締付力を発揮します。 丈夫で錆に強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上です。材質(本体)ダイカスト亜鉛種類Lクランプ・F型クランプRoHS指令(10物質対応)対応
ラチェット式L型レバークランプ
BONDHUS¥9,998~税込¥10,998~1丁8日以内出荷ラチェット式セルフロックレバーを取付けた全鋼製のクランプです。 着脱がはやく、作業効率性抜群です。 受皿は角度締付に対応しています。用途重鉄工業、軽工業、木工業、DIY用です。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応最大締付力(N)7000
L型クランプ(強力型)
BONDHUS¥4,498~税込¥4,948~1丁8日以内出荷全鋼製の強靭なクランプです。 内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 スチール製、亜鉛メッキ塗装です。用途鉄工、建築、造船用。材質(本体)スチール種類Lクランプ・F型クランプ仕上亜鉛メッキ塗装RoHS指令(10物質対応)対応最大締付力(N)12000
ポジドライブ絶縁(VDE)ドライバー
BONDHUS¥639~税込¥703~1個8日以内出荷AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
シリーズ2000 - コンフォートグリップ ドライバーセット
BONDHUS¥2,398~税込¥2,638~1セット4日以内出荷から8日以内出荷種類セット品材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
くぎ抜き
BONDHUS¥999税込¥1,0991個当日出荷軸径(Φmm)6軸長(mm)100グリップ径(Φmm)34グリップ長さ(mm)110材質(ブレード)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
スタビー・マグネットビットホルダー 1/4ドライブ
BONDHUS(1件のレビュー)¥899税込¥9891個当日出荷軸径(Φmm)10全長(mm)80質量(g)37グリップ径(Φmm)30材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)50材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットあり軸貫通なし
スタビーダブルボール
BONDHUS¥5,498~税込¥6,048~1セット当日出荷から4日以内出荷短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
ボンダス ヘックスビットセット インチサイズ
BONDHUS¥6,598税込¥7,2581セット(9点)当日出荷御手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。用途六角穴付ボルトに使用トラスコ品番406-7126RoHS指令(10物質対応)対応
クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ
BONDHUS¥5,998~税込¥6,598~1本8日以内出荷人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。全長(mm)105質量(g)65種類単能形材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ
BONDHUS¥2,598税込¥2,8581本当日出荷から8日以内出荷表面をフッ素樹脂加工しており、耐蝕性に優れています。ブレードの刃先とボルトの交差をできるだけなくす事により、ブレードとボルトを傷つきにくくする事と同時に、ブレードとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。ボンダス社独自の鋼材を採用する事により、高い強度を実現しています。全長(mm)140質量(g)22種類ビット表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工材質(ブレード)プロテニアム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット
BONDHUS¥3,698~税込¥4,068~1セット(6点)ほか当日出荷から9日以内出荷お手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット付ボールポイントビットセット
BONDHUS¥10,980~税込¥12,078~1セット(8点)当日出荷ビット部は差込式で、交換が可能です。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。用途自動車整備・機械の保守整備に。セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mm材質ビット:ボンダス特殊プロテニアム合金鋼、ソケット:クロムバナジウム鋼RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット付ヘックスビットセット
BONDHUS¥7,998税込¥8,7981セット(6点)当日出荷ビット部は差込式で、交換が可能です。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。用途自動車整備・機械の保守整備に。トラスコ品番406-7118セット内容4、5、6、7、8、10mm材質ビット:ボンダス特殊プロテニアム合金鋼、ソケット:クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)998RoHS指令(10物質対応)対応
スタービットセット
BONDHUS¥7,698税込¥8,4681セット(9点)当日出荷お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。トラスコ品番406-7096RoHS指令(10物質対応)対応
クリックセット(単能形トルクドライバー)
BONDHUS¥6,998税込¥7,6981セット4日以内出荷から8日以内出荷決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。全長(mm)210種類単能形表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工材質(グリップ)樹脂精度(%)±10主な用途一般締付作業材質(ブレード)プロテニアム合金鋼RoHS指令(10物質対応)対応負荷方向右
ピボッドヘッド・トルクスレンチ
BONDHUS¥1,498~税込¥1,648~1本当日出荷から9日以内出荷角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。 ジョイント部分は可能な限り破損しにくくなるよう設計されています。 表面処理には特殊なマットクロム仕上げを採用しており、腐食を防ぎます。先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ビット(9/16インチ)
BONDHUS¥1,798~税込¥1,978~1本8日以内出荷本数1差込角対辺(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)9/16両頭機能片頭
ボールポイント・ビット(7/32インチ)
BONDHUS¥969~税込¥1,066~1本8日以内出荷本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)7/32両頭機能片頭
ボールポイント・ビット(5/8インチ)
BONDHUS¥2,198~税込¥2,418~1本8日以内出荷本数1差込角対辺(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/8両頭機能片頭
ボールポイント・ビット(5/32インチ)
BONDHUS¥879~税込¥967~1本8日以内出荷全長(mm)150先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/32両頭機能片頭
ボールポイント・ビット(5/16インチ)
BONDHUS¥1,198~税込¥1,318~1本8日以内出荷本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)5/16両頭機能片頭
ボールポイント・ビット(3/4インチ)
BONDHUS¥2,798~税込¥3,078~1本8日以内出荷本数1差込角対辺(mm)12.7RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/4両頭機能片頭
ヘックスビット(9mm)
BONDHUS¥1,198税込¥1,3181本8日以内出荷トラスコ品番810-8724全長(mm)150対辺寸法(mm)9先端形状六角本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭