絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
590件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 六角L-レンチ ロング BONDHUS

    六角L-レンチ ロング

    BONDHUS
    109税込120
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)29
  • ボールポイント・L-レンチ ゴールドガード BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ ゴールドガード

    BONDHUS
    489税込538
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全長229mm 六角T-ハンドル BONDHUS

    全長229mm 六角T-ハンドル

    BONDHUS
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    力を入れやすい形状をしており、少しの力で高いトルクが発生します。両端が下がった独特な形状のハンドルは、人間工学により、手にフィットするよう造られています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ナット・ドライバー BONDHUS

    ナット・ドライバー

    BONDHUS
    859税込945
    1本
    4日以内出荷
    全長(mm)184軸長(mm)77グリップ径(Φmm)28寸法(inch)9/32外径(mm)10.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・ドライバー ゴールドガード BONDHUS

    ボールポイント・ドライバー ゴールドガード

    BONDHUS
    649税込714
    1本
    4日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付) BONDHUS

    木柄貫通マイナス・ドライバー(六角ボルスター付)

    BONDHUS
    939税込1,033
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボルスター付きマイナスドライバー BONDHUS

    六角ボルスター付きマイナスドライバー

    BONDHUS
    1,098税込1,208
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 丸ブレードマイナスドライバー BONDHUS

    丸ブレードマイナスドライバー

    BONDHUS(1件のレビュー)
    969税込1,066
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • マイナスドライバー(細軸タイプ) BONDHUS

    マイナスドライバー(細軸タイプ)

    BONDHUS
    509税込560
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • プラスドライバー BONDHUS

    プラスドライバー

    BONDHUS
    719税込791
    1本
    4日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ”ボールポイント L-レンチ” BONDHUS

    ”ボールポイント L-レンチ”

    BONDHUS
    599税込659
    1本
    3日以内出荷
    プロガード[[TM上]]加工により通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。
    材質プロテニアム合金鋼
  • トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット BONDHUS

    トルクス[[R上]]L‐レンチ いじり止め セット

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    いじり止め付トルクス[[R上]]ねじ対応のレンチです。短手と長手の両方がいじり止めねじに対応しています。
    用途トルクス[[R上]]ねじ(いじり止め)の作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。付属品ホルダトラスコ品番249-4111セット内容T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25材質プロテニアム合金鋼(表面プロガード加工)セット数7本RoHS指令(10物質対応)対応
  • パワーグリップドライバーセット BONDHUS

    パワーグリップドライバーセット

    BONDHUS
    6,498税込7,148
    1セット(6本)
    当日出荷
    クッション性の高いラバーグリップ・二重形成ハンドルを採用しています 硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です 作業中に回転しないようにデザインされています
    トラスコ品番153-2975商品構成セット品アズワン品番64-8366-29
  • ボールポイント・パワービット BONDHUS

    ボールポイント・パワービット

    BONDHUS
    699税込769
    1本
    当日出荷
    表面はプロガード加工により、黒染め加工の5倍の耐食性があります 鋼材にはバナジウム鋼のような一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があるプロテニアム合金鋼を使用しています 差し込みやすく、25°までねじを回せます
    用途電動工具との使用に最適です。両頭機能片頭
  • ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mm BONDHUS

    ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mm

    BONDHUS
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    六角レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計されているため、非常になめにくく、長くお使いいただけます。
    用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品プラスティック製タグ仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス特注鋼材)全長(mm)190質量(g)81対辺寸法(mm)7先端形状ボールポイント首下長(mm)40サイズ規格ミリ
  • ゴリラグリップ[[R]]サイクルバディ ゴールドガード加工(14K) +2、3、4、5、6、8mm FUCB6 BONDHUS

    ゴリラグリップ[[R]]サイクルバディ ゴールドガード加工(14K) +2、3、4、5、6、8mm FUCB6

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    ゴールドガード加工(14K)です。
    セット内容[[+]]#2、3、4、5、6、8mm材質プロテニアム合金鋼質量(g)194
  • カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS

    カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    サイズを一目で判別できます。25度の角度でもボルトやレンチを傷めずに使用する事ができます。特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
    用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼質量(g)340セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8) BONDHUS

    ボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8)

    BONDHUS
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25度の角度からねじ回し可能です。リユース可能な特許ホルダに入っています。硬度はHRC57-61です。
    用途斜めからの作業に最適です。付属品ボンデックス[[TM上]]ケースセット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ材質プロテニアム(R)合金鋼質量(g)454セット商品数13本先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
  • 六角L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS

    六角L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)

    BONDHUS
    2,398税込2,638
    1セット(9本)
    当日出荷
    ボンダス特許ホルダーに入っています。
    用途六角ネジに対応しています。付属品ホルダセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)質量(g)364セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ
  • HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ インチ (タグ付) BONDHUS

    HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ インチ (タグ付)

    BONDHUS
    1,098税込1,208
    1本
    8日以内出荷
    角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • HEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリ BONDHUS

    HEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリ

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1セット
    当日出荷
    角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
    用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角ドライバー BONDHUS

    六角ドライバー

    BONDHUS
    489税込538
    1個
    当日出荷
    全長(mm)158種類六角ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ポジドライブ ドライバー BONDHUS

    ポジドライブ ドライバー

    BONDHUS
    549税込604
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    刃先はブラックチップ精密加工。
    種類精密ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUS

    マイナス絶縁(VDE)ドライバー

    BONDHUS
    619税込681
    1個
    当日出荷
    AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
    規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 角キリ BONDHUS

    角キリ

    BONDHUS
    899税込989
    1個
    当日出荷
    軸径(Φmm)6軸長(mm)100グリップ径(Φmm)34グリップ長さ(mm)110材質(ブレード)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ショートL-レンチセット BONDHUS

    六角ショートL-レンチセット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントビット BONDHUS

    ボールポイントビット

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1セット(8点)
    翌々日出荷
    お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
    用途六角穴付ボルトに使用トラスコ品番406-7053RoHS指令(10物質対応)対応
  • ピボッドヘッド・トルクスレンチ BONDHUS

    ピボッドヘッド・トルクスレンチ

    BONDHUS
    7,298税込8,028
    1本
    当日出荷
    角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。 ジョイント部分は可能な限り破損しにくくなるよう設計されています。 表面処理には特殊なマットクロム仕上げを採用しており、腐食を防ぎます。 セットが収納されている布製ポーチは丈夫で、レンチが中に入っている状態で折りたたむことが出来る為、場所をとりません。
    先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピボッドヘッド・トルクスレンチセット BONDHUS

    ピボッドヘッド・トルクスレンチセット

    BONDHUS
    6,598税込7,258
    1セット
    当日出荷
    角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。 ジョイント部分は可能な限り破損しにくくなるよう設計されています。 表面処理には特殊なマットクロム仕上げを採用しており、腐食を防ぎます。 セットが収納されている布製ポーチは丈夫で、レンチが中に入っている状態で折りたたむことが出来る為、場所をとりません。
    先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピボットヘッド六角レンチ BONDHUS

    ピボットヘッド六角レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • プロホールド・パワービット BONDHUS

    プロホールド・パワービット

    BONDHUS
    1,498税込1,648
    1本
    8日以内出荷
    ビット先端に特殊ナイロン樹脂が埋め込まれています。 六角ねじをビット先端に保持できるため、限られたスペースでの作業に最適です。
    本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールドライバーセット6本組 BONDHUS

    ボールドライバーセット6本組

    BONDHUS
    3,998税込4,398
    1組
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8022セット内容ボールポイントドライバー(mm):1.5・2・2.5・3・4・5質量(g)245種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバーミリ9本組(ブライトメッキ) BONDHUS

    ドライバーミリ9本組(ブライトメッキ)

    BONDHUS
    17,980税込19,778
    1組
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8365セット内容ボールポイントドライバー:1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm質量(g)958種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー インチ13本組 BONDHUS

    ドライバー インチ13本組

    BONDHUS
    12,980税込14,278
    1組
    8日以内出荷
    トラスコ品番810-8356セット内容ボールポイントドライバー(インチ):0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8質量(g)1110種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ドライバー 3/16インチ BONDHUS

    ドライバー 3/16インチ

    BONDHUS
    899税込989
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8283質量(g)78種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ソケット付ボールポイント・ビット(6mm) BONDHUS

    ソケット付ボールポイント・ビット(6mm)

    BONDHUS
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケット付ボールポイント・ビット(5mm) BONDHUS

    ソケット付ボールポイント・ビット(5mm)

    BONDHUS
    1,698税込1,868
    1本
    8日以内出荷
    対辺寸法(mm)5先端形状ボールポイント本数1差込角対辺(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • ソケット付ボールポイント・ビット(12mm) BONDHUS

    ソケット付ボールポイント・ビット(12mm)

    BONDHUS
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    本数1RoHS指令(10物質対応)対応
  • ビット 3/16 BONDHUS

    ビット 3/16

    BONDHUS
    799税込879
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番810-8229軸径(Φmm)3/16全長(mm)25先端形状ボールポイント本数1RoHS指令(10物質対応)対応両頭機能片頭
  • 六角ロング ミリセット7pcs. BONDHUS

    六角ロング ミリセット7pcs.

    BONDHUS
    1,798税込1,978
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番810-8450形状L型質量(g)132タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ