- 工具の通販モノタロウ
- ブランド一覧
- BONDHUS
- 15ページ目
15ページ目: BONDHUSのすべての商品
特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
トラスコ品番406-7151
セット内容六角ビット(全長50mm):4、5、6、7、8、10、12、14、17mm
質量(g)894
ケース寸法(mm)135×170×40
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
全長(mm)50
先端形状トルクス
本数1
差込角対辺(mm)6.35
両頭機能片頭
先端形状スター
ビット全長(mm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
グリップはラバーエルゴノミックグリップです。
油、水、汚れによる滑りを防止したグリップです。
硬度はHRC57~61です。
使用角度は最大25°です。
用途組立保守作業に適しています。
材質(グリップ)樹脂(ハード)
トラスコ品番297-1551
セット内容ボールポイントドライバー(mm):1.5・2・2.5・3・4・5・6・8・10
質量(g)969
種類セット品
商品構成セット品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1組(9本)
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
いじり止め付トルクス[[R上]]ねじ対応のレンチです。短手と長手の両方がいじり止めねじに対応しています。
用途トルクス[[R上]]ねじ(いじり止め)の作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。
付属品ホルダ
トラスコ品番249-4111
セット内容T7、T8、T9、T10、T15、T20、T25
材質プロテニアム合金鋼(表面プロガード加工)
セット数7本
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥4,998
税込¥5,498
9日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)
軸径(Φmm)11
全長(mm)260
質量(g)122
グリップ径(Φmm)34
材質(軸)クロムバナジウム
グリップ長さ(mm)100
商品構成単品
RoHS指令(10物質対応)対応
刃先マグネットなし
軸貫通なし
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷