6ページ目:

567件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角L-レンチ ロング 3/16インチ BONDHUS六角L-レンチ ロング 3/16インチBONDHUS
99税込109
1本
当日出荷
プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、レンチとボルトを傷つけにくくなっています。プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番810-8390材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)114首下長(mm)24サイズ(mm)短手×長手:29×119RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16
精密六角レンチセット BONDHUS精密六角レンチセットBONDHUS
1,798税込1,978
1セット(5本)
当日出荷
電子部品や弱電関係、模型やカメラなどのホビー用に適しています ボンダスオリジナルホルダーに収納されています
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番146-3324先端形状六角
カラーガード・L-レンチ ソリッドブルー セット9本組 BONDHUSカラーガード・L-レンチ ソリッドブルー セット9本組BONDHUS
4,998税込5,498
1セット(9本)
当日出荷
特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります 2.5MM規格よりサイズが刻印されています 万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。トラスコ品番111-3723サイズ規格ミリ
ボールグリップドライバー BONDHUSボールグリップドライバーBONDHUS
679税込747
1本
当日出荷から7日以内出荷
材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品
ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mm BONDHUSボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mmBONDHUS
1,098税込1,208
1本
翌々日出荷
六角レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計されているため、非常になめにくく、長くお使いいただけます。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。対辺寸法(mm)7仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)全長(mm)190質量(g)81先端形状ボールポイント首下長(mm)40サイズ規格ミリ
カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUSカラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)BONDHUS
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
サイズを一目で判別できます。25度の角度でもボルトやレンチを傷めずに使用する事ができます。特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼質量(g)340セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ
六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS六角L-レンチ いじり止め ロングBONDHUS(1件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工)先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ インチ (タグ付) BONDHUSHEX PRO ピボットヘッド六角レンチ インチ (タグ付)BONDHUS
1,098税込1,208
1本
8日以内出荷
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.23MB)サイズ規格インチ
プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUSプロガードスタビーダブルLレンチBONDHUS
399税込439
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
マイナス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUSマイナス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
619税込681
1個
8日以内出荷
AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー規格IEC60900材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V)1000V刃先マグネットなし軸貫通なし
ナットドライバー(ディープソケット) BONDHUSナットドライバー(ディープソケット)BONDHUS
1,098税込1,208
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)種類ナットドライバー材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
プラス絶縁(VDE)ドライバー BONDHUSプラス絶縁(VDE)ドライバーBONDHUS
659税込725
1個
8日以内出荷
AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900商品構成単品
ボールポイントビット(インチサイズ) BONDHUSボールポイントビット(インチサイズ)BONDHUS
4,998税込5,498
1セット(7点)
当日出荷
お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
トラスコ品番406-7045RoHS指令(10物質対応)対応
ボンダス ヘックスビットセット インチサイズ BONDHUSボンダス ヘックスビットセット インチサイズBONDHUS
6,598税込7,258
1セット(9点)
当日出荷
御手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途六角穴付ボルトに使用トラスコ品番406-7126RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット付ボールポイントビットセット BONDHUSソケット付ボールポイントビットセットBONDHUS
10,980税込12,078
1セット(8点)
当日出荷から翌々日出荷
ビット部は差込式で、交換が可能です。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途自動車整備・機械の保守整備に。材質ビット:ボンダス特殊プロテニアム合金鋼、ソケット:クロムバナジウム鋼セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mmRoHS指令(10物質対応)対応
ピボッドヘッド・トルクスレンチ BONDHUSピボッドヘッド・トルクスレンチBONDHUS
1,498税込1,648
1本
当日出荷
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。 ジョイント部分は可能な限り破損しにくくなるよう設計されています。 表面処理には特殊なマットクロム仕上げを採用しており、腐食を防ぎます。
先端形状ヘックスローブRoHS指令(10物質対応)対応
ピボットヘッド六角レンチ BONDHUSピボットヘッド六角レンチBONDHUS(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1本
当日出荷から9日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状ピボットヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUSループ・T-ハンドル スタンダードBONDHUS
729税込802
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状T型軸長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・ビット(3/8インチ) BONDHUSボールポイント・ビット(3/8インチ)BONDHUS
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
両頭機能片頭対辺寸法(inch)3/8本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット(12mm) BONDHUSヘックスビット(12mm)BONDHUS
1,698税込1,868
1本
4日以内出荷
トラスコ品番810-8726本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーミリ6本組(ブライトメッキ) BONDHUSドライバーミリ6本組(ブライトメッキ)BONDHUS
8,998税込9,898
1組
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8358セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)245種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー インチ8本組 BONDHUSドライバー インチ8本組BONDHUS
4,998税込5,498
1組
当日出荷から8日以内出荷
種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー インチ13本組 BONDHUSドライバー インチ13本組BONDHUS
12,980税込14,278
1組
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8356セット内容ボールポイントドライバー(インチ):0.050・1/16・5/64・3/32・7/64・1/8・9/64・5/32・3/16・7/32・1/4・5/16・3/8質量(g)1110種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 9/64インチ(ブライトメッキ) BONDHUSドライバー 9/64インチ(ブライトメッキ)BONDHUS
1,798税込1,978
1本
4日以内出荷
材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8510軸径(Φmm)3.58全長(mm)172質量(g)39種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)23材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 5/16インチ BONDHUSドライバー 5/16インチBONDHUS
1,698税込1,868
1本
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8288軸径(Φmm)7.94質量(g)172種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)33材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 3/16インチ BONDHUSドライバー 3/16インチBONDHUS
999税込1,099
1本
当日出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番810-8283質量(g)78種類ボールポイントドライバー商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 1.5mm(ブライトメッキ) BONDHUSドライバー 1.5mm(ブライトメッキ)BONDHUS
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番810-8488軸径(Φmm)1.5全長(mm)125質量(g)6種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)11材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 0.050インチ BONDHUSドライバー 0.050インチBONDHUS
1,198税込1,318
1本
8日以内出荷
材質(グリップ)樹脂(ハード)トラスコ品番810-8486軸径(Φmm)1.27全長(mm)105質量(g)3種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)8材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケット付ボールポイント・ビット(5mm) BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(5mm)BONDHUS
1,698税込1,868
1本
8日以内出荷
差込角対辺(mm)9.525両頭機能片頭先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)5本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット付ボールポイント・ビット(17mm) BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(17mm)BONDHUS
2,598税込2,858
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)17本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット付ヘックスビット(5/16インチ) BONDHUSソケット付ヘックスビット(5/16インチ)BONDHUS
1,998税込2,198
1本
8日以内出荷
全長(mm)150差込角対辺(mm)9.525両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(inch)5/16トラスコ品番810-8785本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット付ヘックスビット(17mm) BONDHUSソケット付ヘックスビット(17mm)BONDHUS
2,298税込2,528
1本
当日出荷から8日以内出荷
差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)17本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット付スタービット(T30) BONDHUSソケット付スタービット(T30)BONDHUS
2,198税込2,418
1本
8日以内出荷
差込角対辺(mm)6.35両頭機能片頭先端サイズT30先端形状トルクス本数1
スタービット(T20) BONDHUSスタービット(T20)BONDHUS
1,298税込1,428
1本
8日以内出荷
両頭機能片頭先端サイズT20先端形状トルクス本数1
ビット 3/32 BONDHUSビット 3/32BONDHUS
999税込1,099
1本
8日以内出荷
全長(mm)25両頭機能片頭先端形状ボールポイント対辺寸法(inch)I 3/32トラスコ品番810-8230本数1RoHS指令(10物質対応)対応
パワービット 3/32 BONDHUSパワービット 3/32BONDHUS
899税込989
1本
当日出荷
トラスコ品番810-8208本数1RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/32
六角ロング インチ10pcs BONDHUS六角ロング インチ10pcsBONDHUS
2,898税込3,188
1組
8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロングトラスコ品番810-8441RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 5ミリ BONDHUS六角ロング 5ミリBONDHUS
439税込483
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)5形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6適合ねじサイズ(止ねじ)M10適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8適合ねじサイズ(皿ボルト)M8トラスコ品番810-8402質量(g)30RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 5/64インチ BONDHUS六角ロング 5/64インチBONDHUS
119税込131
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格インチ形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3対辺寸法(inch)5/64適合ねじサイズ(止ねじ)#8適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6トラスコ品番810-8400RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 5.5ミリ BONDHUS六角ロング 5.5ミリBONDHUS
639税込703
1本
8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)5.5形状L型タイプロングトラスコ品番810-8397RoHS指令(10物質対応)対応