特価
本日10月18日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251017
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
567件中 281~320件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイズを一目で判別できます。25度の角度でもボルトやレンチを傷めずに使用する事ができます。特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。 付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダー セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)340 セット商品数9本 先端形状六角 サイズ規格ミリ
1セット
4,998 税込5,498
当日出荷

プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。 対辺寸法(mm)7 付属品プラスティック製タグ 材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材) 全長(mm)147 質量(g)61 先端形状ボールポイント 首下長(mm)40
1本
799 税込879
翌々日出荷

クッション性の高いラバーグリップ・二重形成ハンドルを採用しています。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。スパナでボルスターを回せば本締めができます。
用途+4ネジの締付け緩め作業に。 材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂 仕様六角ボルスター付DIN ISO準拠(DIN ISO8764PH) 軸径(Φmm)11 全長(mm)310 質量(g)247 グリップ径(Φmm)36 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 サイズ(mm)ボルスター部:16
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

クッション性の高いラバーグリップ・二重形成ハンドルを採用しています。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。
材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂 仕様DIN ISO準拠(DIN ISO8764PH) 全長(mm)260 質量(g)95 グリップ径(Φmm)34 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼 商品構成単品
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷

材質は硬度が高いプロテニアム合金鋼を使用しています。
対辺寸法(inch)7/32 仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ 材質プロテニアム[[TM上]]特殊合金表面処理:ニッケルメッキ 全長(mm)130 質量(g)36 先端形状六角 首下長(mm)32 サイズ規格インチ
1本
649 税込714
翌々日出荷

HEX PRO ピボットヘッドトルクスレンチ (タグ付) BONDHUS 動画あり
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.23MB)
1本
1,198 税込1,318
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

HEX PRO ピボットヘッド トルクスレンチセット BONDHUS 動画あり
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。 先端形状トルクス RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(8.23MB)
1セット
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サイズ規格ミリ 形状L型 材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼 先端形状ボールポイント
1本
399 税込439
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
399 税込439
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

家具の組立やプラスチック加工などの軽作業向けクランプです。 軽量ながら抜群の締付力を発揮します。 丈夫で錆に強いダイカスト亜鉛製、ハンドルは木製ニス仕上です。
種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)ダイカスト亜鉛 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
1,798 税込1,978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

全鋼製の強靭なクランプです。 内角に屈曲した上部アームが、過度の圧力によるアームの破損を防ぎます。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 スチール製、亜鉛メッキ塗装です。
用途鉄工、建築、造船用。 種類Lクランプ・F型クランプ 材質(本体)スチール 最大締付力(N)12000 仕上亜鉛メッキ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
4,998 税込5,498
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ギザギザのある特有のレールとウェブ補強したアームにより抜群の締付力を発揮します。 木製ハンドルはクランプしやすいよう特殊コーティングが施されています。 プラスティックキャップが締付部を傷から保護します。 可鍛鋳鉄製、亜鉛メッキ塗装です。
用途軽工業、建築用。 種類Lクランプ・F型クランプ アゴの深さ(mm)120 材質(本体)可鍛鋳鉄 レール(mm)幅30×厚さ8 最大締付力(N)7500 仕上亜鉛メッキ塗装 RoHS指令(10物質対応)対応
1丁
5,298 税込5,828
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン鋼 材質(グリップ)ポリプロピレン、ラバー 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 耐電圧(V)1000 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1個
549 税込604
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 種類セット品 材質(軸)クロムバナジウムモリブデン/クロムメッキ 商品構成セット品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットなし 軸貫通なし
1セット
2,498 税込2,748
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

BONDHUS角キリ
RoHS
軸径(Φmm)6 軸長(mm)100 グリップ径(Φmm)34 グリップ長さ(mm)110 材質(ブレード)クロムバナジウム鋼/ニッケルメッキ RoHS指令(10物質対応)対応
1個
979 税込1,077
4日以内出荷

材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード) 軸径(Φmm)10 全長(mm)80 質量(g)37 グリップ径(Φmm)30 材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキ グリップ長さ(mm)50 商品構成単品 RoHS指令(10物質対応)対応 刃先マグネットあり 軸貫通なし
1個
949 税込1,044
4日以内出荷

1個
899 税込989
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900 商品構成単品
1個
659 税込725
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

AC1000V。 IEC60900の基準に従い製造。
規格IEC60900 商品構成単品
1個
879 税込967
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

六角ロングL-レンチセット BONDHUS 動画あり
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状L型 タイプロング 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
1,998 税込2,198
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途六角穴付ボルトに使用 トラスコ品番406-7053 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8点)
5,598 税込6,158
翌々日出荷

御手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途六角穴付ボルトに使用 トラスコ品番406-7126 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9点)
6,598 税込7,258
翌日出荷

クリックセット(単能形トルクドライバー)用グリップ BONDHUS 動画あり
人間工学に基づいて設計されており握りやすく、小さな力で最大のトルクが出るよう設計されています。最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には手に水や油が付着しても滑りにくい素材を採用しています。
種類単能形 精度(%)±10 全長(mm)105 負荷方向 主な用途一般締付作業 材質(グリップ)樹脂 質量(g)65 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
6,998 税込7,698
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

クリックセット(単能形トルクドライバー)用ブレード インチタイプ BONDHUS 動画あり
表面をフッ素樹脂加工しており、耐蝕性に優れています。ブレードの刃先とボルトの交差をできるだけなくす事により、ブレードとボルトを傷つきにくくする事と同時に、ブレードとボルトをできるだけ固定する事により、さらなる高いトルクを実現しています。ボンダス社独自の鋼材を採用する事により、高い強度を実現しています。
種類ビット 全長(mm)140 材質(ブレード)プロテニアム合金鋼 表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工 質量(g)22 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,598 税込2,858
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ビット部は差込式で、交換が可能です。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途自動車整備・機械の保守整備に。 材質ビット:ボンダス特殊プロテニアム合金鋼、ソケット:クロムバナジウム鋼 セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mm RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(8点)
10,980 税込12,078
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビット部は差込式で、交換が可能です。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途自動車整備・機械の保守整備に。 トラスコ品番406-7118 セット内容4、5、6、7、8、10mm 材質ビット:ボンダス特殊プロテニアム合金鋼、ソケット:クロムバナジウム鋼 全長(mm)150 質量(g)998 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(6点)
8,798 税込9,678
翌々日出荷

お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
トラスコ品番406-7096 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9点)
7,698 税込8,468
翌々日出荷

クリックセット(単能形トルクドライバー) BONDHUS 動画あり
決められたトルクに達するとクリック音がなり、ハンドルが空転する為ブレードやねじをオーバートルクによる破損から守ります。設定トルクが決まっている為、繰り返し作業などに最適です。グリップやブレードの交換は引き抜いて差し込むだけなので非常に簡単です。
種類単能形 精度(%)±10 全長(mm)210 負荷方向 主な用途一般締付作業 材質(ブレード)プロテニアム合金鋼 材質(グリップ)樹脂 表面処理(ブレード)フッ素樹脂加工 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
8,398 税込9,238
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格インチ 形状ピボットヘッド RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
6,598 税込7,258
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ループ・T-ハンドル スタンダードセット BONDHUS 動画あり
1セット
6,798 税込7,478
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ループ・T-ハンドル ロングセット BONDHUS 動画あり
1セット
9,498 税込10,448
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイントL-レンチ(インチ) BONDHUS 動画あり
1本
599 税込659
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ボールポイントL-レンチ(ミリ) BONDHUS 動画あり
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント・ビット(9/16インチ) BONDHUS 動画あり
差込角対辺(mm)12.7 両頭機能片頭 対辺寸法(inch)9/16 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールポイント・ビット(5/8インチ) BONDHUS 動画あり
差込角対辺(mm)12.7 両頭機能片頭 対辺寸法(inch)5/8 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,198 税込2,418
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールポイント・ビット(5/32インチ) BONDHUS 動画あり
全長(mm)150 差込角対辺(mm)9.525 両頭機能片頭 先端形状ボールポイント 対辺寸法(inch)5/32 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボールポイント・ビット(5/16インチ) BONDHUS 動画あり
差込角対辺(mm)9.525 両頭機能片頭 対辺寸法(inch)5/16 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールポイント・ビット(3/8インチ) BONDHUS 動画あり
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボールポイント・ビット(3/4インチ) BONDHUS 動画あり
差込角対辺(mm)12.7 両頭機能片頭 対辺寸法(inch)3/4 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,898 税込3,188
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ボールポイント・ビット(3/16インチ) BONDHUS 動画あり
1本
929 税込1,022
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)