プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。
付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダー
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm
材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)
質量(g)389
セット商品数10本
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。
対辺寸法(mm)7
付属品プラスティック製タグ
材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)
全長(mm)147
質量(g)61
先端形状ボールポイント
首下長(mm)40
1本
¥799
税込¥879
当日出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途斜めからの作業に。
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm
材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス・特注鋼材)
質量(g)442
セット商品数9本
先端形状ボールポイント
1組
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
関連キーワード