28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SBLX9M 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプ首下ショート トラスコ品番381-6621 セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31) 材質プロテニアム合金鋼 質量(g)360 硬度HRC54-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
3,898 税込4,288
当日出荷

六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS 動画あり
首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
表面処理プロガード黒染め加工処理 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
429 税込472
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SBL5MM メッキ・スタビー5mm(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)5 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M6 適合ねじサイズ(止ねじ)M10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M8 適合ねじサイズ(皿ボルト)M8 トラスコ品番810-7921 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
889 税込978
8日以内出荷

SBLX13 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(インチ 首下ショート) BONDHUS 動画あり
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29) 材質プロテニアム合金鋼 硬度HRC54-61 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
6,998 税込7,698
当日出荷

SBL2MM メッキ・スタビー2mm(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)2 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M2.5 適合ねじサイズ(止ねじ)M4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M3 適合ねじサイズ(皿ボルト)M3 トラスコ品番810-7925 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
当日出荷

SBL1.5MM メッキ・スタビー1.5mm(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 トラスコ品番810-7926 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
当日出荷

SBL6MM メッキ・スタビー6mm(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)6 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8 適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10 適合ねじサイズ(皿ボルト)M10 トラスコ品番810-7920 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,198 税込1,318
4日以内出荷

SBL3MM メッキ・スタビー3mm(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)3 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M4 適合ねじサイズ(止ねじ)M6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M5 適合ねじサイズ(皿ボルト)M5 トラスコ品番810-7923 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
779 税込857
4日以内出荷

SBL3/32 メッキ・スタビー3/32インチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5 対辺寸法(inch)3/32 適合ねじサイズ(止ねじ)#10 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8 適合ねじサイズ(皿ボルト)#8 トラスコ品番810-7938 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
4日以内出荷

メッキ・スタビー(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(5本)
2,349 税込2,584
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SBL4MM メッキ・スタビー4mm(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)4 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M5 適合ねじサイズ(止ねじ)M8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M6 適合ねじサイズ(皿ボルト)M6 トラスコ品番810-7922 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
859 税込945
8日以内出荷

SBL2.5MM メッキ・スタビー2.5mm(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)2.5 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3 適合ねじサイズ(止ねじ)M5 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4 適合ねじサイズ(皿ボルト)M4 トラスコ品番810-7924 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
8日以内出荷

SBL1/16 メッキ・スタビー1/16インチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1 対辺寸法(inch)1/16 適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4 適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4 トラスコ品番810-7939 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
8日以内出荷

SBL8MM メッキ・スタビー8mm(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)8 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 トラスコ品番810-7985 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷

SBL10MM メッキ・スタビー10mm(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)10 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M12 適合ねじサイズ(止ねじ)M18・M20 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M14・M16 適合ねじサイズ(皿ボルト)M14・M16 トラスコ品番810-7984 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,398 税込2,638
8日以内出荷

SBL0.050 メッキ・スタビー0.050インチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#0 対辺寸法(inch)0.050 適合ねじサイズ(止ねじ)#3・#4 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#1・#2 適合ねじサイズ(皿ボルト)#1・#2 トラスコ品番810-7987 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
729 税込802
8日以内出荷

SBL7/64 メッキ・スタビー7/64インチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#6 対辺寸法(inch)7/64 トラスコ品番810-7937 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
799 税込879
8日以内出荷

SBL9/64 メッキ・スタビー9/64インチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8 対辺寸法(inch)9/64 トラスコ品番810-7935 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
8日以内出荷

SBL5/64 メッキ・スタビー5/64インチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3 対辺寸法(inch)5/64 適合ねじサイズ(止ねじ)#8 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6 適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6 トラスコ品番810-7986 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
699 税込769
8日以内出荷

SBL1/8 メッキ・スタビー1/8インチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 対辺寸法(inch)1/8 適合ねじサイズ(止ねじ)1/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10 適合ねじサイズ(皿ボルト)#10 トラスコ品番810-7936 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
899 税込989
8日以内出荷

SBL7/32 メッキ・スタビー7/32インチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 対辺寸法(inch)7/32 適合ねじサイズ(止ねじ)7/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)3/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)3/8" トラスコ品番810-7932 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷

SBL5/32 メッキ・スタビー5/32インチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10 対辺寸法(inch)5/32 適合ねじサイズ(止ねじ)5/16" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4" トラスコ品番810-7934 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
1本
899 税込989
8日以内出荷

SBL5/16 メッキ・スタビー5/16インチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8" 対辺寸法(inch)5/16 適合ねじサイズ(止ねじ)5/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2" トラスコ品番810-7930 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
1本
1,598 税込1,758
8日以内出荷

SBL3/8 メッキ・スタビー3/8インチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2" 対辺寸法(inch)3/8 適合ねじサイズ(止ねじ)3/4" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8" トラスコ品番810-7929 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
1本
2,398 税込2,638
8日以内出荷

SBL3/16 メッキ・スタビー3/16インチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4" 対辺寸法(inch)3/16 適合ねじサイズ(止ねじ)3/8" 適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16" 適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16" トラスコ品番810-7933 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
1本
919 税込1,011
8日以内出荷

SBL1/4 メッキ・スタビー1/4インチ(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格インチ 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16" 対辺寸法(inch)1/4 適合ねじサイズ(止ねじ)1/2" 適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16" トラスコ品番810-7931 RoHS指令(10物質対応)対応 適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
1本
1,298 税込1,428
8日以内出荷

SBLX9MB スタビ - L レンチセット BONDHUS 動画あり
首下ショートのL形レンチです。 内径曲げ角を、限りなく90°に仕上げました。 とても狭い現場では、スタビーレンチで解決します。
用途スペースの限られた現場での作業 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 付属品ホルダ トラスコ品番274-1288 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10(各1本) 質量(g)387 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
6,998 税込7,698
当日出荷

SBLX7M ボンダス スタビー・Lレンチセット BONDHUS 動画あり
首下ショートのL形レンチです。ボンダス特殊合金、プロテニアム鋼を使用しています。硬度はHRC57~61です。ボンデックスケース入りです。L字の内径を限りなく90度に曲げました。
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 トラスコ品番381-6613 セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6 質量(g)100 表面処理プロガード黒染め加工処理 RoHS指令(10物質対応)対応
1組
2,998 税込3,298
当日出荷