カテゴリ

  • 作業工具(110)
    • 六角棒レンチL型(49)
    • 六角棒レンチT型(9)
    • ヘキサゴン(4)
    • 六角ドライバー/ボールポイントドライバー(3)
    • ビットセット(5)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 整備工具・収納(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • BONDHUS
  • モノタロウ(63)
  • サンフラッグ(旧:新亀製作所)(23)
  • TRUSCO(305)
  • KTC(79)
  • BAHCO(バーコ)(19)
  • エイト(87)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(68)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(116)
  • S.E.K.(スエカゲツール)(2)
  • エスコ(1,514)
  • 大阪魂(1,763)
  • RS PRO(503)
  • NBK(鍋屋バイテック会社)(205)
  • Wera(183)
  • サンワダイレクト(160)
  • SMC(148)
  • 日産ネジ(141)
  • 潤工社(135)
  • WURTH ELEKTRONIK(130)
サイズ規格
  • インチ(2)
  • ミリ(68)
先端形状
先端形状
ボールポイント(34)
先端形状
六角(34)
先端形状
六角(いじり止め穴付)(2)
タイプ
  • ショート(7)
  • ロング(5)
  • 首下ショート(2)
二面幅(mm)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 2.5(1)
  • 3(1)
  • 4(39)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 14(5)
形状
  • L型(38)
  • T型(16)
  • ドライバー型(2)
  • ナイフ型(3)
  • ピボットヘッド(2)
L型・T型・ドライバー型・ナイフ型・ピボットヘッド
全長(mm)
  • 115(2)
  • 135(1)
  • 148(3)
  • 152(1)
  • 175(1)
  • 221(2)
  • 229(1)
  • 251(1)
  • 355(1)
115・135・148・152・175・221・229・251・355
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)
  • M5(24)
  • M16(2)
  • M18(2)
M5・M16・M18
適合ねじサイズ(止ねじ)
  • M8(24)
M8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)
  • M6(24)
  • M22(2)
  • M24(2)
M6・M22・M24
適合ねじサイズ(皿ボルト)
  • M6(24)
  • M22(2)
  • M24(2)
M6・M22・M24
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(100)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「六角 4mm」の検索結果

特価
本日11月16日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000025251121
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
112件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ゴリラグリップ[[R]]サイクルバディ ゴールドガード加工(14K) +2、3、4、5、6、8mm FUCB6 BONDHUSゴリラグリップ[[R]]サイクルバディ ゴールドガード加工(14K) +2、3、4、5、6、8mm FUCB6BONDHUS
5,498税込6,048
1個
翌々日出荷
ゴールドガード加工(14K)です。
セット内容[[+]]#2、3、4、5、6、8mm材質プロテニアム合金鋼質量(g)194
ボールポイントLーレンチ エクストラロング ミリ9pcs. BONDHUSボールポイントLーレンチ エクストラロング ミリ9pcs.BONDHUS
5,298税込5,828
1組
翌々日出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途斜めからの作業に。セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス・特注鋼材)質量(g)442セット商品数9本先端形状ボールポイント
ボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUSボールポイント・L―レンチセット ロング セット9本組(1.5-10mm)BONDHUS
4,398税込4,838
1セット
当日出荷
ブライトガード[[TM上]]は無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。セミロングレンチです。ボンデックスホルダーに収納されています。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ付属品ボールポイント六角レンチ9本、ボンデックスケースボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)質量(g)340セット商品数9本先端形状ボールポイント硬度HRC57~61
カラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUSカラーガード・L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)BONDHUS
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
サイズを一目で判別できます。25度の角度でもボルトやレンチを傷めずに使用する事ができます。特殊合金鋼「プロテニアム合金鋼」は一般的な鋼材に比べ、20%以上も強度があります。2.5MM規格よりサイズが刻印されています。万が一の破損の際には、バラバラに砕けることはなく、きれいな断面にて折れるため安全です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼質量(g)340セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り) BONDHUSボールポイント・L―レンチ ロング セット10本組(1.5-10mm、7mm入り)BONDHUS
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダーセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)質量(g)389セット商品数10本先端形状ボールポイントサイズ規格ミリ
六角L-レンチ いじり止め ロングセット 6本組 BONDHUS六角L-レンチ いじり止め ロングセット 6本組BONDHUS(1件のレビュー)
3,998税込4,398
1セット
当日出荷
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。セット内容2.5、3、4、5、6、8mm材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工)質量(g)202セット商品数6本先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
六角L-レンチ いじり止め ロング BONDHUS六角L-レンチ いじり止め ロングBONDHUS(1件のレビュー)
749税込824
1本
当日出荷から翌々日出荷
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工)先端形状六角(いじり止め穴付)サイズ規格ミリ
六角L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm) BONDHUS六角L-レンチ ロング セット9本組(1.5-10mm)BONDHUS
2,598税込2,858
1セット(9本)
当日出荷
ボンダス特許ホルダーに入っています。
用途六角ネジに対応しています。付属品ホルダセット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)質量(g)364セット商品数9本先端形状六角サイズ規格ミリ
HEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付) BONDHUSHEX PRO ピボットヘッド六角レンチ ミリ (タグ付)BONDHUS(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷から8日以内出荷
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.23MB)サイズ規格ミリ
HEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリ BONDHUSHEX PRO ピボットヘッド六角レンチセット ミリBONDHUS
4,998税込5,498
1セット
当日出荷
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
六角T-ハンドルレンチ BONDHUS六角T-ハンドルレンチBONDHUS
809税込890
1本
当日出荷から8日以内出荷
レンチは一体型です。ハンドルを握れば長手での本締めができます。 力の入れやすいラバーグリップ・二十形成ハンドルを採用しています。 T型ハンドルのため、油、水、汚れによるすべりがありません。
材質クロムバナジウム、亜鉛メッキ軸長(mm)150先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
プロガードスタビーダブルLレンチ BONDHUSプロガードスタビーダブルLレンチBONDHUS
489税込538
1本
翌日出荷から翌々日出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
ブライトスタビーダブルボールLレンチ BONDHUSブライトスタビーダブルボールLレンチBONDHUS
609税込670
1本
当日出荷から9日以内出荷
形状L型材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼先端形状ボールポイント
六角ドライバー BONDHUS六角ドライバーBONDHUS
529税込582
1個
4日以内出荷から8日以内出荷
全長(mm)158種類六角ドライバーグリップ径(Φmm)15材質(軸)クロムバナジウム/クロムメッキグリップ長さ(mm)93材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
スタビーダブルボール BONDHUSスタビーダブルボールBONDHUS
5,998税込6,598
1セット
翌日出荷から4日以内出荷
短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。
形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
スタビーダブルボール・ブライトガード BONDHUSスタビーダブルボール・ブライトガードBONDHUS
7,498税込8,248
1セット
当日出荷から翌々日出荷
短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。
形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
六角ショートL-レンチセット BONDHUS六角ショートL-レンチセットBONDHUS(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1セット
当日出荷から8日以内出荷
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロングL-レンチセット BONDHUS六角ロングL-レンチセットBONDHUS
1,998税込2,198
1セット
4日以内出荷から8日以内出荷
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント・六角ロングL-レンチセット BONDHUSボールポイント・六角ロングL-レンチセットBONDHUS(2件のレビュー)
2,998税込3,298
1セット
当日出荷から8日以内出荷
14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
形状L型タイプロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントビット BONDHUSボールポイントビットBONDHUS
5,598税込6,158
1セット(8点)
翌々日出荷
お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途六角穴付ボルトに使用トラスコ品番406-7053RoHS指令(10物質対応)対応
ボンダス ヘックスビットセット インチサイズ BONDHUSボンダス ヘックスビットセット インチサイズBONDHUS
6,598税込7,258
1セット(9点)
翌々日出荷
御手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途六角穴付ボルトに使用トラスコ品番406-7126RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット BONDHUSヘックスビットBONDHUS
4,398税込4,838
1セット(6点)ほか
翌々日出荷
お手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット付ボールポイントビットセット BONDHUSソケット付ボールポイントビットセットBONDHUS
10,980税込12,078
1セット(8点)
翌々日出荷から9日以内出荷
ビット部は差込式で、交換が可能です。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途自動車整備・機械の保守整備に。材質ビット:ボンダス特殊プロテニアム合金鋼、ソケット:クロムバナジウム鋼セット内容3、4、5、6、7、8、9、10mmRoHS指令(10物質対応)対応
ソケット付ヘックスビットセット BONDHUSソケット付ヘックスビットセットBONDHUS
8,798税込9,678
1セット(6点)
翌々日出荷
ビット部は差込式で、交換が可能です。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
用途自動車整備・機械の保守整備に。トラスコ品番406-7118セット内容4、5、6、7、8、10mm材質ビット:ボンダス特殊プロテニアム合金鋼、ソケット:クロムバナジウム鋼全長(mm)150質量(g)998RoHS指令(10物質対応)対応
ピボットヘッド六角レンチ BONDHUSピボットヘッド六角レンチBONDHUS(1件のレビュー)
1,698税込1,868
1本
当日出荷から翌々日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
ピボットヘッド六角レンチセット BONDHUSピボットヘッド六角レンチセットBONDHUS(2件のレビュー)
5,798税込6,378
1セット
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドトラスコ品番495-8241セット内容3、4、5、6、8、10mmRoHS指令(10物質対応)対応関連資料(8.23MB)
ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUSループ・T-ハンドル スタンダードBONDHUS
859税込945
1本
当日出荷から8日以内出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状T型軸長(mm)152RoHS指令(10物質対応)対応
ループ・T-ハンドル スタンダードセット BONDHUSループ・T-ハンドル スタンダードセットBONDHUS
6,798税込7,478
1セット
8日以内出荷
先端形状六角形状T型RoHS指令(10物質対応)対応
ループ・T-ハンドル ロング BONDHUSループ・T-ハンドル ロングBONDHUS
899税込989
1本
当日出荷から30日以内出荷
先端形状六角形状T型軸長(mm)229RoHS指令(10物質対応)対応
ループ・T-ハンドル ロングセット BONDHUSループ・T-ハンドル ロングセットBONDHUS
9,498税込10,448
1セット
8日以内出荷
先端形状六角形状T型RoHS指令(10物質対応)対応
ボールドライバーセット6本組 BONDHUSボールドライバーセット6本組BONDHUS
4,298税込4,728
1組
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8022セット内容ボールポイントドライバー(mm):1.5・2・2.5・3・4・5質量(g)245種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ヘックスビット(4mm) BONDHUSヘックスビット(4mm)BONDHUS
879税込967
1本
8日以内出荷
全長(mm)150差込角対辺(mm)9.525両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)4トラスコ品番810-8719本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ヘックスビット(14mm) BONDHUSヘックスビット(14mm)BONDHUS
1,798税込1,978
1本
8日以内出荷
全長(mm)150差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)14トラスコ品番810-8727本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ドライバーミリ9本組(ブライトメッキ) BONDHUSドライバーミリ9本組(ブライトメッキ)BONDHUS
17,980税込19,778
1組
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8365セット内容ボールポイントドライバー:1.5mm,2mm,2.5mm,3mm,4mm,5mm,6mm,8mm,10mm質量(g)958種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバーミリ7本組 BONDHUSドライバーミリ7本組BONDHUS
4,598税込5,058
1組
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8360セット内容1.27、1.5、2、2.5、3、4、5mm質量(g)249種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバーミリ6本組(ブライトメッキ) BONDHUSドライバーミリ6本組(ブライトメッキ)BONDHUS
8,998税込9,898
1組
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8358セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm質量(g)245種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー ロングセットミリ8本組み BONDHUSドライバー ロングセットミリ8本組みBONDHUS
10,980税込12,078
1組
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)トラスコ品番810-8362セット内容ボールポイントドライバー(mm):2・2.5・3・4・5・6・8・10質量(g)993種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ドライバー 4mm(ブライトメッキ) BONDHUSドライバー 4mm(ブライトメッキ)BONDHUS
1,798税込1,978
1本
8日以内出荷
材質(グリップ)ラバートラスコ品番810-8500軸径(Φmm)4全長(mm)200質量(g)67種類ボールポイントドライバーグリップ径(Φmm)27材質(軸)プロテニアム合金鋼商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ソケット付ボールポイント・ビット(14mm) BONDHUSソケット付ボールポイント・ビット(14mm)BONDHUS
2,198税込2,418
1本
当日出荷から8日以内出荷
差込角対辺(mm)12.7両頭機能片頭先端形状ボールポイント対辺寸法(mm)14本数1RoHS指令(10物質対応)対応
ソケット付ヘックスビット(4mm) BONDHUSソケット付ヘックスビット(4mm)BONDHUS
1,598税込1,758
1本
8日以内出荷
差込角対辺(mm)9.525両頭機能片頭先端形状六角対辺寸法(mm)4本数1
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら