24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

六角L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 形状L型 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボールポイントレンチ BONDHUS 動画あり
標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。
形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
979 税込1,077
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

全長14インチ(355mm)六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 全長(mm)355 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
4,998 税込5,498
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角ショート・L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
2,598 税込2,858
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

六角ショート BONDHUS 動画あり
形状L型 タイプショート 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
239 税込263
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

ボールポイント・T-ハンドル BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
2,798 税込3,078
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS 動画あり
首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
表面処理プロガード黒染め加工処理 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
849 税込934
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

レンチは一体型です。ハンドルを握れば長手での本締めができます。 力の入れやすいラバーグリップ・二十形成ハンドルを採用しています。 T型ハンドルのため、油、水、汚れによるすべりがありません。
材質クロムバナジウム、亜鉛メッキ 軸長(mm)150 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ボールポイント・ショートL-レンチ BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 形状L型 タイプショート 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
759 税込835
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。 材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工) 先端形状六角(いじり止め穴付) サイズ規格ミリ
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ループ・T-ハンドル スタンダード BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 軸長(mm)152 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,798 税込1,978
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

全長6インチ(152mm)六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 形状T型 全長(mm)152 表面処理黒染(プロガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
2,498 税込2,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

形状L型 材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼 先端形状ボールポイント
1本
1,598 税込1,758
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボールポイントLーレンチ エクストラロング8mm BONDHUS 動画あり
1本
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロホールド・T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状T型 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

全長9インチ(229mm)六角T-ハンドル BONDHUS 動画あり
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状T型 全長(mm)229 表面処理黒染(プロガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,398 税込3,738
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)8 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 トラスコ品番810-8409 質量(g)90 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
989 税込1,088
翌日出荷

1本
1,198 税込1,318
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

プロホールドLレンチ BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
999 税込1,099
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイントL-レンチ(ミリ) BONDHUS 動画あり
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

SBL8MM メッキ・スタビー8mm(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)8 形状T型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 トラスコ品番810-7985 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
8日以内出荷

BSL080  (8.0MM) ロングボールドライバー8mm BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)8 形状ドライバー型 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M10 適合ねじサイズ(止ねじ)M16 適合ねじサイズ(ボタンボルト)M12 適合ねじサイズ(皿ボルト)M12 トラスコ品番810-7791 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
8日以内出荷