カテゴリ

  • 作業工具(17)
絞り込み
ブランド
  • BONDHUS
  • モノタロウ(4)
  • エスコ(35)
  • A&D(32)
  • マキタ(25)
  • KTC(20)
  • Wera(16)
  • サンワサプライ(15)
  • TRUSCO(15)
  • STAHLWILLE(スタビレー)(13)
  • サンワダイレクト(10)
  • エイト(9)
  • Wiha(ビーハ/ノガ)(9)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(8)
  • スーパーツール(8)
  • 三好キカイ(旧:三好パイジョン)(8)
  • 山崎実業(8)
  • ノーブランド(7)
  • 浅野金属工業(6)
  • イマオコーポレーション(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(15)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「六角棒 27」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角棒レンチ(ショートタイプ) BONDHUS六角棒レンチ(ショートタイプ)BONDHUS
119税込131
1本
当日出荷
表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番810-8347材質プロテニアム[[TM上]]特殊合金、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)78黒染め対辺(mm)5対辺寸法(mm)5首下長(mm)27RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ ロング 3/16インチ BONDHUS六角L-レンチ ロング 3/16インチBONDHUS
99税込109
1本
当日出荷
プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、レンチとボルトを傷つけにくくなっています。プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。トラスコ品番810-8390材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)全長(mm)114首下長(mm)24サイズ(mm)短手×長手:29×119RoHS指令(10物質対応)対応対辺寸法(inch)3/16
ボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mm BONDHUSボールポイント・L-レンチ エクストラロング 7mmBONDHUS
1,098税込1,208
1本
当日出荷
六角レンチとボルトの隙間が0.0127mmになるよう設計されているため、非常になめにくく、長くお使いいただけます。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。対辺寸法(mm)7仕様ブライトガード[[TM上]]メッキ付属品プラスティック製タグ材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)全長(mm)190質量(g)81先端形状ボールポイント首下長(mm)40サイズ規格ミリ
ゴリラグリップ[[R]]ホグバディ ブライトガード加工(メッキ) +2、T27、T40、5/32、3/16、1/4、5/16 FUHB7 BONDHUSゴリラグリップ[[R]]ホグバディ ブライトガード加工(メッキ) +2、T27、T40、5/32、3/16、1/4、5/16 FUHB7BONDHUS
5,498税込6,048
1個
当日出荷
ブライトガード加工(メッキ)です。
セット内容[[+]]#2、T27、T40、5/32、3/16、1/4、5/16材質プロテニアム合金鋼質量(g)234
ピボットヘッド六角レンチ BONDHUSピボットヘッド六角レンチBONDHUS(1件のレビュー)
1,598税込1,758
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ形状ピボットヘッドRoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 19ミリ BONDHUS六角ロング 19ミリBONDHUS
2,998税込3,298
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)19形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27トラスコ品番810-8384質量(g)902RoHS指令(10物質対応)対応
六角ロング 1.27ミリ BONDHUS六角ロング 1.27ミリBONDHUS
199税込219
1本
当日出荷
先端形状六角サイズ規格ミリ対辺(mm)1.27形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5トラスコ品番810-8371質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応短手(mm)15長手(mm)14
六角ショート BONDHUS六角ショートBONDHUS(8件のレビュー)
2,298税込2,528
1本
当日出荷から翌々日出荷
形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
ロングボールポイント六角棒レンチ1.27mm BONDHUSロングボールポイント六角棒レンチ1.27mmBONDHUS
499税込549
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.27形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5トラスコ品番810-7794全長(mm)74首下長(mm)15RoHS指令(10物質対応)対応
メッキロングボールレンチ19mm BONDHUSメッキロングボールレンチ19mmBONDHUS
5,998税込6,598
1本
4日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)19形状L型タイプロング適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27トラスコ品番810-7963全長(mm)295RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントLレンチ19mm BONDHUSボールポイントLレンチ19mmBONDHUS
4,598税込5,058
1本
4日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)19形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M24・M27トラスコ品番810-7777RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイントLレンチ1.27mm BONDHUSボールポイントLレンチ1.27mmBONDHUS
379税込417
1本
当日出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ対辺寸法(mm)1.27形状L型適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5トラスコ品番810-7780RoHS指令(10物質対応)対応
六角ショート・L-レンチ BONDHUS六角ショート・L-レンチBONDHUS(3件のレビュー)
3,898税込4,288
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。先端形状六角サイズ規格ミリ形状L型タイプショート材質プロテニアム合金鋼表面処理メッキ(ブライトガード加工)RoHS指令(10物質対応)対応
六角L-レンチ BONDHUS六角L-レンチBONDHUS(4件のレビュー)
4,698税込5,168
1本
当日出荷から8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
プロホールドLレンチ BONDHUSプロホールドLレンチBONDHUS(1件のレビュー)
659税込725
1本
4日以内出荷から8日以内出荷
先端形状ボールポイント付サイズ規格ミリ形状L型RoHS指令(10物質対応)対応
ボールポイント六角棒ドライバー BONDHUSボールポイント六角棒ドライバーBONDHUS(12件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
グリップはラバー得る後のミックグリップです。 油、水、汚れによるすべりを防止したグリップです。
種類ボールポイントドライバー材質(グリップ)樹脂(ハード)商品構成単品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
ボールポイント六角レンチ BONDHUSボールポイント六角レンチBONDHUS(21件のレビュー)
399税込439
1本
当日出荷から4日以内出荷
表面処理プロガードTM加工(黒染め)材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)硬度HRC52~56形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら