表面処理プロガードTM加工(黒染め)
材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)
硬度HRC52~56
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
形状L型
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状ピボットヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)0.71
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(止ねじ)M1.4・M1.6・M1.8
トラスコ品番810-8009
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"
対辺寸法(inch)3/16
適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"
トラスコ品番810-7875
質量(g)22
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.27
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
トラスコ品番810-7794
全長(mm)74
首下長(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
形状L型
タイプショート
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
形状T型
表面処理黒染(プロガード加工)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状ピボットヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)0.89
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(止ねじ)M2
トラスコ品番810-8369
全長(mm)70
首下長(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
表面処理黒染(プロガード加工)
ハンドル長さ(mm)79
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"
対辺寸法(inch)5/8
適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"
トラスコ品番810-7867
質量(g)530
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
1本
¥3,498
税込¥3,848
翌日出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状T型
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状L型
タイプショート
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。
材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工)
先端形状六角(いじり止め穴付)
サイズ規格ミリ
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
表面処理黒染(プロガード加工)
ハンドル長さ(mm)80
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺(mm)1.27
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
トラスコ品番810-8371
質量(g)3
RoHS指令(10物質対応)対応
短手(mm)15
長手(mm)14
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)12
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M14
適合ねじサイズ(止ねじ)M22・M24
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M18・M20
適合ねじサイズ(皿ボルト)M18・M20
トラスコ品番810-8379
質量(g)267
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)6
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
トラスコ品番810-8403
質量(g)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5
対辺寸法(inch)3/32
適合ねじサイズ(止ねじ)#10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8
適合ねじサイズ(皿ボルト)#8
トラスコ品番810-8392
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)2.5
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M3
適合ねじサイズ(止ねじ)M5
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M4
適合ねじサイズ(皿ボルト)M4
トラスコ品番810-8385
質量(g)6
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
対辺寸法(inch)1/8
適合ねじサイズ(止ねじ)1/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#10
適合ねじサイズ(皿ボルト)#10
トラスコ品番810-8383
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"
対辺寸法(inch)3/8
適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"
トラスコ品番810-8394
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
1本
¥299
税込¥329
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"
対辺寸法(inch)5/8
適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"
トラスコ品番810-8401
全長(mm)264
首下長(mm)63
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
1本
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#2・#3
対辺寸法(inch)5/64
適合ねじサイズ(止ねじ)#8
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#5・#6
適合ねじサイズ(皿ボルト)#5・#6
トラスコ品番810-8400
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"
対辺寸法(inch)1/4
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"
トラスコ品番810-8380
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
1本
¥189
税込¥208
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"
対辺寸法(inch)1/2
適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"
トラスコ品番810-7869
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
対辺寸法(inch)9/16
適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"
トラスコ品番810-7868
質量(g)380
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1"
対辺寸法(inch)3/4
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
トラスコ品番810-7866
質量(g)850
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4"
1本
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"
対辺寸法(inch)1/4
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"
トラスコ品番810-7873
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
1本
¥759
税込¥835
翌々日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"
対辺寸法(inch)3/8
適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"
トラスコ品番810-7871
質量(g)130
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状T型
全長(mm)355
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"
対辺寸法(inch)1/2
適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"
トラスコ品番810-8378
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥939
税込¥1,033
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#1
対辺寸法(inch)1/16
適合ねじサイズ(止ねじ)#5・#6
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#3・#4
適合ねじサイズ(皿ボルト)#3・#4
トラスコ品番810-8376
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10
対辺寸法(inch)5/32
適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"
トラスコ品番810-8399
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
次へ