15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 形状L型 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
309 税込340
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボールポイントレンチ BONDHUS 動画あり
標準より2割長く、作業性に優れています。 ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。 プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。 ブライトガードメッキです。 硬度はHRC57~61です。
形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
499 税込549
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

六角ショート・L-レンチ BONDHUS 動画あり
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状六角 サイズ規格ミリ 形状L型 タイプショート 材質プロテニアム合金鋼 表面処理メッキ(ブライトガード加工) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
219 税込241
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

六角ショート BONDHUS 動画あり
形状L型 タイプショート 先端形状六角 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
89 税込98
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (26種類の商品があります)

六角ボールポイント スタビー L-レンチ 黒染め BONDHUS 動画あり
首下ショート 表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
表面処理プロガード黒染め加工処理 形状L型 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
429 税込472
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイント・ブレード スーパーロング BONDHUS 動画あり
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

形状L型 材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼 先端形状ボールポイント
1本
489 税込538
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ボールポイント・ブレード BONDHUS 動画あり
電動工具、ヘックステンダーとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。BTシリーズ(T-ハンドル)やBSシリーズ(ドライバー)の軸を長くする為のジョイントに。 材質プロテニアム合金鋼 表面処理黒染(プロガード加工) 本数1
1本
369 税込406
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

ボールポイント・ショートL-レンチ BONDHUS 動画あり
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 材質プロテニアム合金鋼 形状L型 タイプショート 表面処理メッキ(ブライトガード加工) 先端形状ボールポイント付 RoHS指令(10物質対応)対応 サイズ規格ミリ
1本
399 税込439
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

BONDHUS六角ロング 1.5ミリ
エコ商品
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 形状L型 タイプロング 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 トラスコ品番810-8372 質量(g)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
199 税込219
当日出荷

カラーガード・L-レンチ BONDHUS 動画あり
サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。 先端形状ボールポイント付 形状L型 材質プロテニアム合金鋼 表面処理カラーガード加工
1本
799 税込879
4日以内出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

SBL1.5MM メッキ・スタビー1.5mm(首下ショート) BONDHUS 動画あり
先端形状六角 サイズ規格ミリ 対辺寸法(mm)1.5 形状L型 タイプ首下ショート 適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.6・M2 適合ねじサイズ(止ねじ)M3 トラスコ品番810-7926 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
669 税込736
当日出荷

サイズ規格ミリ 形状L型 材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼 先端形状ボールポイント
1本
399 税込439
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロホールドLレンチ BONDHUS 動画あり
先端形状ボールポイント付 サイズ規格ミリ 形状L型 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
559 税込615
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ボールポイントLーレンチ エクストラロング1.5mm BONDHUS 動画あり
1本ほか
549 税込604
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)