表面処理プロガードTM加工(黒染め)
材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)
硬度HRC52~56
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

六角レンチ セット ミリ 折りたたみ式 カラビナ付き
モノタロウ
¥679
税込¥747
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
形状折りたたみ
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
トラスコ品番356-8598
セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)
質量(g)294
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
先端形状六角
電子部品や弱電関係、模型やカメラなどのホビー用に適しています
ボンダスオリジナルホルダーに収納されています
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
トラスコ品番146-3324
先端形状六角
1セット(5本)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
トラスコ品番810-8347
材質プロテニアム[[TM上]]特殊合金、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
全長(mm)78
色黒染め
対辺(mm)5
対辺寸法(mm)5
首下長(mm)27
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状ピボットヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状ピボットヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"
対辺寸法(inch)3/16
適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"
トラスコ品番810-7875
質量(g)22
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状ピボットヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状ピボットヘッド
トラスコ品番495-8241
セット内容3、4、5、6、8、10mm
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.27
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
トラスコ品番810-7794
全長(mm)74
首下長(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)0.71
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(止ねじ)M1.4・M1.6・M1.8
トラスコ品番810-8009
質量(g)1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/16"
対辺寸法(inch)1/4
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)7/16"
トラスコ品番810-7873
質量(g)50
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/4"
1本
¥759
税込¥835
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
対辺寸法(inch)0.035
適合ねじサイズ(止ねじ)#1・#2
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#0
適合ねじサイズ(皿ボルト)#0
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥319
税込¥351
4日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
対辺寸法(inch)0.028
適合ねじサイズ(止ねじ)#0
トラスコ品番810-7865
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥469
税込¥516
8日以内出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/4"
対辺寸法(inch)5/8
適合ねじサイズ(止ねじ)1-1/4"・1-3/8"
トラスコ品番810-7867
質量(g)530
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1"
1本
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/16"・1/2"
対辺寸法(inch)3/8
適合ねじサイズ(止ねじ)3/4"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/8"
トラスコ品番810-7871
質量(g)130
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/2"
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
対辺寸法(inch)9/16
適合ねじサイズ(止ねじ)1"・1-1/8"
トラスコ品番810-7868
質量(g)380
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/4"
1本
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)7/8"・1"
対辺寸法(inch)3/4
適合ねじサイズ(止ねじ)1/2"
トラスコ品番810-7866
質量(g)850
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1-1/4"
1本
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)3/8"
対辺寸法(inch)5/16
適合ねじサイズ(止ねじ)5/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/2"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/2"
トラスコ品番810-7872
質量(g)80
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)3/8"
1本
¥1,098
税込¥1,208
9日以内出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)5/8"
対辺寸法(inch)1/2
適合ねじサイズ(止ねじ)7/8"
適合ねじサイズ(皿ボルト)3/4"
トラスコ品番810-7869
質量(g)290
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)9/16"
対辺寸法(inch)7/16
トラスコ品番810-7870
質量(g)206
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
形状L型
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
標準より2割長く、作業性に優れています。
ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。
プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。
ブライトガードメッキです。
硬度はHRC57~61です。
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
材質プロテニアム合金
形状L型
先端形状ボールポイント付
硬度HRC最大61
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
形状L型六角棒(先端:ボールポイント)
材質プロテニアム合金鋼
先端形状ボールポイント付
加工プロガード
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
加工プロガード
形状L型六角棒(先端:ボールポイント)
材質プロテニアム合金鋼
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
レンチは一体型です。ハンドルを握れば長手での本締めができます。
力の入れやすいラバーグリップ・二十形成ハンドルを採用しています。
T型ハンドルのため、油、水、汚れによるすべりがありません。
材質クロムバナジウム、亜鉛メッキ
軸長(mm)150
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
1
2
3
4
5
6
7
次へ