カテゴリ

  • 作業工具(59)
  • 整備工具・収納(1)
絞り込み
ブランド
  • BONDHUS
  • モノタロウ(17)
  • 大阪魂(219)
  • MAZDA(マツダ)(196)
  • SMC(142)
  • エスコ(118)
  • トヨタ(102)
  • ホンダ(93)
  • 三菱ふそう(87)
  • ニッサン(66)
  • BIGM(丸山製作所)(54)
  • コガネイ(52)
  • ミツビシ(45)
  • Wera(38)
  • スズキ(38)
  • RS PRO(38)
  • UDトラックス(35)
  • オカムラ(岡村製作所)(34)
  • ニッセイ(33)
  • TONE(トネ/旧:前田金属工業)(30)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「3/8-32」の検索結果

60件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールポイント六角L-レンチセット BONDHUS

    ボールポイント六角L-レンチセット

    BONDHUS(11件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1セット(9本組)
    当日出荷
    プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
    材質プロテニアム合金形状L型先端形状ボールポイント付硬度HRC最大61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • メタル・ナイフ型ツール プロガード加工(黒染) 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ MHF8 BONDHUS

    メタル・ナイフ型ツール プロガード加工(黒染) 0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ MHF8

    BONDHUS
    789税込868
    1個
    当日出荷
    鉄製のボディーです。
    用途家具、家庭内の六角ネジの締め付けに最適。セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32インチ材質プロテニアム特殊合金鋼(R)(ボンダス・特注鋼材)質量(g)118
  • ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS

    ボールドライバー・L-レンチセット

    BONDHUS(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1セット(7本組)ほか
    当日出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
    材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガードRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS

    ボールドライバー・L-レンチセット

    BONDHUS(15件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1セット(9本)
    当日出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
    材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガードRoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • 六角棒レンチセット ショート(インチ) BONDHUS

    六角棒レンチセット ショート(インチ)

    BONDHUS(3件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1セット(13本組)
    当日出荷
    表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
    トラスコ品番356-8598セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)形状L型質量(g)294タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ボンデックス・ケース BONDHUS

    ボンデックス・ケース

    BONDHUS(10件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から8日以内出荷
    サイズが明示してあるので、必要なレンチが一目でわかります。ケースにはロック機能がついている為、逆さにしても振ってもレンチが落ちません。レンチをケースから取り出す時は、ひねると簡単に取り出せます。
    用途六角L-レンチの収納に。RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角インチショートセット12本組 BONDHUS

    六角インチショートセット12本組

    BONDHUS(5件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット(12本組)
    当日出荷
    面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
    セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組)形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ BONDHUS

    六角棒レンチセット(ナイフ式) ゴリラグリップ

    BONDHUS(2件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個(9本組)
    当日出荷
    グラスファイバーを含んだ合成樹脂ハンドルでスチールハンドルより滑りにくい。
    先端形状六角
  • メタルナイフ式 BONDHUS

    メタルナイフ式

    BONDHUS(3件のレビュー)
    869税込956
    1組
    当日出荷
    形状ナイフ型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボールポイントスタビーL型レンチ(インチ 首下ショート) BONDHUS

    六角ボールポイントスタビーL型レンチ(インチ 首下ショート)

    BONDHUS(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット(13本組)
    当日出荷
    通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。 バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。 高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
    セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29)材質プロテニアム合金鋼形状L型タイプ首下ショート先端形状ボールポイント付硬度HRC54-61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 六角ボールポイントL-レンチ メッキ(インチ) BONDHUS

    六角ボールポイントL-レンチ メッキ(インチ)

    BONDHUS
    7,998税込8,798
    1セット(13本組)
    当日出荷
    セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ BONDHUS

    ボンダス ゴリラグリップ・ナイフ式レンチ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1組
    当日出荷
    グリップ部は、特殊強化プラスチック(FRP)で、鋼鉄製に比べ40%も強いボディーです。1本ごとに溝が仕切ってあるので、必要なサイズがすぐに取り出せます。プロガード(TM)加工仕上げ(通常の5倍も耐食性があります)です。硬度はHRC 57-61(ブレード部)です。
    用途軽作業向け六角レンチ。トラスコ品番356-8580セット内容5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32(インチ)1.5、2、2.5、3、4、5(mm)形状ナイフ型質量(g)130先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ/インチ
  • ボールドライバー・L-レンチセット BONDHUS

    ボールドライバー・L-レンチセット

    BONDHUS(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1セット(13本組)
    当日出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
    セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(15×74)、1/16(16×78)、5/64(18×83)、3/32(19×88)、7/64(21×94)、1/8(22×99)、9/64(24×105)、5/32(25×111)、3/16(29×119)、7/32(32×130)、1/4(35×140)、5/16(40×161)、3/8(45×180)材質プロテニアム合金鋼形状L型六角棒(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付加工プロガード組数13硬度HRC50~61RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ボールポイント・六角ロングL-レンチセット BONDHUS

    ボールポイント・六角ロングL-レンチセット

    BONDHUS(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
    形状L型タイプロング先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ボールポイントL-レンチ メッキ BONDHUS

    六角ボールポイントL-レンチ メッキ

    BONDHUS(1件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1セット(9本組)
    当日出荷
    セット内容二面幅(長辺×短辺)mm:1.5(45×15)、2(51×18)、2.5(58×20)、3(65×22)、4(73×26)、5(83×32)、6(95×37)、8(108×44)、10(125×49)形状L型先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • スタビーダブルボール・ブライトガード BONDHUS

    スタビーダブルボール・ブライトガード

    BONDHUS
    8,998税込9,898
    1セット
    当日出荷
    短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。
    形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ナットドライバーセットインチ BONDHUS

    ナットドライバーセットインチ

    BONDHUS
    3,998税込4,398
    1セット(7本)
    当日出荷
    ボンダスオリジナルのコンフォートグリップにより、握りやすく小さな力で最大のトルクが得られます。ブレード部が六角のため、ペンチ・モンキーレンチで工具を回すことができます。
    トラスコ品番389-3308全長(mm)184質量(g)843種類セット品グリップ径(Φmm)28材質(軸)クロムバナジウム鋼材質(グリップ)ラバー商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • プロホールド・ドライバーセット BONDHUS

    プロホールド・ドライバーセット

    BONDHUS
    8,498税込9,348
    1セット(8本組)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ボールポイントの側面に埋め込んだ特殊ナイロン樹脂がボルトをガッチリつかみます。人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。グリップは最大15度の傾斜でも転がらないようなデザインになっています。グリップの表面には、手に油や水が付着していても、すべりにくい素材を採用しています。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途奥行があり、簡単には手の届かない場所での六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状ドライバー型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • プロ・ホールド L-レンチセット BONDHUS

    プロ・ホールド L-レンチセット

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1セット(9本)
    当日出荷
    ボールポイント式の9本組L型六角レンチ。収納に便利なホルダー付。プロチニアム合金鋼で他の合金より高い強度。プロガード表面処理で水分を強力にはねのけます
    トラスコ品番323-8300セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(15×79)、2(18×84)、2.5(20×92)、3(22×101)、4(26×115)、5(32×125)、6(37×145)、8(44×169)、10(49×197)形状L型(先端:ボールポイント)先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ
  • ボールポイント・パワービットセット BONDHUS

    ボールポイント・パワービットセット

    BONDHUS
    14,980税込16,478
    1セット(12本組)
    当日出荷
    エアー工具との使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角ロングL-レンチセット BONDHUS

    六角ロングL-レンチセット

    BONDHUS
    4,398税込4,838
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
    形状L型タイプロング先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバー インチ7本組 BONDHUS

    ドライバー インチ7本組

    BONDHUS
    4,798税込5,278
    1組
    当日出荷
    トラスコ品番810-8359セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ質量(g)285種類セット品材質(軸)プロテニアム合金鋼材質(グリップ)ラバー、樹脂(ハード)商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ボールポイントビット(インチサイズ) BONDHUS

    ボールポイントビット(インチサイズ)

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1セット(7点)
    当日出荷
    お手持ちの一般的なソケットに差し込むことができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
    トラスコ品番406-7045RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8) BONDHUS

    ボールポイントLーレンチ エクストラロング インチ セット13本組(0.050-3/8)

    BONDHUS
    6,998税込7,698
    1セット
    当日出荷
    材質は引っ張り強度のあるプロテニアム[[R上]]合金鋼を使用しています。プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25度の角度からねじ回し可能です。リユース可能な特許ホルダに入っています。硬度はHRC57-61です。
    用途斜めからの作業に最適です。付属品ボンデックス[[TM上]]ケースセット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ材質プロテニアム(R)合金鋼質量(g)454セット商品数13本先端形状ボールポイントサイズ規格インチ
  • 六角ショートL-レンチセット BONDHUS

    六角ショートL-レンチセット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1セット
    当日出荷から8日以内出荷
    14Kで表面処理することにより、耐蝕性を高めています。
    形状L型タイプショート先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・ビットセット BONDHUS

    ボールポイント・ビットセット

    BONDHUS
    15,980税込17,578
    1セット(12本組)
    当日出荷
    ラチェットハンドルとの使用に最適です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。表面処理黒染(プロガード加工)寸法(縦×横)(mm)125×75RoHS指令(10物質対応)対応
  • カラーガード・L-レンチセット BONDHUS

    カラーガード・L-レンチセット

    BONDHUS(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(13本組)
    当日出荷から5日以内出荷
    サイズが一目で判別可能です。25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理カラーガード加工先端形状ボールポイント付RoHS指令(10物質対応)対応
  • HLX22 ダブルパック BONDHUS

    HLX22 ダブルパック

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷
    面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。 ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。 サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
    セット内容HLX13(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1./8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ(13本組)HLX9M(六角Lレンチ黒染めロングタイプ)1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(9本組)形状L型先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格ミリ/インチ
  • 六角ショート・L-レンチセット BONDHUS

    六角ショート・L-レンチセット

    BONDHUS
    2,598税込2,858
    1セット(10本組)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • 六角L-レンチセット BONDHUS

    六角L-レンチセット

    BONDHUS
    3,898税込4,288
    1セット(10本組)ほか
    当日出荷から8日以内出荷
    世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
    用途六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状L型表面処理メッキ(ブライトガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • スタビーダブルボール BONDHUS

    スタビーダブルボール

    BONDHUS
    6,398税込7,038
    1セット
    当日出荷から4日以内出荷
    短手・長手の両サイドのボールポイント加工がされているので、ねじ締め作業ができなかった現場でもしっかりと作業が出来ます。 内径は100度、短手のボールポイントと長手のボールポイント形状とは違うので短手ボールポイントでの締め付けが従来品よりもトルクがかかります。 材質はボンダス特殊合金鋼・プロテニアム合金鋼を採用しています。
    形状L型先端形状ボールポイントRoHS指令(10物質対応)対応
  • ピボットヘッド六角レンチセット BONDHUS

    ピボットヘッド六角レンチセット

    BONDHUS
    6,598税込7,258
    1セット
    当日出荷から翌々日出荷
    形状ピボットヘッド先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • ボンダス ヘックスビットセット インチサイズ BONDHUS

    ボンダス ヘックスビットセット インチサイズ

    BONDHUS
    6,598税込7,258
    1セット(9点)
    当日出荷
    御手持ちのソケットに差し込む事ができます。差し込む時はハンマーでビットをソケットに押し込むだけです。ボンダス特殊プロテニアム合金鋼を材質にする事により、一般的な六角工具に比べ20%以上高いトルクがでます。
    用途六角穴付ボルトに使用トラスコ品番406-7126RoHS指令(10物質対応)対応
  • ドライバー インチ8本組 BONDHUS

    ドライバー インチ8本組

    BONDHUS
    4,998税込5,498
    1組
    当日出荷から8日以内出荷
    種類セット品商品構成セット品RoHS指令(10物質対応)対応刃先マグネットなし軸貫通なし
  • 全長9インチ(229mm)六角T-ハンドルセット BONDHUS

    全長9インチ(229mm)六角T-ハンドルセット

    BONDHUS
    13,980税込15,378
    1セット(8本組)ほか
    4日以内出荷から8日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ
  • クイック・T-ハンドルアダプター BONDHUS

    クイック・T-ハンドルアダプター

    BONDHUS
    1,698税込1,868
    1個
    4日以内出荷
    角L-レンチを差し込むだけで、すぐにT-ハンドルに変身。工具不要で数秒で完了。T型形状でより力を入れやすく、仮締めから本締めからまで対応。繰り返しの締め付け作業に最適。人間工学に基づいたグリップで快適に作業できます。長時間の作業でも手が疲れにくい形状です。ハンドルの重さを利用して早回しが可能。短手を差し込めばドライバーのようにも使えます
    用途六角穴付ボルトの締結作業に長さ(mm)33幅(mm)145高さ(mm)40質量(g)95適合規格ミリ・インチ・トルクス共用適合サイズ【ミリ】3、4、5、6、7、8、9、10mm、【インチ】1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8インチ、【トルク】T15、T20、T25、T27、T30、T40、T45、T50、T55RoHS指令(10物質対応)対応
  • ゴリラグリップ(R)ナイフ型ツール BONDHUS

    ゴリラグリップ(R)ナイフ型ツール

    BONDHUS
    3,398税込3,738
    1組
    4日以内出荷
    グリップ本体が180度回転するので、障害物のそばでもレンチをボルトから抜かずに作業し続ける事ができます。グリップには鋼鉄製に比べ40%以上も強度のあるFRPという素材を採用しています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 六角L-レンチ いじり止め ロングセット BONDHUS

    六角L-レンチ いじり止め ロングセット

    BONDHUS
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    六角いじり止めタイプのボルトはレンチを挿入する部分の中心にピンがたっており、通常の六角レンチでは回せないようになっています。
    寸法(inch)3/32、1/8、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボールポイント・ドライバー ゴールドガードセット BONDHUS

    ボールポイント・ドライバー ゴールドガードセット

    BONDHUS
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    人間工学に基づいて設計されたグリップは握りやすく、小さな力で最大のトルクを出す事ができます。ボールポイント形状により最大25度の角度で回す事ができます。がらないようなグリップのデザインになっています。最大15度の傾斜でも転がらないようなグリップのデザインになっています。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルセット BONDHUS

    全長6インチ(152mm)六角T-ハンドルセット

    BONDHUS
    9,998税込10,998
    1セット(8本組)ほか
    4日以内出荷
    ハンドルとブレードは溶接しており、簡単に抜ける事はありません。両端が下がった独特なハンドル形状は人間工学的に手にフィットするよう造られています。鉄製ハンドルの重量を利用したフライホイール効果により、最小限の力でボルトを回す事ができます。世界最高の強度を実現しています。一般的な黒染加工の5倍の耐蝕性があります。
    用途トルクをかける必要のある場合での、六角穴付ボルトの締め外しに。材質プロテニアム合金鋼形状T型表面処理黒染(プロガード加工)先端形状六角RoHS指令(10物質対応)対応サイズ規格インチ