1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クッション性の高いラバーグリップ・二重形成ハンドルを採用しています。硬度とトルク値はドイツDIN規格及びISO基準以上です。ブレードを差し込んでの強力な締め付け作業も可能です。作業中に回転しないようにデザインされています。スパナでボルスターを回せば本締めができます。
用途+4ネジの締付け緩め作業に。 材質(グリップ)ポリプロピレン樹脂 仕様六角ボルスター付DIN ISO準拠(DIN ISO8764PH) 軸径(Φmm)11 全長(mm)310 質量(g)247 グリップ径(Φmm)36 材質(軸)クロムバナジウム鋼 商品構成単品 サイズ(mm)ボルスター部:16
1本
1,998 税込2,198
翌日出荷

  • おすすめ人気ランキング
  • isis