表面処理プロガードTM加工(黒染め)
材質プロテニアム特殊合金TM(ニッケル・クロムモリブデン)
硬度HRC52~56
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
プロ仕様の高品質・精密加工。次世代のメッキ仕上げブライトガードTM加工。
材質プロテニアム合金
形状L型
先端形状ボールポイント付
硬度HRC最大61
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
材質プロテニアム合金鋼
形状L型
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
形状L型六角棒(先端:ボールポイント)
材質プロテニアム合金鋼
先端形状ボールポイント付
加工プロガード
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
標準より2割長く、作業性に優れています。
ブライトガードは無公害でクロム以上に光沢のあるメッキです。
プロテニアム合金鋼により硬度が従来より20%以上アップしました。
ブライトガードメッキです。
硬度はHRC57~61です。
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
25度の角度までは、ボルトとレンチ両方を傷める事なく使用できます。世界最高の強度を実現しています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
材質プロテニアム合金鋼
表面処理黒染(プロガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
加工プロガード
形状L型六角棒(先端:ボールポイント)
材質プロテニアム合金鋼
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプショート
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
表面はプロガード表面加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。硬度はHRC57~61です。プロテニアム特殊合鋼を使用しています。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
トラスコ品番356-8598
セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8(インチ)
質量(g)294
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
面取り加工済みでネジに入れやすく、奥まで完全に差し込めます。
ロック機能付きケースはサイズ毎に整頓して、収められます。
サイズが刻印してあるので必要なレンチが、一目で選べます。
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプショート
セット内容0.050、1/16、5/64、3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16インチ(12本組)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(12本組)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。
バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。
高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
タイプ首下ショート
トラスコ品番381-6621
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(79×7)、2(84×10)、2.5(92×10)、3(101×11)、4(115×13)、5(125×16)、6(145×18)、8(169×23)、10(197×31)
材質プロテニアム合金鋼
質量(g)360
硬度HRC54-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本組)
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
形状L型
タイプショート
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
こんなお得な商品も!

ボールレンチ 3-WAYハンドル付 セット
モノタロウ
¥4,698
税込¥5,168
付属のハンドルを使用しても耐えられる高い硬度のレンチです。すべてのサイズの硬度がHRC60に設定されています。
薄い表面処理を施しており、交差を非常に厳しくしています。
色判別とサイズ刻印のダブル表記です。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、8、10mm(ハンドル付)
1セット(9本組)
¥7,098
税込¥7,808
当日出荷
首下ショート
表面加工は、通常の黒染め処理の5倍も耐食性があります。
表面処理プロガード黒染め加工処理
形状L型
先端形状ボールポイント付
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)0.89
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(止ねじ)M2
トラスコ品番810-8369
全長(mm)70
首下長(mm)10
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥199
税込¥219
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)3.5
形状L型
タイプロング
トラスコ品番810-8389
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥329
税込¥362
当日出荷
ボンダス独自開発のプロテニアム特殊合金鋼[[R上]]を鋼材に使用しています。六角いじり止めタイプのボルトに使用するためのレンチです。
用途六角いじり止め付きボルトの締付け作業に。航空宇宙関係:ロケットやジェット機などあらゆる航空宇宙機器にいじり止めネジが使用されています。専門知識のある技術者のみが整備できます。パイロットと乗客の命を守ります。自動車製造:乗用車、トラックの構造上、いじり止めネジが採用されています。シートベルトやエアバッグなどの安全装置、エンジンやトランスミッションなど整備士以外がいじるべきでない箇所にいじり止めネジが使用されています。大学:大学のキャンパス内の設備にいじり止めネジが使用されています。電子機器、備品、デスクなどの盗難防止、 破損防止、私用防止の目的でいじり止めネジが採用されています。キャンパスは不特定多数の人が出入りする場所であることから、しばしば窃盗の標的になりやすいため、一般的にこのような対策がなされています。更生施設:被収容者による施設の破壊や脱獄を防止するために、房や備品にいじり止めネジが採用されています。通常の六角ネジ等だと外されてしまう可能性があるため、このような対策が施されています。病院、医療施設:医療機器を安全に使用するために用いられています。人命にかかわることであり、医療機器自体が高価な精密機器であるため、専門の技術者以外が誤って操作することのないように、いじり止めネジが使用されています。軍事関係:全ての軍種においていじり止めネジが使用されています。陸軍、海軍、空軍の軍事基地においていじり止めネジが採用されており、設備や備品の紛失防止、 破損防止、また外部からの妨害行為を抑止しています。公共の空間、交通機関:市区町村の地方自治体では、公共のモノを守るためにいじり止めネジを採用しています。 不特定多数の人が行き交う場所である故に、いたずらや破損などの被害にあう可能性が高いため、通常のレンチでは外すことができないようにいじり止めネジが採用されています。電車、バス、旅客機など公共交通機関において、いじり止めネジが使用されています。乗客が勝手に備品をいじらないように使用されています。RV、船舶:RVや船舶は一般的な乗用車とは異なる点が多くあるため、専門の整備士のみが整備できるように、主に燃料系統と電気系統にいじり止めネジが使用されています。小売店:小売店は窃盗の格好の対象であるため、高価な商品を万引きの被害から守るためにショーウィンドウやディスプレイにいじり止めネジが使用されています。
セット内容2.5、3、4、5、6、8mm
材質プロテニアム合金鋼[[R上]](表面プロガード加工)
質量(g)202
セット商品数6本
先端形状六角(いじり止め穴付)
サイズ規格ミリ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
形状L型
タイプショート
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格インチ
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)9
形状L型
トラスコ品番810-7778
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥999
税込¥1,099
当日出荷
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)4.5
トラスコ品番820-4926
材質プロテニアム合金鋼(表面はプロガード加工により、通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。)
全長(mm)79
質量(g)18
先端形状六角
首下長(mm)26
1本
¥98
税込¥108
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.27
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
トラスコ品番810-7794
全長(mm)74
首下長(mm)15
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥499
税込¥549
当日出荷
世界最高の強度を実現しています。特殊メッキ加工により、通常のメッキ加工に比べサビに強くなっています。
用途六角穴付ボルトの締め外しに。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
材質プロテニアム合金鋼
表面処理メッキ(ブライトガード加工)
RoHS指令(10物質対応)対応
形状L型
材質ボンダス特殊鋼・プロテニアム合金鋼
先端形状ボールポイント
角度を90度に固定せず、最大180度の角度で使用できるため、障害物のある場所で力を発揮します。表面処理には特殊なマットクロム仕上を採用しており、腐食を防ぎます。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
先端形状六角
RoHS指令(10物質対応)対応
サイズ規格ミリ
首下ショートのL形レンチです。ボンダス特殊合金、プロテニアム鋼を使用しています。硬度はHRC57~61です。ボンデックスケース入りです。L字の内径を限りなく90度に曲げました。
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状L型
トラスコ品番381-6613
セット内容(mm)1.5、2、2.5、3、4、5、6
質量(g)100
表面処理プロガード黒染め加工処理
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,998
税込¥3,298
欠品中
材質は引っ張り強度のあるプロテニアム特殊合金を使用しています。(ニッケル、クロム、モリブデン)
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型六角棒(先端:ボールポイント)
セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(15×74)、1/16(16×78)、5/64(18×83)、3/32(19×88)、7/64(21×94)、1/8(22×99)、9/64(24×105)、5/32(25×111)、3/16(29×119)、7/32(32×130)、1/4(35×140)、5/16(40×161)、3/8(45×180)
材質プロテニアム合金鋼
加工プロガード
組数13
硬度HRC50~61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#4・#5
対辺寸法(inch)3/32
適合ねじサイズ(止ねじ)#10
適合ねじサイズ(ボタンボルト)#8
適合ねじサイズ(皿ボルト)#8
トラスコ品番810-8392
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
プロガード[[TM上]]加工:通常の黒染め加工の5倍の耐食性があります。最大25°の角度からねじ回し可能です。硬度はHRC57~61です。
用途六角穴付きボルトの締付け作業に。
付属品ボンデックス[[TM上]]特許ホルダー
セット内容1.5、2、2.5、3、4、5、6、7、8、10mm
材質プロテニアム特殊合金鋼[[R上]](ボンダス特注鋼材)
質量(g)389
セット商品数10本
先端形状ボールポイント
サイズ規格ミリ
1セット
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#8
対辺寸法(inch)9/64
トラスコ品番810-8411
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)17
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M20・M22
トラスコ品番810-8382
全長(mm)280
質量(g)680
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)1.27
形状L型
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M1.4
適合ねじサイズ(止ねじ)M2.5
トラスコ品番810-7780
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥379
税込¥417
欠品中
ボールポイント式の9本組L型六角レンチ。収納に便利なホルダー付。プロチニアム合金鋼で他の合金より高い強度。プロガード表面処理で水分を強力にはねのけます
先端形状ボールポイント付
サイズ規格ミリ
形状L型(先端:ボールポイント)
トラスコ品番323-8300
セット内容二面幅mm(長辺×短辺)mm:1.5(15×79)、2(18×84)、2.5(20×92)、3(22×101)、4(26×115)、5(32×125)、6(37×145)、8(44×169)、10(49×197)
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(9本)
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
対辺寸法(mm)6
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)M8
適合ねじサイズ(止ねじ)M12・M14
適合ねじサイズ(ボタンボルト)M10
適合ねじサイズ(皿ボルト)M10
トラスコ品番810-8403
質量(g)38
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥659
税込¥725
当日出荷
先端形状六角
サイズ規格ミリ
形状ピボットヘッド
RoHS指令(10物質対応)対応
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)1/4"
対辺寸法(inch)3/16
適合ねじサイズ(止ねじ)3/8"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)5/16"
適合ねじサイズ(皿ボルト)5/16"
トラスコ品番810-7875
質量(g)22
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/8"
先端形状六角
サイズ規格インチ
形状L型
タイプロング
適合ねじサイズ(六角穴付ボルト)#10
対辺寸法(inch)5/32
適合ねじサイズ(止ねじ)5/16"
適合ねじサイズ(ボタンボルト)1/4"
適合ねじサイズ(皿ボルト)1/4"
トラスコ品番810-8399
RoHS指令(10物質対応)対応
適合ねじサイズ(テーパープラグ)1/16"
1本
¥119
税込¥131
当日出荷
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
RoHS指令(10物質対応)対応
通常のレンチでは頭がつかえてしまう場所に適した首下ショートタイプ。
バナジウム鋼では決して出せない強度を出す為に開発されたメーカー独自の合金鋼、プロテニアム合金鋼。従来使われているバナジウム鋼に比べ20%以上も高い強度を実現し、高トルクを生み出す事ができます。
高耐蝕性のプロガード表面加工により、握りやすさだけでなく、通常の5倍の耐蝕性と高い耐溶剤性があります。
先端形状ボールポイント付
サイズ規格インチ
形状L型
タイプ首下ショート
セット内容二面幅inch(長辺×短辺)mm:0.050(74×6)、1/16(78×7)、5/64(83×9)、3/32(88×10)、7/64(94×11)、1/8(99×11)、9/64(105×12)、5/32(111×14)、3/16(119×15)、7/32(130×18)、1/4(140×18)、5/16(161×22)、3/8(180×29)
材質プロテニアム合金鋼
硬度HRC54-61
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(13本組)
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
プロテニアム合金鋼使用のハイトルク六角レンチです。六角レンチとボルトの交差を0.0127ミリ以下に設定している為、レンチとボルトを傷つけにくくなっています。プロガード加工は一般的な黒染加工の5倍以上の耐食性があります。
用途六角穴付ボルトの締め付け、緩め作業に。
トラスコ品番810-8390
材質プロテニアム(R)合金鋼(ボンダス特注鋼材)、表面処理:プロガード(TM)加工(黒染め)
全長(mm)114
首下長(mm)24
サイズ(mm)短手×長手:29×119
RoHS指令(10物質対応)対応
対辺寸法(inch)3/16
1本
¥99
税込¥109
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ