「ほうき 付け替え」の検索結果
特価
本日11月2日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。
軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。
用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。
作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。
庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。
また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!
セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)
材質樹脂、他
質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)
風量(m3/min)4.1~11.6
風速(m/s)36.6~46.1
バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間約15~75分
作動音(dB)約83~85
1セット
¥13,500
税込¥14,850
3日以内出荷
片手でラクラク、抜群の取り回しの良さで落ち葉掃除がとってもラクになる「24Vコードレス ジェットスクリュ―ブロワ」です。軽量ボディー1.8kgと女性でも手軽に扱え、新開発ジェットスクリューで軽いボディーなのにハイパワー排出風、連続稼働は最長75分(最弱風設定時)。用途に応じてショートノズルに付替えや、風量、角度調節(ボタンで3段階角度調節可能)もできるとっても便利な一台です。作動音は約83~85dB(排出量設定により変動)、新しくなった24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー搭載、ひとつのバッテリーで約80分で急速充電し、連続稼働約15~75分(排出量設定により変動)の使用可能です。
用途庭はもちろん隙間、入り組んだ場所、芝の上、庭石の上、木屑集めなど、ほうきがけしにくい所もサーっと吹き集められます。また、強い台風並みの強排出風(風速36.6~46.1m/s、風量4.1~11.6m3/min)により洗車後の水滴飛ばしもできて水拭き取りが楽に!。吹き集めた枯れ葉やゴミを一時保管するのに便利な大容量297Lガーデンバッグが付属されています。
セット内容本体、ノズル×2(ロング、ショート)、24V(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質樹脂、他
質量(kg)約1.8(バッテリー、ロングノズル含む)
風量(m3/min)4.1~11.6
風速(m/s)36.6~46.1
バッテリーリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)約100×500~900×150
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
収納容量(L)【ガーデンバッグ】297
バッテリー稼動時間約15~75分
作動音(dB)約83~85
1セット
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
関連キーワード