『YARDFORCE 折りたたみヒートチェア アウトドア レジャー 屋外作業 防寒』は、釣り、キャンプ、ガレージでの作業など、凍てつく冬の野外でも、腰とお尻を包み込むように温めてくれる「折りたたみ式ヒートチェア」です。中綿入りで座り心地もふっくら快適の冬用ディレクターチェアです。寒さに合わせて温度が3段階で調節ができて、1回のフル充電で最長3.5時間暖かさが続きます。組立、収納はワンタッチでOKです。収納袋付きで、折りたたんで持ち運びもラクラクです。
用途寒い冬の釣り、キャンプ、ガレージでの作業に。
仕様低使用時連続稼働時間(時間):3.5
耐荷重(kg)100
電池3.7Vリチウムイオンバッテリー(10,000mAh)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)93×60×110
温度調節3段階
充電時間(時間)3.5
特性ポケット×2、ドリンクホルダ付、折り畳み式
座面寸法(幅W×奥行D×高さ)(cm)60×53×60
収納時寸法(cm)幅30×奥行き35×高さ105
1脚
¥12,980
税込¥14,278
5日以内出荷
YARDFORCE 折りたたみアウトドアチェアに取り付けてご使用いただけるUSB充電のモバイルバッテリー。残量インジケーター表示付きで充電残量が一目で分かります。スマホの充電や、他Type-C、USB給電式の製品の充電にもご活用いただけます。
用途YARDFORCE 折りたたみアウトドアチェアに取り付けて追加バッテリーとしてご使用頂けるほか、。スマホの充電、他Type-C、USB給電式の製品の充電にもご活用いただけます。
質量(g)(約)150
出力USB-A:DC5V/3A、DC9V/2A、DC12V/1.5A(最大)、バッテリーType-C:DC5V/3A、DC9V/2.25A、DC12V/1.67A(最大)
入力バッテリーType-C:DC5V/3A、DC9V/2A
寸法(cm)(約)幅13.5×縦6.5×厚さ1.4
バッテリーリチウムイオン(残量インジケーター付)
バッテリー電圧(V)3.7
充電時間(時間)(約)3.5
バッテリー容量(mAh)10000
1個
¥4,980
税込¥5,478
7日以内出荷
関連キーワード