「伸縮ポール 3M」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。
セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)
材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス
質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8
ストローク1500rpm
切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300
寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルと剪定した枝を収集保管や移動する大容量297Lガーデンバッグ付セットが新登場!。最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、。高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、。女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木種類・枝硬さによって異なります)、。伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、。広いお庭での長時間作業でも安心して作業できるプロ仕様としてもご使用可能。8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、。車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。剪定した枝をまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途側面や低い生垣~屋根よりも高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能。20mの延長コード付きなので広いお庭の剪定作業をカバー、シリーズ最長3mまで届くプロ仕様のコード式剪定ポールバリカンです
セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質本体:樹脂、アルミ、他
ストローク1400rpm
本体質量(kg)約2.3( 電源コード含まず)
刈込み幅(mm)300
電源コード(m)20
電源仕様家庭用電源AC100V、消費電力70W
最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約10×140~300×14
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
YARD FORCE 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルが新登場!
最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、
高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、
女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。
切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。
100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、
広いお庭での長時間作業でも安心して作業できます。
8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、
車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。
側面や低い生垣~高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能、ル伸縮は140~300cmまでOK!
新開発3Dブレードでなぞるだけでラクにスーッと切れる
軽量2.3Kg (電源コード含まず)
8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能
20m電源コード付なので広いお庭のお手入れでもOK
ヘッドを折りたためば最長1.4mとコンパクトになるのでお車での運搬にもOK
刈込み幅(mm)300
最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)
セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、取扱説明書(保証書)
寸法(幅W×高さH)(cm)本体:約10×14
質量(kg)本体:約2.3( 電源コード含まず)
材質樹脂、アルミ、他
ストローク数(min-1[回/分])1400
電源(V)家庭用電源AC100
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
消費電力(W)70
長さ(cm)約140~300
電源コード(m)20
電源タイプAC電源式
1セット
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、。更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!。最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!。延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、。どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので。電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、。本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮
仕様回転スピード(無負荷時):10m/s
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)
材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他
質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440g
サイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205
規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)
モーターブラシレス
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)フル 約80
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
ガイドバー長さ(mm)203
最大切断能力(Φmm)203(実質150)
稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定など
セット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8
ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm
切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100
寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
関連キーワード