2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載) 軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載! とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です! 長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。 そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー! 新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。 1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。 直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。 ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。 もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。 国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。 コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)150 セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050 質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440 材質樹脂、アルミ、スチール他 バッテリー電圧(V)24 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分)フル:約80 稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動 ブレード搭載:日本製トリプル3D刃 ストローク数(回/分)0~2700 ストローク長(mm)20 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 電源タイプ充電式
1セット
18,000 税込19,800
3日以内出荷

YARD FORCE 工具収納バッグ (幅142×高さ25×マチ25cm) ヤードフォース高枝電動シリーズをお使いのお客様から、 長年にわたり要望をいただいた収納バッグが遂に登場です! 幅142cmの長さで「高枝チェーンソー」「2WAYバリカン」から 最新の「3m高枝のこぎり」まで収納でき、 作業時の持ち運びや、オフシーズンの保管にとても便利。 丈夫なナイロン製で強度も安心です。 外側にはポケットがついてバッテリー、ベルト、ゴーグルなどの付属品を入れる事ができます。 【収納可能な商品名】 高枝チェーンソー:V、Vmax、コードレス高枝チェーンソー バリカンシリーズ:2WAYバリカン、バリカンⅡ、充電式バリカン 高枝のこぎり:3m高枝のこ、18V高枝のこ、充電式高枝のこ 24Vコードレス草刈機、24Vコードレス耕運機など 【収納可能な機種品番】 ES N25A-JP/Y3ES-N20-PT00/LS C17-JP/LS C21P-JP/ LC C16-JP/LE C20-JP/Y3LS-C20-PTD0/Y3LS-C08-0000/EH N32-JP/Y3LH-C30-P000/YFJH1081 など
仕様ファスナー開閉、ポケット×1 質量(kg)0.45 材質(本体)ナイロン 寸法(cm)(約)幅142×高さ25×マチ25、持ち手60
1個
2,700 税込2,970
7日以内出荷