「切断機小型」の検索結果
特価
本日8月9日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載)
軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載!
とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です!
長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。
そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー!
新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。
1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。
直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。
ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。
もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。
国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。
コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)150
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050
質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440
材質樹脂、アルミ、スチール他
バッテリー電圧(V)24
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)フル:約80
稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動
ブレード搭載:日本製トリプル3D刃
ストローク数(回/分)0~2700
ストローク長(mm)20
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
電源タイプ充電式
1セット
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、。更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!。最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!。延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、。どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので。電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、。本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮
仕様回転スピード(無負荷時):10m/s
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)
材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他
質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440g
サイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205
規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)
モーターブラシレス
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)フル 約80
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
ガイドバー長さ(mm)203
最大切断能力(Φmm)203(実質150)
稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
関連キーワード