「剪定ノコギリ」の検索結果

特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。生木の剪定、枝・幹の伐採に最適です。適応機種:LSC21P-JP、Y3LS-C08-0000、LSA30P-JP、LSA30BN-JP
用途YARDFORCE 24Vコードレス3m高枝電動のこぎり専用純正替刃 ピッチ(mm)3 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)210
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷

軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定など セット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他 材質樹脂、アルミ、スチール他 質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8 ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm 切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100 寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232) バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃です。刃物で有名な兵庫県三木産の日本製ブレード刃です。庭木の剪定や枝払いや剪定後の枝処理にも最適です。ブレード長が150mmでバタつきにくく、切り始めがスムーズです。適応機種:LSA30P-JP、LSA30BN-JP、Y3LS-C08-0000、LSC21P-JP
用途YARDFORCE 12V高枝電動のこぎり専用純正替刃 ピッチ(mm)2.4 板厚(mm)0.9 刃渡り(mm)150
1本
1,598 税込1,758
7日以内出荷

木々が成長する季節に伴い、枝木の剪定でいつも困るのが切った枝の後始末・・・。運ぶのもかさばって大変だし、ノコギリで細かく切るのもひと苦労ですね。 そこで便利なのがYARDFORCE枝シュレッダー。この枝シュレッダーは、上から枝を入れるだけで4.5cmの太い枝も1450Wのハイパワーでみるみる粉砕して細かなチップに早変わり。枝を約1/10サイズに粉砕できる家庭用100V電源ガーデンシュレッダーで、粉砕後のチップは袋に入れてゴミ出しも簡単だし、。畑やガーデニングなどの堆肥や鉢植えの保湿用に(有機肥料や腐葉土)、。乾燥させて薪ストーブやバーベキューの炭着火材・スモークチップなどにも使える優れモノになります。また、乾燥チップは天ぷら油の吸着材や生ゴミの分解や消臭に便利と言われています。木の種類によっては香木としても。 アイディアによって様々な便利グッズとなります。タイヤ付きで移動も簡単で、1年中枝木の処分に大活躍です。この枝シュレッダーセットには、粉砕後のゴミとしてまとめるのに大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されており便利、。また、使用後の枝シュレッダー保管時にも機器のカバー代わりにもなります。
用途枝木の剪定後に収集してかさばる大量の枝を細かく粉砕します。 セット内容本体、保護メガネ、手袋、押込み棒、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書) 材質本体:スチール、樹脂他、刃:炭素鋼、ガーデンバッグ:PP 容量(L)ガーデンバッグ:297 電源(V)家庭用電源AC100 消費電力(W)1450 本体質量(kg)12.5 電源コード(m)約5 使用時間(分)約30 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×530×880
1セット
30,980 税込34,078
6日以内出荷