「樹木 保護」の検索結果
特価
本日11月8日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。
セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)
材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス
質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8
ストローク1500rpm
切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300
寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
¥14,980
税込¥16,478
3日以内出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。
軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。
用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。
2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。
引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。
木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。
更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。
本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。
高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。
参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。
[木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。
参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。
。
・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[切断可能高さ]。
最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。
[作業時の重量]。
本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。
[切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。
10cm
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)20
充電時間(時間)約1.5
セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階
ストローク数(min-1[回/分])0~2100
ブレード木用×1、金属用×1(スイス製)
電源タイプ充電式
稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時)
ストローク長(mm)13
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
¥16,880
税込¥18,568
3日以内出荷
USプロ仕様モデルで、YARDFORCE新開発最強パワー・ハイトルクで効率的な回転率を実現するブラシレスモーターを搭載した「24Vブラシレスチェーンソープロ」が国内登場。
森林大国の米国でプロもエントリーモデルとしても愛用するチェーンソーを特別限定で発売です。
直径28cmの丸太もストレスなく切れ、OREGON(オレゴン)刃の切れ味はまさに一刀両断!
ブラシレスモーターからのパワーをOREGON(オレゴン)刃に余すことなく伝えることで、シリーズNo1の切れ味を実現。
枝の剪定、切り落とした枝の切断、根の解体、丸太の切断など、あらゆるシーンで大活躍です。
最先端の安全・便利機能も搭載し、前に押し出すだけで刃の回転が止まる緊急時回避装置「フロントガード」を搭載、
安心の「Wスイッチ」で誤作動を防止し、しっかり握れる「エンボスラバーグリップ」と「フロントハンドル」を装備しています。
YARDFORCE初である刃の取り付け・調節が回すだけの「ワンタッチ固定蓋」を採用したまさに力強い切れ味と機能性を持ったエントリーモデルの24Vコードレス電動チェーンソーです。
持運びも楽であり、電動ですので簡単に稼働が出来て作業性が良好です。
コードが届かない太い木々がある広い家、別荘、山林、丸太の解体等も力強く枝樹木を切断し、立ち回りも楽々に使用できます。
24Vリチウムイオンバッテリーで稼働する電動コードレス式ですのでエンジン式とは違い、引火性混合燃料を同時に持ち運ぶ必要もありません。
プロのエントリーモデルとしても可能な、ご家庭用でもDIYチェーンソーのワンランク上の使い方も出来る24Vブラシレスチェーンソーです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、チェーン刃部プラスチックカバー
材質スチール、樹脂他
質量(kg)本体:約2.6、バッテリー:約0.46
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)約200×190×530
バッテリー24V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)バッテリー 充電式
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
回転速度約10m/s
チェーン形式搭載:OREGON 90PX045X(ピッチ3/8 コマ数45)
最大切断径(Φmm)木材:280(樹木によって異なる)
バッテリー稼動時間約20分(無負荷時)
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ、チェーンブレーキ搭載
作動音(dB)100
ガイドバー長さ(mm)296(刃渡り)
1セット
¥24,000
税込¥26,400
3日以内出荷
もっとザクザクハードに、、もっと長い時間使いたい!。というたくさんのユーザー様からのリクエストにお応えして、。これまでの使いやすさに加えて「耐久性」「ストローク安定性」「長時間稼働性」を兼ね備えたプロ仕様モデルにグレードアップ!。長時間使っても安定の動作と切れ味をお約束する小型で高性能ブラシレスモーターを搭載しパワーアップして新登場。ハイクラスモデルでも、とにかく軽くて長い!。伸縮・接続式で延長ポール無しの場合は全長約162~209cmまで伸ばして使用可能、。もっと長く、延長ポール接続の場合は全長約258~305cmに無段階調節で伸ばすことが可能なので、。身長分も足せば、今まで届かなかった屋根の軒先近くに伸びた高枝が梯子を使って切っていた約4mの高さの枝にも届いて切断することができます。さらに小型で高性能ブラシレスモーターを採用して先端の軽量化にも成功、取り回し本体重量は約2.6kgと軽量です。新開発24Vバッテリー電力供給によるブラシレスモーターでは、1回80分の急速フル充電で45分も連続稼働(※無負荷作動時間)。コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。直径20mmの枝なら、なんと350本も切断できるパワーとスタミナがあります。とにかくよく切れる!先端ノコギリのブレード刃は、日本の刃物名産地として名高い兵庫県三木産ブレードを採用。日本の樹木を切断するにはやはり日本古来の伝統と技術が生かされたブレードが最適です。アサリ幅の広い精巧な横びき刃は生木の切断にうってつけ。細かい木屑をうまく外に逃しながら切り進められます。そして電動ノコギリとしても作業がラクなうえに時短にも繋がります。本体の操作ハンドル部分は3段階角度調可能で作業状態で切り替えられ、誤作動安全機能Wスイッチで安心設計にも充実しています。
用途充電式なので、電源コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
仕様搭載ブレード刃:日本製トリプル3D刃
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)(約)本体2.6、バッテリー440g
ストローク0~2700(回数)/分
形式バッテリー:リチウムイオン(残量ゲージ付)
サイズ(cm)延長ポール取付時:(約)奥行9×幅15×高さ258~305
切断能力最大:Φ15cm(標準付属ブレード使用時)
寸法(cm)組立時最小:(約)奥行9×幅15×高さ162~209
充電時間フル:(約)80分急速充電
バッテリー容量(Ah)2
バッテリー電圧(V)24
ストローク長(mm)20
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
稼働時間(分)(無負荷作動時)約45分連続作動
1セット
¥22,700
税込¥24,970
3日以内出荷
軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定など
セット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8
ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm
切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100
寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
軽くて作業がとってもラクな超軽量コンパクトなハンディー仕様及び高枝切りポール仕様で使える2WAYタイプチェーンソー「YARDFORCE 12Vコードレス高枝チェーンソーミニ」が新登場!
お客様からのリクエストで一番多い「もっと軽い高枝チェーンソーないの?」の声に...ついにお応えする「2WAYタイプ高枝電動チェーンソーミニ」。
とにかく軽量化を追求してヘッド部を極限まで小型化しました。
重さはなんとヘッド部分のハンディーミニチェーンソーがバッテリー含めて約1.1kgと軽量小型。
ポール部を接続してもハンディー部分・ポール部分・バッテリー含めて総本体重量が1.7kgと従来の高枝電動チェーンソー商品の半分以下を実現。
小型とはいえチェーンソーなので切れ味は抜群。
最長175cmまで伸ばせて、身長も合わせて高さ2mもの高枝切りもバッサリラクラクです。
枝切断能力は、切断枝径最大10cm!
フル充電で連続30分稼働!(※無負荷時)・105本切断!(※径2cmの枝の場合)
安全構造のWスイッチや刃カバー付きでポール手元スイッチ部も可変式で操作も安心です。
軽量ボディー12V充電式なので、持運びも楽であり、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも高い枝切りや手元の枝や木材切りに使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(ヘッド部本体)、高枝切り用ポール、12Vリチウムイオンバッテリー1個、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、サブハンドル(ハンディー使用時に取付)、チェーン刃部プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 付
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)本体(ミニハンディー部・ポール):約1.5、バッテリー:約0.2
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハンディ時:約110×100×390(ポール取付時:長さ1280~1750)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
回転速度約5m/s
最大切断径(Φmm)木材:100(樹木によって異なる)
バッテリー稼動時間約30分(無負荷時)
作動音(dB)90
ガイドバー長さ(mm)105(刃渡り)
1セット
¥16,000
税込¥17,600
3日以内出荷
YARD FORCE 3m剪定ポールバリカン (ロングポールヘッジトリマー)「新開発3Dブレード刃搭載/100V電源20mコード付」
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルが新登場!
最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、
高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、
女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。
切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。
100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、
広いお庭での長時間作業でも安心して作業できます。
8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、
車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。
側面や低い生垣~高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能、ル伸縮は140~300cmまでOK!
新開発3Dブレードでなぞるだけでラクにスーッと切れる
軽量2.3Kg (電源コード含まず)
8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能
20m電源コード付なので広いお庭のお手入れでもOK
ヘッドを折りたためば最長1.4mとコンパクトになるのでお車での運搬にもOK
刈込み幅(mm)300
最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)
セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、取扱説明書(保証書)
寸法(幅W×高さH)(cm)本体:約10×14
質量(kg)本体:約2.3( 電源コード含まず)
材質樹脂、アルミ、他
ストローク数(min-1[回/分])1400
電源(V)家庭用電源AC100
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
消費電力(W)70
長さ(cm)約140~300
電源コード(m)20
電源タイプAC電源式
1セット
¥18,000
税込¥19,800
3日以内出荷
背の高い生垣や植木のお手入れがラクな姿勢で出来ると大人気の「バリカン」シリーズから本体長さ最長の3mモデルと剪定した枝を収集保管や移動する大容量297Lガーデンバッグ付セットが新登場!。最短作業長本体1.8m目線に近い高さから全最長3m(身長合わせれば3m以上)の高さまで、。高枝ロングポール電動バリカン(ロングポールヘッジトリマー)なのに、。女性でも作業ラクラクな2.3kg(電源コード含まず)と超軽量な本体ポールで高いところも簡易的にお手入れが出来ます。切れ味抜群で好評の新開発3Dブレードで、刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm(樹木種類・枝硬さによって異なります)、。伸びた枝をスーッとなぞるだけで剪定OK。100V電力供給式(20mコード付き)なので力強くバッテリー切れの心配もなく、。広いお庭での長時間作業でも安心して作業できるプロ仕様としてもご使用可能。8段階のヘッド角度調整で場所に合った作業が可能となり、ヘッドが真下(ポールと並行)に折りたためるので、。車での持ち運びや収納時もコンパクトになります。剪定した枝をまとめるのに便利な大容量297L折りたたみ式ガーデンバッグが付属されております。
用途側面や低い生垣~屋根よりも高い生垣までポールを伸縮して広範囲にお手入れ可能。20mの延長コード付きなので広いお庭の剪定作業をカバー、シリーズ最長3mまで届くプロ仕様のコード式剪定ポールバリカンです
セット内容本体(20m電源コード付)、バリカン刃カバー、ショルダーベルト、手袋、保護メガネ、大容量297Lガーデンバッグ、取扱説明書(保証書)
材質本体:樹脂、アルミ、他
ストローク1400rpm
本体質量(kg)約2.3( 電源コード含まず)
刈込み幅(mm)300
電源コード(m)20
電源仕様家庭用電源AC100V、消費電力70W
最大切断径(Φmm)10(樹木によって異なる)
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)本体:約10×140~300×14
1セット
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
関連キーワード