7件中 1~7件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
YARD FORCE 24V 3mコードレス高枝電動のこぎりライト (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/日本製ブレード刃搭載) 軽い! 長い!作業がラクになって早い!しかもパワフル24Vリチウムイオンバッテリー搭載! とにかく軽てパワフルストロークで身長合わせ3メートル以上の高枝もグングン切断していく気持ち良さが更に魅力のYARDFORCE 3m高枝電動のこぎりライト新登場です! 長さは、YARDFORCE高枝全シリーズ最長となる3mにも関わらず、2.6kgの軽量化に成功。 そのカギが日本初上陸の24Vバッテリー! 新開発の24V電池によって、軽量小型モーターで!パワーとスタミナを実現しました。 1回80分の急速フル充電で35分も連続稼働(※無負荷作動時間)。 直径20mmの枝なら、なんと340本も切断できるパワーとスタミナです。だから作業がラクなうえに時短にも繋がります。 ブレード刃は、国内刃物で有名な兵庫県三木産を採用して切れ味を追求しました。 もちろん、本体機能性は初心者にも使いやすい安全・便利機能も充実しています。 国内刃物で有名な兵庫県三木産のブレード刃を採用して切れ味を追求。 コードレスながらストローク数は0~2700回/分で最大15cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
最大切断径(Φmm)150 セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、日本製のこぎり(レシプロソー刃)、ショルダーベルト、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)組立時最小:約90×150×1620、延長ポール取付時:約90×150×2580~3050 質量(g)本体:約2200、バッテリー:約440 材質樹脂、アルミ、スチール他 バッテリー電圧(V)24 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分)フル:約80 稼働時間(分)(無負荷作動時)約35連続作動 ブレード搭載:日本製トリプル3D刃 ストローク数(回/分)0~2700 ストローク長(mm)20 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 電源タイプ充電式
1セット
18,000 税込19,800
3日以内出荷

YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載) YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場! 1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。 刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。 長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。 Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。 届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。 最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。 世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。 コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。 24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。 充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。 ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書) 寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9 質量(kg)本体:約3.4 材質スチール、アルミ、樹脂他 バッテリー容量(Ah)2.0 バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) 充電時間(分)フル:約80 稼働時間(分)(無負荷作動時)35 チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) ガイドバー長さ(mm)203 最大切断能力(Φmm)180 角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30° 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ 全長(cm)約230~280(伸縮式) チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33) 長さ(mm)203 電圧(V)24 チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
1セット
19,880 税込21,868
3日以内出荷

生垣や植木の手入れ、草刈りや芝刈りがラクな姿勢で出来ると大人気の「コードレス2WAYバリカンシリーズ(ヘッジトリマー)」が、。軽く、さらに長くなって、切れ味もアップ!して新登場です!。ポールをつけても2Kgなのに最長2.4mになり、ポールは伸縮可能で全長が178~244cmに可変、。身長を合わせれば高さ3mの生垣にも届くコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。手が届きづらい高い枝葉も簡単生垣・切断可能、自由自在に伸びた枝葉をこれで整理が可能となります。延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて、3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能長さ30cm、最大切断枝径10mm※、。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。しかも連続50分稼働※で作業ができます。(※フル充電・無負荷状態時間)。コードレスなので広い家はもちろん、車で運んでも使えて春から秋まであらゆる場所で大活躍するコードレス2WAYバリカンⅢ(ヘッジトリマー)です。Wスイッチの安全装置付きで操作も安心です。
用途低い場所の芝刈りや高い場所の生垣などの芝刈・生垣・剪定・高枝・植木・垣根・植込み作業用に便利です。 セット内容本体、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 材質ナイロン樹脂、アルミ、ステンレス 質量(kg)本体約1、共有バッテリー0.18、ポール0.8 ストローク1500rpm 切断径(mm)【最大】10 (樹木によって異なる)/刈り込みブレード長300 寸法(cm)幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:約50分 (※無負荷時)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定など セット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他 材質樹脂、アルミ、スチール他 質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8 ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm 切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100 寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232) バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
1セット
23,980 税込26,378
3日以内出荷

軽い、長い、特殊なガードパーツの枝ロックバー(枝固定ガード)もあり、切りやすいから女性もラクラク!。高枝切りと手元での作業ができるハンディータイプの1台2役の電動のこぎりが枝ロックバー(枝固定ガード)付きで新登場!。軽量12Vバッテリーで延長ポールをつけても2.1kgと超軽量。高枝切りから手元の枝切りまでこれ1台でできる1台2役のコードレス電動のこぎりです。延長ポール使用時の長さは166~232cmまで伸縮可能。66cmも調節でき、家中の色々な高さの木に使えます。シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。2時間のフル充電で30分使え(※無負荷時)、コードレスなので持ち運びも簡単です。安心のWスイッチと便利な角度調節機能付き。
用途植木や高枝、揺れて切りづらい小枝の切断、切り落とした枝の剪定など セット内容本体(日本製3Dブレード刃150mm付)、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、取扱い説明書(保証書)他 材質樹脂、アルミ他 質量(kg)本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8 ストローク2700rpm 切断径(mm)最大:100 寸法(cm)高枝時/幅7.5×長さ166~232×高14、手持ち時/長さ52 バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式) 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:約30分 (※無負荷時)
1セット
14,980 税込16,478
3日以内出荷

いつでも手軽にサッと使えて、しかもエンジン草刈機級のハイパワーを実現した18Vコードレス草刈機の登場です。パワーと手軽さを両立させるカギは18Vリチウム残量ケージ付バッテリー。18Vのパワーと持続スタミナによって、120分の急速フル充電で35分の連続稼働を実現。しかもパワフルなので4cm径の太い雑草もザクザク刈り取ります。使い方はとにかく簡単、燃料やチョーク操作は一切不要でバッテリーを挿してスイッチを押すだけ!。だから機械が得意ではない女性やご年配の方にも作業が簡単です。バッテリーを付けても2.2Kgと軽量で、車で持ち運べるから作業しやすく便利。生い茂る雑草には金属刃を装着。壁際にはナイロン刃と2種類の刃は付け替えても簡単です。肩ベルトと残量ランプ付きバッテリーなので目安が計れ長時間作業も安心です。エンジン式とは違い静音だから近所を気にせず、朝などの作業ができるのも嬉しい草刈機です。
用途家周辺の草刈に セット内容本体、刃2種類(金属刃、ナイロン刃)、18Vバッテリー、充電アダプター、肩ベルト、保護メガネ他 材質ABS、PP、アルミ、スチール他 質量(kg)本体約2.2(バッテリー含む) 回転数(min-1[r.p.m])6500 寸法(cm)幅20×高さ15×長さ100~139 バッテリー18Vリチウムイオン(残量ゲージ付)バッテリー 充電時間(分)約120(フル充電/急速充電) バッテリー稼動時間連続稼動:約35分 (※無負荷時)
1セット
17,980 税込19,778
3日以内出荷

LS C15-JP 24Vブラシレス高枝チェーンソー (24V2.0Ah残量ケージ付バッテリー/充電式) YARD FORCE 動画あり
人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、。更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!。最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!。延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、。どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので。電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、。本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮 仕様回転スピード(無負荷時):10m/s セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書) 材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他 質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440g サイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205 規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38) モーターブラシレス バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付) バッテリー容量(Ah)2 充電時間(分)フル 約80 安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ ガイドバー長さ(mm)203 最大切断能力(Φmm)203(実質150) 稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
1セット
28,980 税込31,878
3日以内出荷