YARD FORCE 24Vコードレス高枝電動チェーンソー (24V2.0Ahリチウム残量ケージ付バッテリー充電式/OREGON製チェーン刃搭載)
YARD FORCEシリーズ累計40万台以上販売の大人気「高枝電動チェーンソー」が、最新の24Vコードレス仕様で新登場!
1回のフル充電でなんと180本の枝が切れるスタミナ120%UPを実現※。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園でも使えて、立ち回りも楽々。だから作業も素早くできます。
刃は世界の「OREGON(オレゴン)」ブランドで、吸い込まれるような滑らかさでパワフル切断。
長さは230~280cmに伸縮し、ヘッド角度も変えられるので、枝の向きに合わせて作業でき、3m以上の高枝も切断出来ます。
Wスイッチで誤作動も防げて、刃の張り調整も工具不要。体にあわせベルト位置を調節して腕への重さを軽減できます。
届いてすぐ作業できるバッテリー1個、充電器、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、チェーン部カバーも標準付属します。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので使わない時は隙間にスッキリ収納出来ます。
最新式なので使いやすさはシリーズナンバーワンです。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
コードレスながらチェーン高回転5.5m/秒で最大18cm径の太高枝をみるみる切断します。
24V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)バッテリーでパワーある切断と残量ゲージで時間の目安が計れます。
充電式なので、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山等でも使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
寸法(幅W×高さH)(cm)約15×9
質量(kg)本体:約3.4
材質スチール、アルミ、樹脂他
バッテリー容量(Ah)2.0
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
充電時間(分)フル:約80
稼働時間(分)(無負荷作動時)35
チェーン搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
ガイドバー長さ(mm)203
最大切断能力(Φmm)180
角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
全長(cm)約230~280(伸縮式)
チェーン形式搭載:OREGON 91P033X(ピッチ3/8 コマ数33)
長さ(mm)203
電圧(V)24
チェーンスピード(m/s)[m/分]5.5
1セット
¥19,880
税込¥21,868
3日以内出荷
YARD FORCE 高枝切り電動チェーンソーVmax(100V電源コード仕様/OREGON製チェーン刃搭載)は、
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も世界的老舗ブランドOREGON(オレゴン)刃と高枝チェーンソーVmaxの機能性によって、
吸い込まれるような速さでズバッ!っとスピーディーかつスムーズに切断する問答無用の約1馬力(700kW)のパワーと切れ味がある
100Vコンセントコード電源供給型仕様の高枝切り電動チェーンソーです。
大変で面倒な高枝切りが自分で簡単に出来る「YARDFORCE高枝切り電動チェーンソー」が、
更にシリーズ最大の切断力約1馬力(700W)に加え、OREGONハイクラスチェーン91シリーズソー刃(ピッチ3/8inch・9.5mm、リンク数40)にパワーアップして登場。
切れ味を徹底的に求めて特別ロングガイドバーにオレゴン91シリーズ刃を採用することで、YARDFORCEシリーズ最大の切断直径25cmを実現しました。
長さは本体ポール225~280cmに無段階調節できるので、身長を入れると3mの高さにある25cmの太い枝も力要らずでバッサリ切り落とせます。
組立式でコンパクトなので収納、保管も省スペース。もちろん使いやすさはそのままで、角度調節も刃の張り調節も簡単。
本体機器付属の安全装置Wスイッチ、肩ベルト、保護メガネも付いて初心者でも安心です。
アタッチメントを替えることなくモーターヘッド先端部の重みを利用しながら25cmまでの太枝に
OREGON刃を当てるだけでスムーズにすーと切り進むことができます。
ヘッド部分は作業性に便利なワンタッチで3段階(0・15・30度)に角度調節できるので様々な角度の枝も工夫して切断ができ、
100V電源コードの長さは余裕の20mで広範囲の敷地作業が可能です。
世界的なチェーンソーメーカー老舗OREGON社製チェーン刃搭載。
スピーディーかつスムーズに切断する問答無用の回転スピード12m/秒と約1馬力(700kW)のパワーが魅力
3mもの高い場所の直径25cmとなる太枝も簡単バッサリ!
20mコード付きなので広作業範囲で作業が可能。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(20m電源コード付)、ソーチェーンカバー、ショルダーベルト、チェーンソーオイル、手袋、保護メガネ、取扱い説明書(保証書)
材質スチール、アルミ、樹脂他
質量(kg)約3.6(コード含まず)
寸法(幅W×奥行D×長さL)(mm)本体:150×90×2200~2820
電源コード(m)100V:20
電源(V)家庭用電源AC100
角度調整範囲ヘッド部(3段階):0°・15°・30°
最大切断能力(Φmm)250
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
消費電力(W)700
バー全長(mm)約300
チェーンスピード(m/s)[m/分]無負荷時:12
チェーン形式使用:OREGON 91P040X「ピッチ3/8(9.5mm) コマ数40)
1セット
¥21,880
税込¥24,068
3日以内出荷
軽くて作業がとってもラクな超軽量コンパクトなハンディー仕様及び高枝切りポール仕様で使える2WAYタイプチェーンソー「YARDFORCE 12Vコードレス高枝チェーンソーミニ」が新登場!
お客様からのリクエストで一番多い「もっと軽い高枝チェーンソーないの?」の声に...ついにお応えする「2WAYタイプ高枝電動チェーンソーミニ」。
とにかく軽量化を追求してヘッド部を極限まで小型化しました。
重さはなんとヘッド部分のハンディーミニチェーンソーがバッテリー含めて約1.1kgと軽量小型。
ポール部を接続してもハンディー部分・ポール部分・バッテリー含めて総本体重量が1.7kgと従来の高枝電動チェーンソー商品の半分以下を実現。
小型とはいえチェーンソーなので切れ味は抜群。
最長175cmまで伸ばせて、身長も合わせて高さ2mもの高枝切りもバッサリラクラクです。
枝切断能力は、切断枝径最大10cm!
フル充電で連続30分稼働!(※無負荷時)・105本切断!(※径2cmの枝の場合)
安全構造のWスイッチや刃カバー付きでポール手元スイッチ部も可変式で操作も安心です。
軽量ボディー12V充電式なので、持運びも楽であり、コードが届かない広い家、別荘、果樹園、山林等でも高い枝切りや手元の枝や木材切りに使えて、立ち回りも楽々に使用できます。
ポールジョイントを外せばコンパクトなので持運びもラクラクです。
セット内容本体(ヘッド部本体)、高枝切り用ポール、12Vリチウムイオンバッテリー1個、充電器(100V用)、チェーンソーオイル(メーカー標準付属)、サブハンドル(ハンディー使用時に取付)、チェーン刃部プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書) 付
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)本体(ミニハンディー部・ポール):約1.5、バッテリー:約0.2
寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)ハンディ時:約110×100×390(ポール取付時:長さ1280~1750)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約80(フル充電/急速充電)
回転速度約5m/s
最大切断径(Φmm)木材:100(樹木によって異なる)
バッテリー稼動時間約30分(無負荷時)
作動音(dB)90
ガイドバー長さ(mm)105(刃渡り)
1セット
¥16,000
税込¥17,600
3日以内出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー Y3LS-C20-PTD0用の予備バッテリーです。
18V2.0Ahリチウムイオン(残量ランプ点灯ケージ付)。
本体付属の充電器を使用してフル充電時間:約1.5時間、稼働時間(無負荷作動時):約30分連続作動を可能にします。
セット内容18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)
質量(kg)約0.35
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(箱)12×8×6
充電時間(時間)1.5
稼働時間(時間)(無負荷作動時)約0.5/連続作動
1個
¥6,900
税込¥7,590
当日出荷
YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝ポール付2WAY電動のこぎり。
軽量ハイパワーな本体(重量1.4Kg/バッテリー含)と強靭な粘りと切味持つスイス企業製OEM刃2種(木用・金属用)採用。
用途に合わせて刃と高枝ポール(重量1Kg)選択装着可能な「18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付)コードレス2WAY電動のこぎり」です。
2100 回/分のストローク回数と刃切れ味に使い易い握手部と刃先形状によりスムーズに切断可能。
引越しや大掃除などで出る例えばプラスチックケース・厚手ダンボール・雨どい・アミパイプ・トタン・ブロック・廃タイヤなどの粗大ゴミ分解処理や解体作業も細かく切ってコンパクト化し簡単処分できます。
木用刃を装着したら棚など自作できる日曜大工用電動のこぎり工具に早変わり!。
更に付属延長ポール装着したら最長2.1m・合計重量2.4Kgと軽量で身長含めれば大凡3m上のお庭樹木の高枝切りのこぎりとして大変身します。
本体部のヘッド角度も変えられ高枝切りなら直径10cmまで切断できます。
高い場所も届き、誤作動を防ぐダブルスイッチ付きで安全性にもしっかり配慮、ご年配の型や女性でも扱いやすい設計となっています。
用途本体持っての作業でハンディコードレス電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[金属(合板・軟鋼)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:合板、プラスチック、竹、ポリプロピレン、釘および釘が入った木材、ネジ、軟鋼金属、パイプ(アルミプロファイル) 等。
参考切断厚サイズ(約):合板10~100mm、プラスチック8~50mm、釘の入った木材5~100mm、軟鋼金属8mm、パイプ(アルミプロファイル)3~12mm。
[木(枝切り・木材)用ブレード刃選択時]。
参考切断素材:木材、パーチクルボード、木材のポケット切断、プラスチック、竹、ゴム、ダンボール、合板木材等。
参考切断厚サイズ(約):木材6~100mm、パーチクルボード6~60mm、プラスチック6~100mm。
。
・本体に延長ポールを装着してコードレス高枝切り電動のこぎりとして使用した場合の参考切断能力。
【切断能力】。
[切断可能高さ]。
最長2.1m(本体にポール装着しポールを伸ばした場合の長さ)、身長含めれば大凡3m頭上の高枝を切断。
[作業時の重量]。
本体1Kg+ポール1Kg+バッテリー0.4Kg=合計重量2.4Kg。
[切断可能枝直径幅(木用ブレード刃使用)]。
10cm
バッテリー電圧(V)18
バッテリー容量(Ah)20
充電時間(時間)約1.5
セット内容本体、高枝延長ポール、18V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電器
材質スチール、アルミ、樹脂、他
質量(kg)約2.4(本体約1+高枝延長ポール1+バッテリー0.4)
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
角度調整範囲高枝ポール時ヘッド部/3段階
ストローク数(min-1[回/分])0~2100
ブレード木用×1、金属用×1(スイス製)
電源タイプ充電式
稼働時間(フル充電での連続稼動)約30分(無負荷作動時)
ストローク長(mm)13
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)本体手持ち仕様/42×9×15.5、高枝仕様/160~210×9×15.5
1セット
¥16,880
税込¥18,568
3日以内出荷
YARD FORCE高枝チェーンソー用OREGON替刃です。
※対応機種は次の通りです。
1.YARD FORCE 18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー。
2.YARD FORCE 高枝2WAYチェーンソーPro。
3.YARD FORCE 高枝切りチェーンソー3
適合高枝チェーンソー3/高枝2WAYチェーンソー/18V2.0Ahリチウム(残量ケージ付) コードレス高枝電動チェーンソー
セット内容OREGON 91P033X
材質スチール
質量(g)約109
1巻
¥4,500
税込¥4,950
当日出荷
人気の「YARDFORCEコードレス高枝電動チェーンソー」がブラシレスモーター搭載と新設計で、。更なる軽さと重量バランス・パワーを備えて実現!。最も取り回しやすくなり、バッテリー含めても約3Kgと軽量化されて新登場しました!。延長ポール内蔵の伸縮式なので短いまま手軽に運べ、サッと伸ばして簡単に高枝切断ができる、。どこにでも運べて使える大人気コードレスタイプのブラシレス高枝チェーンソーです。稼働長持ちとパワーを生み出すYARDFORCE製品共有型の24Vバッテリーを搭載した充電式なので。電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強い作業性を発揮、。本体長さは145~205cmに伸縮可能、身長もあわせると3m以上の高枝切りも取り回し良く切断が出来ます。小型で高出力のブラシレスモーターにより、ガイドバーサイズ203mm・切断能力は最大径約203mmの太枝もパワフルにスムーズに切断していきます。Wスイッチ採用により誤作動も防げ、チェーンソー刃の張り調整も簡単操作設計。標準付属24V2.0Ahバッテリーは、フル充電時間約1.5時間、稼働時間は約35分(無負荷作動時)。肩ベルト装着して腕への重さを軽減できます。届いてすぐに作業できるチェーンソーオイル付なので安心です。
用途充電式なので電源コードが届かない広い家、別荘、果実園、畑、山林などでも力強くスピーディーな枝切断作業性を発揮
仕様回転スピード(無負荷時):10m/s
セット内容本体、24V2.0Ahリチウムイオンバッテリー(残量ケージ付)、充電アダプター、肩ベルト、、ブレードカバー、チェーンソーオイル、取扱説明書(兼保証書)
材質スチール、アルミ、グラスファイバー、樹脂他
質量(kg)本体2.5kg、バッテリー440g
サイズ(cm)(約)幅10×高さ16.5×全長145~205
規格チェーン:GC08-38-43P(ピッチ7.6mm ゲージ1.1mm リンク数38)
モーターブラシレス
バッテリーリチウムイオン(残量ゲージ付)
バッテリー容量(Ah)2
充電時間(分)フル 約80
安全機能誤作動防止安全機能Wスイッチ
ガイドバー長さ(mm)203
最大切断能力(Φmm)203(実質150)
稼働時間(分)約35(無負荷作動時)
1セット
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
軽い、長い、家中の植木や雑草のお手入れがこれ1台で役に立つ!。2WAY電動のこぎりと2WAY電動バリカンの2つヘッドが交換可能な1台4役(4WAY)セットの高枝ポールバリカンソーが新登場!。伸びた垣根、高枝、植え込み、切り落とした枝の剪定など、お家中の木の剪定、片付けがこれ1台で出来る。デュアルモデル「12Vコードレス4WAYデュアル枝切りツールセット(ハンディ・ポール2WAY電動バリカンⅢ+2WAY電動ノコギリ)」です。剪定時のあらゆる場面に対応するため、電動バリカンと電動のこぎりの優れた特徴を生かした2ヘッドを搭載。両ヘッド共に3D刃採用で軽量小型なのに抜群の切れ味を発揮。電動のこぎり装着モードは、シリーズ初の「枝ロックバー(枝固定ガード)」搭載で、揺れて切りにくかった高枝もしっかり固定してストレス軽減ラクに切り落とせます。採用するブレード刃は切れ味が鋭い国産製を採用。枝ロックバーを外せば約10cm径の太枝もラクラク切断できます。バリカン装着モードは、バリカンは刈る所に合わせてハンディー本体ヘッド角度6段調節可能、。パワーアップした毎分1500回のストロークに加えて3Dブレード刃でスーッとなぞるだけで抜群の切れ味でスムーズにラクラク切れるヘッジトリマー型刃を搭載、。刈り込み可能トリマー長は30cm、最大切断枝径は10mm※の小枝刈り込みができます。(※樹木により硬い柔らかい枝があり切断及び切断能力も異なります、また細い小枝でも、硬い小枝や1ストローク中に硬い小枝の本数が増えた場合、力強いエンジン式と違いモーターの力不足によって切断が困難な硬い小枝もあります)。もちろん二つのヘッドモード共にWスイッチの安全装置付きで操作も安心です。高枝ポールをつけてもバリカンモード2Kg、のこぎりモード2.1Kgと軽量で、。両ヘッド共に延長ポールを装着しての高所剪定作業もポールグリップが3段階に調節可能なので作業に合わせて持ちやすい角度に調整できます。最長はバリカンモード約2.4m長、ノコギリモードは2.3m長になり、ポールは伸縮可能で身長を合わせれば高さ3mの生垣や高枝にも届きます。
用途伸びた垣根、高枝、植え込み、芝刈り、草刈り、切り落とした枝の剪定など
セット内容本体×2「バリカン、のこぎり(日本製3Dブレード刃150mm付)」、延長ポール、12Vリチウムイオン電池、充電アダプター、肩ベルト、枝ロックバー(枝固定ガード)、バリカン刃プラスチックカバー、取扱い説明書(保証書)他
材質樹脂、アルミ、スチール他
質量(kg)バリカン/本体約1、のこぎり/本体約1.2、共有バッテリー0.18、共有ポール0.8
ストロークバリカン:1500rpm、のこぎり:2700rpm
切断径(mm)【最大】バリカン:10 (樹木によって異なる) 刈り込みブレード長300、のこぎり:100
寸法(cm)●バリカン/本体:幅7×高さ12×長さ63(ポール取付時:長さ178~244) ●のこぎり/本体:幅7.5×高さ14×長さ52(ポール取付時:長さ166~232)
バッテリー12Vリチウムイオン電池(充電式)
充電時間(分)約120(フル充電/急速充電)
バッテリー稼動時間連続稼動:バリカン:約50分、のこぎり:約30分 (※無負荷時)
1セット
¥23,980
税込¥26,378
3日以内出荷
YARD FORCE 工具収納バッグ (幅142×高さ25×マチ25cm)
ヤードフォース高枝電動シリーズをお使いのお客様から、
長年にわたり要望をいただいた収納バッグが遂に登場です!
幅142cmの長さで「高枝チェーンソー」「2WAYバリカン」から
最新の「3m高枝のこぎり」まで収納でき、
作業時の持ち運びや、オフシーズンの保管にとても便利。
丈夫なナイロン製で強度も安心です。
外側にはポケットがついてバッテリー、ベルト、ゴーグルなどの付属品を入れる事ができます。
【収納可能な商品名】
高枝チェーンソー:V、Vmax、コードレス高枝チェーンソー
バリカンシリーズ:2WAYバリカン、バリカンⅡ、充電式バリカン
高枝のこぎり:3m高枝のこ、18V高枝のこ、充電式高枝のこ
24Vコードレス草刈機、24Vコードレス耕運機など
【収納可能な機種品番】
ES N25A-JP/Y3ES-N20-PT00/LS C17-JP/LS C21P-JP/ LC C16-JP/LE C20-JP/Y3LS-C20-PTD0/Y3LS-C08-0000/EH N32-JP/Y3LH-C30-P000/YFJH1081 など
仕様ファスナー開閉、ポケット×1
質量(kg)0.45
材質(本体)ナイロン
寸法(cm)(約)幅142×高さ25×マチ25、持ち手60
1個
¥2,700
税込¥2,970
7日以内出荷
軽くて長~く、力もいらない1台2役の高枝電動ハサミ。高い所の柿などの果実収穫や隣の敷地に伸びてしまった枝切りに大活躍!。手元や高い場所の果実収穫や切った枝を下に落とせないなどに便利なキャッチ機能搭載「高枝電動ハサミ」の新登場です。ポールを装着してもわずか1.7kgと軽いうえ150cm~最長217cmに伸びるので、身長も合わせると3m先の枝や果実も落とさずにつかめます。電動だから力もいらず最大15mmの枝まで切れて、固い竹の枝もスパッと切断OK!。女性やご年配の方でも作業がラクラクです。1回のフル充電で3 0 分(※無負荷時)使え、ポールをはずすと手元用電動ハサミにもなるので、野菜の収穫や植木の剪定にも便利。ポール握り部は角度調整付き、誤作動を防ぐWスイッチで安心して使え、。コードレスでどこでも使えるので庭や畑と家中で大活躍する高枝電動ハサミです。
用途キャッチ機能を生かした果樹の収穫や隣家に伸びた枝切りやつかみ切りに。高枝チェーンソーや高枝ノコギリでは切りづらかった小枝やツルの切断に。ボリューム・ボサボサになった小枝の整理に
セット内容本体、延長ポール、バッテリー、充電アダプター
材質樹脂、アルミ他
質量(g)(約)本体750、延長ポール770、バッテリー180
直径(Φcm)最大切断:1.5(樹木によって異なる)
バッテリー電圧(V)12 リチウムイオンバッテリー(型番:AL-C15D_3)
充電時間(分)(フル充電)約120分
刃渡り(cm)6
本体寸法(cm)高さ11×奥行5×長さ34(高枝時:150~217)
稼働時間(分)(無負荷作動時)約30
1セット
¥18,280
税込¥20,108
3日以内出荷
YARDFORCE 12Vコードレスシリーズ共通ミニリチウムバッテリーです。充電時間は約120分(フル充電/急速充電)で可能。充電器は別売です。※対応不可機種。・YARDFORCE 2WAYバリカンⅡ (型番:Y3LH-C30-P000)及びYARDFORCE 2WAYバリカンⅡ専用充電器には適合しませんのでご注意ください。・その他メーカーの機種への適合はありません。
用途YARDFORCE適応商品。・12Vコードレス 高枝チェーンソーミニ (品番:LSA10-JP)。・12Vコードレス 4WAYデュアル枝切りツールセット (品番:LSA30BN-JP)。・12Vコードレス 2WAYバリカンⅢ (品番:Y3LH-C30-P000A)。・12Vコードレス 2WAY電動のこぎり (品番:LSA30P-JP)。2024年5月現在
セット内容12Vリチウムイオンバッテリー (22.2Wh/2000mAh)
1個
¥6,098
税込¥6,708
当日出荷
関連キーワード