1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
本田技研工業インバーター発電機
エコ商品
乾燥質量26.5kg、2.6kVAの高出力にも携帯性を。 FI搭載により始動性や保管性も向上。 仕事に、非常時に、頼もしさを発揮。
定格電圧(V)単相100 周波数(Hz)50/60 燃料タンク容量(L)4.6 定格出力(kVA)2.6(単相100V/26.0A) 全高(mm)452 全長(mm)571 全幅(mm)306 乾燥質量(kg)26.5 排気量(cm3)130 連続使用時間(時間)約3.3(定格負荷2.6kVA)/約8.6(1/4負荷650VA) 騒音レベル(dB(A))約91(定格負荷2.6kVA)/約84(1/4負荷650VA) 機能【発電機能】インバーター/並列運転/周波数切替、【快適機能】エコスロットル/防音/クイックメンテカバー/専用アプリ、【安心機能】LED表示/ブレーカー機能/オイルアラート、【エンジン】ガソリン燃料/フューエルインジェクション グリーン購入法適合
1台
359,800 税込395,780
翌々日出荷