「カセットガス ファンヒーター」の検索結果
カセットボンベで発電します。市販のカセットボンベ(2本)を使用することにより、交流電源を確保できます。負荷に応じてエンジン回転数を制御しムダを減らすエコスロットル機能付きです。並列運転コード(別売)で2台を連結させると、1.8kVA出力が可能です。
寸法(mm)262×365×524
質量(kg)19.5
タイプJN
燃料カセットボンベ(250g)×2本
騒音値(dB)79~84(A)/Lwa
定格出力AC100V 50/60Hz 900VA(インバーター搭載)
連続運転時間(h)約2.2~約1.1