2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
金属加工時の一時的な防錆や、有機溶剤の代替にも活用できる洗浄・除菌・消臭剤です。 アルカリ性を極限にまで引き上げたスーパーアルカリイオン水が強力パワーで汚れや菌・ウイルス・臭いを分解します。 界面活性剤などの合成化学物質を含まない99.83%水成分のため、無色・無臭・無刺激で人にも環境にも優しくご使用いただけます。 静電気防止にも効果があります。 二度拭き不要、すすぎが簡単です。 50℃程度まで加熱すると効果が向上します。 リンサークリーナー使用時の前処理に最適です。
用途ドアノブ、手すり、電話、キーボード、机などの除菌や洗浄に。 車のシートや内装、ガラス、カーペットの除菌や洗浄に。 キッチン用品や機器の除菌や洗浄に。 機器類の錆防止に。 野菜や果実等食材洗浄に。 ペット周りの衛生管理や消臭に。 衣類の洗剤に。 清掃業や病院、介護施設、保育園、赤ちゃんのいる環境の除菌に。 トラスコ品番244-7872 材質成分:スーパーアルカリイオン水「SAIW」 99.83%(カリウムイオン0.17%含有) 透明 容量(mL)500 容量(L)0.5 容量(cc)500
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

除菌も洗浄も同時に行え、水切れも素早い衛生管理に最適な商品です。ドライ仕様でも使用可能、水道がない場所でも洗い流さず手に揉みこんで乾かすか拭き取るだけで除菌可能です。除菌と洗浄に優れたスーパーアルカリイオン水に無添加系石鹸を配合、合成界面活性剤は使用していないため、お肌にも優しいです。無香料の「ふわとろ」泡が特徴で、洗顔にも使用できます。各種ウイルス、雑菌への除菌テストデータはWEB上にて公開しています。
用途手洗い、洗顔に。手の除菌に。 トラスコ品番244-7874 材質成分:スーパーアルカリイオン水「SAIW」 98.5%(カリウムイオン0.17%含有)、無添加石鹸 1.5% 幅(mm)90 無着色 容量(mL)500 高さ(mm)80 タイプ 奥行(mm)90 分類化粧品:該当 香り無香料 PRTR法非該当 商品タイプ本体
1個
1,598 税込1,758
翌日出荷