「塗装 乾燥 赤外線」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。
多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。
温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。
高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。
省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。
仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定)
電源三相200V 30A
電源コード(m)10
プラグ3P(アース付き)
タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲1368(W)×790(H)mm
ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。
機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ!
ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。
多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。
各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。
残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)684×790
電源プラグ三相200/20A/3P、アースコード付(10m)
タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替
危険物の類別非危険物
昇降方式ダンパー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。
多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。
温度調節センサー付きで、ボディーの表面温度を正確に感知。
高張力鋼板、アルミ、樹脂部品などの新素材にも対応しています。
省エネ効果。温度コントロール付きヒータップは、温度を上げすぎてしまう恐れが少なく、照射距離を近づけることにより、熱のロスが抑えられます。温度制御をしている時に、設定温度にたいして自動でヒーターの出力をコントロールする為、無駄な照射がありません。
仕様温度調節センサー:非接触式温度センサー、温度調節:50℃/60℃/70℃/80℃の4選択(予備乾燥は40℃固定)
電源三相200V 20A
電源コード(m)10
プラグ3P(アース付き)
タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲684(W)×790(H)mm
コンパクトでフレキシブル。
場所をとらないのであらゆるスペースに作業が可能。
高さ調整もレバー式を採用し、スムーズに昇降操作を行えます。
電源単相200V 20A
電源コード(m)5
プラグ3P(アース付き)
タイマー60分タイマー×1
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
照射範囲684(W)×310(H)mm
ヒータップシリーズの機能をさらに使いやすくプラスしました。
機種スタイルは用途に応じて選べる5タイプをラインナップ!
ハイストローク対応フォーマットで、高い場所での照射も容易に行えるセパレートバンクを採用。
多関節、回転機構であらゆるポジションに対応しています。
各ランプに独立スイッチを搭載しているため、無駄な部分への照射を防ぎ、省エネを実現。
残時間表示デジタルタイマーで使いやすくなりました。
寸法(幅W×高さH)(mm)(照射面積)1368×790
電源プラグ三相200/30A/3P、アースコード付(10m)
タイマー予備乾燥99分、本乾燥99分の自動タイマー切替
危険物の類別非危険物
昇降方式ダンパー方式
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード