カテゴリ

  • ポンプ・送風機・電熱機器(5)
  • エンジン工具(2)
絞り込み
ブランド
  • 大晃機械工業(TAIKO)
  • モノタロウ(1)
  • リス(16)
  • アイリスオーヤマ(13)
  • マルアイ(2)
  • 小林製薬(8)
  • 東和産業(2)
  • サンコープラスチック(1)
  • エステー(4)
  • タケコシ(6)
  • NAGUALEP(1)
  • アスベル(3)
  • エスコ(11)
  • カイスイマレン(10)
  • ハウスホールドジャパン(10)
  • アース製薬(9)
  • サンポリ(8)
  • 金鳥(KINCHO)(7)
  • サンコー(三甲)(6)
  • SUGICO(スギコ)(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「生ゴミ」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
99,980税込109,978
1台
3日以内出荷
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60共用消費電力(W)55定格電圧(V)単相AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)253.5×200×180騒音レベル(dB(A))35(1m)吐出口径(mm)Φ19(VP-13)空気流量(L/min)80使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
52,980税込58,278
1台
3日以内出荷
二重絶縁構造によりアース工事不要。騒音値を低減(メーカー比10%減)。プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用定格電圧(V)単相AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199吐出口径(mm)Φ19(VP-13)使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×200×183.5使用圧力範囲(kPa)10~20
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
89,980税込98,978
1台
3日以内出荷
A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。A.Sデバイス、H.T構造、イージーメンテナンス
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用使用圧力範囲(kPa)10~30定格圧力(kPa)20
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
65,980税込72,578
1台
3日以内出荷
二重絶縁構造によりアース工事不要。 騒音値を低減(メーカー比10%減)。 プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
低炭素社会対応型浄化槽に適応(従来型ELに対して消費電力を30%削減) 新型ストッパーを搭載しマグネットの偏りに対して改善。 騒音値を低減(メーカー比10%減)アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20
電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型大晃機械工業(TAIKO)
39,980税込43,978
1台
3日以内出荷
二重絶縁構造によるアース工事不要。騒音値を低減。アース工事不要、低消費電力、低騒音
用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら