絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
124件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DVIケーブル ホーリックDVIケーブルホーリック
939税込1,033
1個
当日出荷から16日以内出荷
3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状:DVI-D(オス)-DVI-D(オス)W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mmケーブル直径:7.3mmインチネジ/ナット:#4-40UNC仕様コネクタサイズ:W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mmケーブル直径:7.3mmインチネジ/ナット:#4-40UNCブラックコネクタ形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス)オス形状DVI-D(オス)-DVI-D(オス)変換タイプオス-オス
光ファイバー HDMIケーブル ブラック ホーリック光ファイバー HDMIケーブル ブラックホーリック
12,980税込14,278
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応可変リフレッシュレート(VRR)対応HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応HDCP Ver1.4/2.3対応3重シールド構造金メッキ端子
ブラック直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×38.4×8.6ケーブル外径(Φmm)約4.7
ウルトラハイスピードHDMIケーブル ホーリックウルトラハイスピードHDMIケーブルホーリック
1,998税込2,198
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応可変リフレッシュレート(VRR)対応HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応HDCP Ver1.4/2.3対応3重シールド構造BT.2020対応金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールドコネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11ケーブル外径(Φmm)約7.3
HDM40-523GB HDMIケーブル  ゴールド [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリックHDM40-523GB HDMIケーブル ゴールド [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]ホーリック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 4K/60p対応 滑らかで丈夫なコットンメッシュケーブル HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用 かわいい結束バンド付き
付属品ケーブル結束用オリジナルバンド(1本)ゴールドケーブル長(m)4コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.6×11.0×38最大解像度4K/60p保証期間1年間ケーブル径(Φmm)6.2ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応変換タイプオス-オス
HDMIF-041BK HDMIケーブル ブラック [HDMI⇔HDMI] ホーリックHDMIF-041BK HDMIケーブル ブラック [HDMI⇔HDMI]ホーリック
699税込769
1個
当日出荷
2本を繋げて1本に!コンパクトデザインの中継アダプタ フルHD対応 フルHD画質をしっかり伝送します。 シンプルでコンパクト シンプルな構造で簡単接続。サイズも非常にコンパクトで省スペースに適しています。持ち運びや付け替えも容易にできます。 HORIC製品で統一感 HORIC製品のHDMIケーブルを延長接続する際、鈍く光るメタルヘッドが当製品とマッチします。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応
材質モールド:アルミニウムブラックコネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/メス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)19.5×11.5×29.1保証期間1年間イーサネット対応対応変換タイプメス-メス
アンテナケーブル F型差込式/ネジ式コネクタ L字 ホーリックアンテナケーブル F型差込式/ネジ式コネクタ L字ホーリック
2,298税込2,528
1個
当日出荷
HORIC アンテナケーブル 15m ホワイト F型差込式/ネジ式コネクタ L字/ストレートタイプ HAT150-121LSWH
ケーブル長(m)15アズワン品番64-6230-23
アンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズ ホーリックアンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズホーリック
969税込1,066
1本
5日以内出荷
複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、テレビとレコーダーなどの2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-69
HDMIケーブル L型 ホーリックHDMIケーブル L型ホーリック
889税込978
1個
8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.5ケーブル種類L型イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
ハイスピードHDMIケーブル シルバー HDMシリーズ ホーリックハイスピードHDMIケーブル シルバー HDMシリーズホーリック
4,098税込4,508
1本
欠品中
高性能の長距離パッシブケーブルケーブル内の銅線をすべて26AWGにすることで、高い伝送能力と安定性を実現させたパッシブタイプのHDMIケーブルです。8K/60p、4K/120p対応48Gbpsの高速伝送で8K/60p、4K/120pなどの超高画質映像を対応機器でお楽しみいただけます。また、従来のFull HDなどの解像度にももちろん対応しており、幅広い機器でご使用が可能
HH500-606GY 50m 光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ  グレー [50m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] ホーリックHH500-606GY 50m 光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ グレー [50m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]ホーリック
16,980税込18,678
1個
当日出荷
グレーケーブル長(m)50ケーブル種類スタンダード
HH200-603GY 20m HDMIケーブル メッシュタイプ  グレー [20m /HDMI⇔HDMI] ホーリックHH200-603GY 20m HDMIケーブル メッシュタイプ グレー [20m /HDMI⇔HDMI]ホーリック
11,980税込13,178
1個
11日以内出荷
グレーケーブル長(m)20
アンテナ2分配器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 全端子電流通過型 ホーリックアンテナ2分配器 BS/CS/地デジ/4K8K放送対応 全端子電流通過型ホーリック
799税込879
1個
5日以内出荷
保証期間1年間周波数(MHz)【入出力】5~3224インピーダンス(Ω)75
アンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタ ホーリックアンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタホーリック
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
4K/8K衛星放送対応です。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタです。豊富なバリエーションです。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。両端子金メッキ仕様です。
トラスコ品番379-0413材質ケーブル:PVCホワイト長さ(m)20コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)直径(mm)6
光ファイバー HDMIケーブル 高耐久ケーブル HHシリーズ ホーリック光ファイバー HDMIケーブル 高耐久ケーブル HHシリーズホーリック
15,980税込17,578
1本
5日以内出荷
メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。銅線のみのHDMIケーブルに比べ、伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。硬度の異なる2層のPVCシースを使用することで、癖のつきにくい適度な柔軟性と高い耐久性を実現。内部には遮蔽性に優れた4重シールド構造を採用しています。18Gbps高速伝送対応、4K/60p対応、HDR(ハイダイナミックレンジ)対応、BT.2020対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、HDCP Ver1.4/2.2対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ・OFC電材使用、※本ケーブルには入出力の方向性がございます。※延長ケーブル、変換ケーブル、切替器、分配器等を併用した際の表示動作保証はいたしかねます。※ケーブル部分への著しい負荷や衝撃は、光ファイバーの破損に繋がります。取り扱いの際は十分にご注意ください。
DisplayPort→HDMI変換ケーブル 3m ホーリックDisplayPort→HDMI変換ケーブル 3mホーリック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
HDCP Ver1.4/2.2対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ブラック直径(Φmm)ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6長さ(m)3コネクタ形状【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/60p保証期間1年間メス形状HDMIコネクタサイズ【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm変換タイプオス-メス
LANケーブル UTP カテゴリー6A ホーリックLANケーブル UTP カテゴリー6Aホーリック
309税込340
1個
当日出荷から8日以内出荷
コネクタのツメ折れを防止するプラグカバー付きUTPケーブル屋内配線用
規格【PoE】IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)、【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T構造より線ツイストペアコネクタ形状RJ-45コネクタコネクタありケーブル外径(Φmm)約6結線方式ストレート結線使用場所屋内通信速度最大:10Gbps伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])24爪折れ防止ケーブルタイプUTPケーブルコネクタサイズW約11.3 × H約14.7 × D約42.0 mm
HDMI中継アダプタ HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメス ホーリックHDMI中継アダプタ HDMIタイプAメス-HDMIタイプAメスホーリック
569税込626
1個
8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応
材質モールド:アルミニウム保証期間1年
ハイスピードHDMIミニケーブル タイプAオス-タイプCオス ホーリックハイスピードHDMIミニケーブル タイプAオス-タイプCオスホーリック
889税込978
1個
8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールドケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)プラグ金メッキ最大解像度4K/30p保証期間1年ケーブル外径(Φmm)約5イーサネット対応対応コネクタサイズHDMI(タイプA/オス)W約20.5 x H約11.3 x D約46.5 mm/HDMIミニ(タイプC/オス)W約13.0 x H約8.0 x D約35.2 mm変換タイプオス-オス
ハイスピードHDMI延長ケーブル タイプAメス-タイプAオス 4K 3D HEC ARC フルHD 対応 金メッキ端子 ホーリックハイスピードHDMI延長ケーブル タイプAメス-タイプAオス 4K 3D HEC ARC フルHD 対応 金メッキ端子ホーリック
769税込846
1個
8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/メス)プラグ金メッキ保証期間1年ケーブル外径(Φmm)約6イーサネット対応対応コネクタサイズ・HDMI(タイプA/オス)W約20.3 x H約11.5 x D約47.0 mm・HDMI(タイプA/メス)W約20.3 x H約11.5 x D約37.9 mm変換タイプオス-メス
ウルトラハイスピードHDMIケーブル ホーリックウルトラハイスピードHDMIケーブルホーリック
959税込1,055
1個
9日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ブラックコネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×29×8.2ケーブル外径(Φmm)約4.5
HDM70-625BK 7m HDMIケーブル  ブラック [7m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリックHDM70-625BK 7m HDMIケーブル ブラック [7m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]ホーリック
13,980税込15,378
1個
欠品中
ブラックケーブル長(m)7ケーブル種類スタンダード
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]ホーリック
2,998税込3,298
1個
当日出荷
4K/60p(YCbCr4:4:4)、18Gbps高速伝送対応!ハイスピードHDMIケーブル。18Gbpsの高速伝送により、最新ハイスペック映像にも対応。 Ultra HD Blu-ray等の視聴に最適です。 最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。
仕様18Gbps高速伝送対応、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、3D対応(1080pフルHD可)、DeepColor対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ使用・OFC電材使用形状HDMI⇔HDMIゴールドタイプスタンダードタイプケーブル長(m)5アズワン品番64-6230-75イーサネット対応対応
HDMIケーブル ホーリックHDMIケーブルホーリック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
HDMIミニ端子付デジカメ等の映像を液晶テレビ等に表示できます。
仕様3.0mのHDMIミニケーブル。タイプCオス-タイプAオス形状HDMI⇔miniHDMIゴールドアズワン品番64-6229-59
HDMIケーブル [HDMI⇔MicroHDMI /イーサネット対応] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔MicroHDMI /イーサネット対応]ホーリック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ビデオカメラ・デジカメなどと大画面液晶テレビをHDMIで接続する場合に使用します。
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔MicroHDMIレッドケーブル長(m)5アズワン品番64-6229-58イーサネット対応対応
映像変換アダプタ ホーリック映像変換アダプタホーリック
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
Mini DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品とHDMIケーブルで接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。4K/30p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ケーブル付きで耐久性アップ。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。コンパクトな変換コネクタ。短めのケーブルで持ち運びにも便利です。HDCP/DPCP対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ブラック直径(Φmm)ケーブル:約5.0長さ(cm)10コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/30pオス形状Mini Displayportメス形状HDMI(タイプA)コネクタサイズMini Displayport オス:W11.8 x H9.6 x D31.2 mm、HDMIタイプA メス:W21.4 x H12.0 x D51.1 mm変換タイプオス - メス
DisplayPort→HDMI変換ケーブル 10m ホーリックDisplayPort→HDMI変換ケーブル 10mホーリック
7,498税込8,248
1個
6日以内出荷
HDCP Ver1.4/2.2対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ブラック直径(Φmm)ケーブル:【ケーブル】約6【変換ケーブル】1m~3mは約6、5m~10mは約7.3【変換アダプタ】約6長さ(m)10コネクタ形状【変換ケーブル】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)【変換アダプタ】Displayport(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/60p保証期間1年間メス形状HDMIコネクタサイズ【変換ケーブル】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm【変換アダプタ】 Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、 HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約45.5 mm変換タイプオス-メス
光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ゴールド ホーリック光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ゴールドホーリック
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷
HDR (HLG)対応著作権保護:HDCP2.2対応HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子
ゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)最小径(Φmm)屈曲:直径30プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.7ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応コネクタサイズW約17.4×H約7.9×D約39.3mm変換タイプオス-オス
HDMIケーブル ホーリックHDMIケーブルホーリック
849税込934
1個
8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)プラグ金メッキ保証期間1年ケーブル外径(Φmm)約4.5イーサネット対応対応コネクタサイズW約17.5 x H約8.0 x D約27.0 mm変換タイプオス-オス
ハイスピードHDMIケーブル プラスチックモールド 4K/60p 3D HDR HEC ARC リンク機能 ホーリックハイスピードHDMIケーブル プラスチックモールド 4K/60p 3D HDR HEC ARC リンク機能ホーリック
699税込769
1個
8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ホワイトケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)プラグ金メッキ最大解像度4K/60p保証期間1年ケーブル外径(Φmm)約6イーサネット対応対応コネクタサイズW19.7 x H11.5 x D43.3 mm変換タイプオス-オス
アンテナ分配器 極細ケーブル一体型 10cm APシリーズ ホーリックアンテナ分配器 極細ケーブル一体型 10cm APシリーズホーリック
889税込978
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。分配器を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなどへ信号を送ることが可能になります。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と入力側ケーブルが一体
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
Displayport→DVI変換アダプタ 15cm Displayportオス-DVIメス ホーリックDisplayport→DVI変換アダプタ 15cm Displayportオス-DVIメスホーリック
1,498税込1,648
1個
12日以内出荷
金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:Displayport(オス)-DVI-D(オス)・変換アダプタ:Displayport(オス)-DVI-D(メス)コネクタサイズ・変換ケーブル Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(オス):W約41.3 x H約15.0 x D約54.2 mm・変換アダプタ Displayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm DVI-D(メス):W約40.0 x H約15.4 x D約59.0 mmケーブル直径・変換ケーブル:1m~5mは約6mm、10mは約7.3mm・変換アダプタ:約6mmインチネジ:#4-40UNCブラック長さ(cm)15
光ファイバー HDMIケーブル  メッシュタイプ グレー ホーリック光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ グレーホーリック
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応3重シールド構造金メッキ端子
グレー直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×46.7×11ケーブル外径(Φmm)約5変換タイプオス-オス
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔HDMI]ホーリック
3,998税込4,398
1個
当日出荷
4K/60p(YCbCr4:4:4)、18Gbps高速伝送対応!ハイスピードHDMIケーブル。18Gbpsの高速伝送により、最新ハイスペック映像にも対応。 Ultra HD Blu-ray等の視聴に最適です。 最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。
仕様18Gbps高速伝送対応、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、3D対応(1080pフルHD可)、DeepColor対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ使用・OFC電材使用形状HDMI⇔HDMIシルバーケーブル長(m)7アズワン品番64-6230-78
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔HDMI]ホーリック
739税込813特価
1個
当日出荷
4K/60p(YCbCr4:4:4)対応!(10mを除く)ハイスピードHDMIケーブル。4K/60p対応。好評のメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIケーブルです。
形状HDMI⇔HDMIブラックケーブル長(m)1.5アズワン品番64-6230-56
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]ホーリック
1,898税込2,088
1個
当日出荷
カラフルなモールドカラーでHDMI機器を複数接続する際便利なハイスピードHDMI
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応形状HDMI⇔HDMIシルバーケーブル長(m)5イーサネット対応対応
アンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm ネジ式コネクタ AEシリーズ ホーリックアンテナ分波器 ケーブル一体型 20cm ネジ式コネクタ AEシリーズホーリック
899税込989
1本
当日出荷から5日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。便利なケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。BSアンテナ電源供給可能
ケーブルケーブル規格:S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:20cm、PE袋パッケージ、保証期間:1年間周波数(MHz)【分波器仕様】入力周波数:47~3224、出力周波数:U/V出力端子47~862、BS/CS出力端子950~3224
アンテナケーブル ホワイト アルミヘッド L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズ ホーリックアンテナケーブル ホワイト アルミヘッド L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズホーリック
589税込648
1本
5日以内出荷
新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。優れたデザイン性洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用両端子金メッキ仕様
ホワイト規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/ねじ式:約12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
USBType-C→HDMI変換ケーブル2m ホーリックUSBType-C→HDMI変換ケーブル2mホーリック
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
USB Type-CからHDMIへの変換に対応「DisplayPort Alt Mode」に対応したUSB Type-C搭載機器の映像・音声信号を、HDMI入力対応のテレビやディスプレイモニターなどへ出力できます。4K/60p対応4K(3840x2160)解像度の映像を毎秒60フレームで出力可能です。高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。HDR10対応従来のSDR方式よりも、豊かな色彩表現と自然でリアルな明暗描写が可能です。画面の拡張・複製が可能複数のディスプレイを利用して表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。HDCP1.4/2.2対応著作権保護技術のHDCP1.4/2.2に対応しています。各種動画配信サービス(VOD)のコンテンツも大画面で視聴可能です。【使用上の注意】※HDMIからUSB Type-Cへの変換には対応しておりません。※ソース機器が「DisplayPort Alt Mode」に非対応の場合は映像出力が行えません。ご購入の前に機器の仕様を必ずご確認ください。※拡張、及び複製モードへの対応は接続するソース機器の仕様に依存します。※本製品はアクティブケーブルのため、接続機器や環境により正常に動作しない場合があります。
ケーブル長(m)2構造【ケーブル】2重シールドケーブルコネクタ形状USB Type-C(オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【コネクタ】・USB Type-C(オス):約11.3 x 約6.7 x 約40.9 ・MI(タイプA/オス):約19.6 x 約11.0 x 約63.7加工【プラグ】金メッキケーブル径(Φmm)5対応解像度【最大】4K(3840×2160)/60p
HDMI-microHDMI変換アダプター(7cm) ホーリックHDMI-microHDMI変換アダプター(7cm)ホーリック
1,398税込1,538
1個
5日以内出荷
HDMIケーブルのコネクタをmicroHDMIコネクタに変換するアダプター Raspberry Pi 4 Model Bを通常のHDMI端子を持つディスプレイなどに接続する際に使用する、標準サイズのHDMIコネクタとmicroHDMIコネクタの間で接続するためのケーブルです。 標準HDMIケーブルのタイプAコネクタをmicroHDMIのタイプDコネクタに変換します。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)に対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)に対応 3D対応(1080pフルHDが可能) DeepColorに対応
コネクタ形状HDMI標準(タイプA/メス)-microHDMI(タイプD/オス)ケーブル外径(Φmm)5ケーブル長(mm)70コネクタサイズW9×H7×D38.5mmケーブル色
HDMIケーブル イコライザー付き ホーリックHDMIケーブル イコライザー付きホーリック
13,980税込15,378
1個
当日出荷
イコライザー内蔵ケーブルです。フルHD対応です。3重シールドです。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。3D対応(1080pフルHD可)です。DeepColor対応です。金メッキ端子です。無鉛ハンダ・OFC電材を使用しています。
用途プロジェクターなど長距離の接続に。付属品HDMI電源アダプタ HDMI-138USBトラスコ品番377-8963材質ケーブル:PVC、コネクタアウター:アルミゴールド長さ(m)30コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)