絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
124件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
映像変換ケーブル ホーリック映像変換ケーブルホーリック
2,498税込2,748
1本
13日以内出荷
DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品で接続するだけで、簡単にHDMI端子を搭載したディスプレイなどへ映像・音声出力が行えます。4K/60p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。画面の拡張と複製が可能。サブディスプレイを追加して画面の表示領域を広げる拡張モードと、メインディスプレイと同じ画面を表示する複製モードに対応しています。デスクでは拡張モードで作業を行い、会議やプレゼンテーション時には複製モードで資料の表示を行うなどの使い分けが可能です。HDCP Ver1.4/2.2対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ブラック直径(Φmm)ケーブル:約6.0長さ(m)2コネクタ形状Displayport(オス)-HDMI(タイプA/オス)最大解像度4K/60pコネクタサイズDisplayport(オス):W約20.3 x H約11.0 x D約56.5 mm、HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm
LANケーブル UTP カテゴリー6A フラット ホーリックLANケーブル UTP カテゴリー6A フラットホーリック
259税込285
1個
当日出荷から8日以内出荷
UTPケーブル屋内配線用
規格【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T構造より線ツイストペアコネクタ形状RJ-45コネクタコネクタありケーブル外径(Φmm)約6結線方式ストレート結線使用場所屋内通信速度最大:10Gbps伝送帯域(MHz)500導体サイズ(AWG[mm2])32ケーブルタイプUTPケーブルコネクタサイズW約11.3 × H約12.8 × D約37.4 mm
イコライザー付き HDMIケーブル ゴールドヘッド  フルHD(1920x1080)/60p対応 ホーリックイコライザー付き HDMIケーブル ゴールドヘッド フルHD(1920x1080)/60p対応ホーリック
9,998税込10,998
1個
当日出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
付属品HDMI電源アダプタゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)イコライザー:約100×約18×約18プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約8イーサネット対応対応コネクタサイズW約20.3×H約11.5×D約47.0mm変換タイプオス-オス
アンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メス ホーリックアンテナ延長ケーブル 1m F型接栓メスホーリック
599税込659
1本
当日出荷から5日以内出荷
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
アンテナダブル分波器 ケーブル一体型 AWEシリーズ ホーリックアンテナダブル分波器 ケーブル一体型 AWEシリーズホーリック
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
分波器と分配器の機能が一つに信号の分配と分波が本機一つで可能になり、テレビとレコーダーなどへの接続が無駄なくすっきりと行えます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造本体部分と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減するこ
USB Type-C→HDMI変換アダプタ 10cm USB Type-Cオス-HDMIメス ホーリックUSB Type-C→HDMI変換アダプタ 10cm USB Type-Cオス-HDMIメスホーリック
3,598税込3,958
1個
当日出荷
iPhone15シリーズ対応【iPhone15/iPhone15 Plus/iPhone15 Pro/iPhone15 Pro Max】HDCP1.4/2.2対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状・変換ケーブル:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/オス)・変換アダプタ:USB Type-C(オス)-HDMI(タイプA/メス)コネクタサイズ・変換ケーブル USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm HDMI(タイプA/オス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mm・変換アダプタ USB Type-C(オス):W約11.7 x H約8.0 x D約35.1 mm HDMI(タイプA/メス):W約20.3 x H約11.0 x D約54.5 mmケーブル直径:約4.8mmブラック長さ(cm)10
光ファイバー 8KPremium HDMIケーブル メッシュタイプ グレー ホーリック光ファイバー 8KPremium HDMIケーブル メッシュタイプ グレーホーリック
15,980税込17,578
1個
5日以内出荷から9日以内出荷
拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応可変リフレッシュレート(VRR)対応HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応HDCP Ver1.4/2.3対応3重シールド構造金メッキ端子
グレー直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDM(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×39.3×7.9ケーブル外径(Φmm)約5変換タイプオス-オス
ハイスピードHDMIミニケーブル タイプCオス-タイプAオス ホーリックハイスピードHDMIミニケーブル タイプCオス-タイプAオスホーリック
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
シルバー長さ(m)3コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタサイズHDMI(タイプA/オス):20.5×46.5×11.3、HDMIミニ(タイプC/オス):13×35.2×8ケーブル外径(Φmm)約5
ハイスピードHDMIケーブル ホーリックハイスピードHDMIケーブルホーリック
5,798税込6,378
1個
6日以内出荷
拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応可変リフレッシュレート(VRR)対応HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応HDCP Ver1.4/2.3対応3重シールド構造BT.2020対応金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
シルバーコネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11ケーブル外径(Φmm)約8
アンテナ用ケーブル  ホワイト HAT200339SSWH ホーリックアンテナ用ケーブル ホワイト HAT200339SSWHホーリック
2,898税込3,188
1個
当日出荷
ケーブル長(m)20
HDMIケーブル ホーリックHDMIケーブルホーリック
829税込912
1個
当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送します。 4K/60p対応です。 HDR対応です。 高級感のあるメタルヘッドです。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。 3D対応です。 DeepColor対応です。 3重シールド構造です。 金メッキ端子です。
トラスコ品番350-7774ゴールド長さ(m)0.7コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)対応解像度4K/60p
HDMIケーブル 長尺タイプ ホーリックHDMIケーブル 長尺タイプホーリック
2,798税込3,078
1個
当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送します。 4K/30p対応です。 高級感のあるメタルヘッドです。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応です。 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応です。 3D対応です。 DeepColor対応です。 3重シールド構造です。 金メッキ端子です。
トラスコ品番350-7773ゴールド長さ(m)7コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
HDMIケーブル HDMシリーズ ホーリックHDMIケーブル HDMシリーズホーリック
999税込1,099
1本
当日出荷から3日以内出荷
3D信号も伝送可能です。 メタルヘッドを使用したハイスピードHDMIケーブルです。
仕様(TMDS線規格)30AWG寸法(mm)20.3×47.0×11.5(コネクタ)解像度4K/60p
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /イーサネット対応]ホーリック
1,998税込2,198
1個
当日出荷
ハイスピードHDMI標準ケーブル
仕様3D対応:3D対応 4K対応:4K対応 HDMIイーサネットチャンネル対応(HEC)オーディオリターンチャンネル(ARC)3D対応(1080pフルHD可)4K/60解像度に対応※1High Speedカテゴリ23重シールド金メッキ端子無鉛ハンダOFC電材使用形状HDMI⇔HDMIゴールドケーブル長(m)5アズワン品番64-6229-73イーサネット対応対応
アンテナダブル分波器 ケーブル4本付属 ホーリックアンテナダブル分波器 ケーブル4本付属ホーリック(3件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
PT2・チューナーボードに最適!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応。 衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を2台の機器へ効率良く分波します。 【S-4C-FB】ケーブル4本付きで簡単に分波可能。 コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)RoHS指令(10物質対応)対応インピーダンス(Ω)75コネクタ仕様F型入力周波数(MHz)47~3224
アンテナケーブル 両側L字差込式コネクタ ACシリーズ ホーリックアンテナケーブル 両側L字差込式コネクタ ACシリーズホーリック
539税込593
1本
5日以内出荷
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。豊富なバリエーションバリエーション豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用両端子金メッキ仕様
規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約14.8×30.2×14.4保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アンテナケーブル ホワイト 両側L字差込式コネクタ ACシリーズ ホーリックアンテナケーブル ホワイト 両側L字差込式コネクタ ACシリーズホーリック
559税込615
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。豊富なバリエーションバリエーション豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用両端子金メッキ仕様
ホワイト規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約14.8×30.2×14.4保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
極細アンテナケーブル 0.5m 両側ネジ式コネクタ AC05シリーズ ホーリック極細アンテナケーブル 0.5m 両側ネジ式コネクタ AC05シリーズホーリック
519税込571
1本
5日以内出荷
新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しなやかな2.5Cケーブル採用2.5Cケーブルは、4Cケーブルに比べ細く、取り回し易いので配線が簡単に行えます。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタコネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。両端子金メッキ仕様
規格【ケーブル】S-2.5C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×32.75×12.5保証期間1年間ケーブル長(cm)50インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)3.5
アンテナケーブル ホワイト アルミヘッド 両側ネジ式コネクタ ACシリーズ ホーリックアンテナケーブル ホワイト アルミヘッド 両側ネジ式コネクタ ACシリーズホーリック
589税込648
1本
5日以内出荷
新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタコネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。優れたデザイン性洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用両端子金メッキ仕様
ホワイト規格【ケーブル】S-4C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×29.8×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
HDMI中継プラグ ホーリックHDMI中継プラグホーリック
598税込658
1個
13日以内出荷
アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-ネジ式コネクタ ホーリックアンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-ネジ式コネクタホーリック
659税込725
1本
5日以内出荷
地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応。しなやかなで取り回しやすい2.5Cケーブルを採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様。
仕様●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:50cm●OPCP袋パッケージ●保証期間:1年間
アンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタ ホーリックアンテナケーブル S-2.5C-FB L字差込式-L字差込式コネクタホーリック
659税込725
1本
5日以内出荷
地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応。しなやかなで取り回しやすい2.5Cケーブルを採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様。
アンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズ ホーリックアンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズホーリック
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、4台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。軽量かつコンパクトなデザインF型接栓メス端子のケーブル一体型構造を採用し、一般的な4分配器に比べて軽量でコンパクトな筐体を実現しました。分波器や2分配器と同様のサイズ感でご使用いただけます。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約42mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-66
アンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズ ホーリックアンテナ4分配器 極細ケーブル一体型 10cm F型接栓メス APシリーズホーリック
1,598税込1,758
1本
5日以内出荷
複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、4台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。軽量かつコンパクトなデザインF型接栓メス端子のケーブル一体型構造を採用し、一般的な4分配器に比べて軽量でコンパクトな筐体を実現しました。分波器や2分配器と同様のサイズ感でご使用いただけます。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約42mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-67
HDMIマイクロケーブル 2.0m シルバー タイプAオス-タイプDオス ホーリックHDMIマイクロケーブル 2.0m シルバー タイプAオス-タイプDオスホーリック
1,398税込1,538
1個
8日以内出荷
シルバーケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIマイクロ(タイプD/オス)最大解像度4K/30p保証期間1年ケーブル外径(Φmm)約5コネクタサイズHDMI(タイプA/オス)W約20.5 x H約11.3 x D約46.5 mm/HDMIマイクロ(タイプD/オス)W約10.2 x H約7.2 x D約33.6 mm変換タイプオス-オス
アンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズ ホーリックアンテナ分配器 ケーブル一体型 50cm ネジ式コネクタ APシリーズホーリック
969税込1,066
1本
8日以内出荷
複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、テレビとレコーダーなどの2台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分配器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75 mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:50cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番67-2507-68
HDMIケーブル ブラック HAシリーズ ホーリックHDMIケーブル ブラック HAシリーズホーリック
829税込912
1本
5日以内出荷から6日以内出荷
18Gbps高速伝送対応高品質な映像と音声を忠実に伝送します。Ultra HD Blu-rayなどの、4K/HDR出力に対応したコンテンツの再生、及び対応デバイスとの接続に適したケーブルです。4K/60p対応Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。
光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ホーリック光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプホーリック
13,980税込15,378
1個
9日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応BT.2020対応HDCP Ver1.4/2.2対応3重シールド構造金メッキ端子
シルバー直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×39.3×7.9ケーブル外径(Φmm)約4.7
HDMIマイクロケーブル タイプAオス-タイプDオス ホーリックHDMIマイクロケーブル タイプAオス-タイプDオスホーリック
1,298税込1,428
1個
12日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド長さ(m)2コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIマイクロ(タイプD/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタサイズHDMI(タイプA/オス):20.5×46.5×11.3、HDMIマイクロ(タイプD/オス):10.2×33.6×7.2ケーブル外径(Φmm)約5
HDMIケーブル ホーリックHDMIケーブルホーリック
899税込989
1個
7日以内出荷から9日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ブラックコネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約20.3×54.5×11ケーブル外径(Φmm)約6変換タイプオス-オス
HDMIケーブル ブラック HAシリーズ ホーリックHDMIケーブル ブラック HAシリーズホーリック
1,798税込1,978
1本
6日以内出荷
18Gbps高速伝送対応高品質な映像と音声を忠実に伝送します。Ultra HD Blu-rayなどの、4K/HDR出力に対応したコンテンツの再生、及び対応デバイスとの接続に適したケーブルです。4K/60p対応Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。また、毎秒60フレームでの表示が可能なため、高画質かつ滑らかな映像をお楽しみいただけます。HDR(ハイダイナミックレンジ)対応従来のSDR(スタンダードダイナミックレンジ)に比べ、より自然でリアルな明暗描写が可能なHDRに対応しています。BT.2020対応従来のBT.709より広い色域をカバーし、実在する物体色の99.9パーセントを再現可能なBT.2020に対応しています。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
仕様●コネクタ形状:HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)●コネクタサイズ:W約19.7×H約11×D約38.5mm●ケーブル直径:約6mm●ケーブル長:5m●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国アズワン品番65-5725-34
ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) メタルモールド ホーリックハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) メタルモールドホーリック
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]ホーリック
3,698税込4,068
1個
13日以内出荷
4K/60p(YCbCr4:4:4)、18Gbps高速伝送対応!ハイスピードHDMIケーブル。18Gbpsの高速伝送により、最新ハイスペック映像にも対応。 Ultra HD Blu-ray等の視聴に最適です。 最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。
仕様18Gbps高速伝送対応、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、3D対応(1080pフルHD可)、DeepColor対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ使用・OFC電材使用形状HDMI⇔HDMIシルバータイプスタンダードタイプケーブル長(m)5アズワン品番64-6230-76イーサネット対応対応
HDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ /イーサネット対応]ホーリック
2,398税込2,638
1個
8日以内出荷
4K/60p(YCbCr4:4:4)、18Gbps高速伝送対応!ハイスピードHDMIケーブル。 18Gbpsの高速伝送により、最新ハイスペック映像にも対応。 Ultra HD Blu-ray等の視聴に最適です。 最新の4K放送やスカパー ch.596 4K総合放送にも対応しています。
仕様18Gbps高速伝送対応、4K/60p(YCbCr4:4:4)対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、3D対応(1080pフルHD可)、DeepColor対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ使用・OFC電材使用形状HDMI⇔HDMIシルバータイプスタンダードタイプケーブル長(m)3アズワン品番64-6230-74イーサネット対応対応
HDMIマイクロケーブル タイプDオスータイプAオス シルバー ホーリックHDMIマイクロケーブル タイプDオスータイプAオス シルバーホーリック
1,498税込1,648
1個
当日出荷
3.0mのHDMIマイクロケーブル。タイプDオス-タイプAオスケーブル。4K/60p対応。好評のメタルヘッドを採用したハイスピードHDMIマイクロケーブルです。 HDMI micro端子搭載機器を大画面モニターでお楽しみいただけます。
アズワン品番64-6229-56
アンテナ分波器 ケーブル一体型 1.5m/20cm ネジ式コネクタ AEシリーズ ホーリックアンテナ分波器 ケーブル一体型 1.5m/20cm ネジ式コネクタ AEシリーズホーリック
1,198税込1,318
1本
翌々日出荷から5日以内出荷
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。便利なケーブル一体型構造分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。BSアンテナ電源供給可能
ケーブル【入力側ケーブル仕様】S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:1.5m、【出力側ケーブル仕様】ケーブル規格:S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:20cm、PE袋パッケージ、保証期間:1年間周波数(MHz)【分波器仕様】入力周波数:47~3224、出力周波数:U/V出力端子47~862、BS/CS出力端子950~3224
アンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズ ホーリックアンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズホーリック
1,698税込1,868
1本
3日以内出荷から5日以内出荷
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。損失の少ない5Cケーブルを採用長距離の接続でも信号の損失が少なく、安定した信号受信が可能です。両端子金メッキ仕様
ホワイト規格【ケーブル】S-5C-FBコネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:14.8×30.2×14.4/ねじ式:12.5×32.75×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)7.7
極細アンテナケーブル 両側ネジ式コネクタ ACシリーズ ホーリック極細アンテナケーブル 両側ネジ式コネクタ ACシリーズホーリック
539税込593
1本
5日以内出荷
新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しなやかな2.5Cケーブル採用2.5Cケーブルは、4Cケーブルに比べ細く、取り回し易いので配線が簡単に行えます。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタコネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。両端子金メッキ仕様
規格【ケーブル】S-2.5C-FBコネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×32.75×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)3.5
アンテナケーブル 0.5m L字差込式/ネジ式コネクタ AC05シリーズ ホーリックアンテナケーブル 0.5m L字差込式/ネジ式コネクタ AC05シリーズホーリック
539税込593
1本
5日以内出荷
新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。豊富なバリエーションバリエーション豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用両端子金メッキ仕様
規格【ケーブル】S-4C-FBケーブル長(m)0.5コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約14.8×30.2×14.4/ねじ式:約12.5×32.75×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6
アンテナケーブル 0.5m 両側ネジ式コネクタ AC05シリーズ ホーリックアンテナケーブル 0.5m 両側ネジ式コネクタ AC05シリーズホーリック
539税込593
1本
5日以内出荷
新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しっかり接続できる安心のネジ式コネクタコネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。豊富なバリエーションバリエーション豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用両端子金メッキ仕様
規格【ケーブル】S-4C-FBケーブル長(m)0.5コネクタ形状両側ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】12.5×32.75×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)6