アンテナからの1つの信号を2つの機器へ効率良く分配します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分配可能。
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
色ホワイト
ケーブル長(m)1
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
入力周波数(MHz)5~2600
保証期間1年間
周波数(MHz)【入出力】5~3224
インピーダンス(Ω)75
ノイズに強い高級メタルケースを採用!BS/CS・地デジ/UHF/VHF対応!
衛星波(BS/CS)と地上波(UHF/VHF)を効率良く分波します。
【S-4C-FB】ケーブル2本付きで簡単に分波可能!
コネクタはネジ式ですのでしっかりと機器に接続でき、抜け落ちる心配がありません。
コネクタ形状両側ストレート/ネジ式(両端子金メッキ仕様)
出力周波数(Hz)U/V出力端子47~862(MHz)、BS/CS出力端子950~2600(MHz)
ケーブル長(cm)50
RoHS指令(10物質対応)対応
インピーダンス(Ω)75
コネクタ仕様F型
入力周波数(MHz)47~2600
。複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、4台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。軽量かつコンパクトなデザインF型接栓メス端子のケーブル一体型構造を採用し、一般的な4分配器に比べて軽量でコンパクトな筐体を実現しました。分波器や2分配器と同様のサイズ感でご使用いただけます。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約42mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番67-2507-67
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
複数の機器に信号を分けたいときはコレ!1つのアンテナ信号を効率良く分配します。本製品を使用することにより、レコーダーなどの周辺機器や、別室にあるテレビなど、4台の機器へ分配した信号を送ることが可能になります。新4K8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、110度CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。軽量かつコンパクトなデザインF型接栓メス端子のケーブル一体型構造を採用し、一般的な4分配器に比べて軽量でコンパクトな筐体を実現しました。分波器や2分配器と同様のサイズ感でご使用いただけます。全端子BSアンテナ電源供給可能※ご使用には入力用のアンテナケーブル(別売)が必要です。
仕様●【分配器仕様】●入出力周波数:5~3224MHz●インピーダンス:75Ω●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:F型接栓メス(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約13.4×H約13.4×D約42mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:10cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
アズワン品番67-2507-66
1本
¥1,598
税込¥1,758
5日以内出荷
関連キーワード