アンテナケーブル ホワイト L字差込式/ネジ式コネクタ ACシリーズホーリック3日以内出荷から5日以内出荷
4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタL字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。損失の少ない5Cケーブルを採用長距離の接続でも信号の損失が少なく、安定した信号受信が可能です。両端子金メッキ仕様
色ホワイト規格【ケーブル】S-5C-FBコネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:14.8×30.2×14.4/ねじ式:12.5×32.75×12.5保証期間1年間インピーダンス(Ω)75ケーブル径(Φmm)7.7