カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(10)
絞り込み
ブランド
  • ホーリック
  • REGZA(40)
  • ATEN(25)
  • ADTECHNO(エーディテクノ)(19)
  • サンワサプライ(18)
  • SUPRA(16)
  • SONY(ソニー)(12)
  • RS PRO(11)
  • アイリスオーヤマ(10)
  • ASUS(エイスース)(10)
  • Hisense(ハイセンス)(9)
  • WIS(8)
  • StarTech.com(8)
  • Vodaview(8)
  • ナリカ(7)
  • サンワダイレクト(7)
  • グリーンハウス(6)
  • アイネックス(6)
  • イメージニクス(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「光hdmi」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ホーリック

    光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ

    ホーリック
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1個
    9日以内出荷
    HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。BT.2020対応。HDCP Ver1.4/2.2対応。3重シールド構造。金メッキ端子
    色シルバー直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×39.3×7.9ケーブル外径(Φmm)約4.7
  • 光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド ホーリック

    光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ ゴールド

    ホーリック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    8日以内出荷
    HDR (HLG)対応。著作権保護:HDCP2.2対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子
    色ゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)最小径(Φmm)屈曲:直径30プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約5ケーブル種類メッシュイーサネット対応対応コネクタサイズW約17.4×H約7.9×D約39.3mm変換タイプオス-メス
  • 光ファイバー HDMIケーブル ブラック ホーリック

    光ファイバー HDMIケーブル ブラック

    ホーリック
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。金メッキ端子
    色ブラック直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約17.4×38.4×8.6ケーブル外径(Φmm)約4.7
  • 光ファイバー HDMIケーブル 高耐久ケーブル HHシリーズ ホーリック

    光ファイバー HDMIケーブル 高耐久ケーブル HHシリーズ

    ホーリック
    ¥15,980~税込¥17,578~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。銅線のみのHDMIケーブルに比べ、伝送損失が少なく、ノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。硬度の異なる2層のPVCシースを使用することで、癖のつきにくい適度な柔軟性と高い耐久性を実現。内部には遮蔽性に優れた4重シールド構造を採用しています。18Gbps高速伝送対応、4K/60p対応、HDR(ハイダイナミックレンジ)対応、BT.2020対応、HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応、オーディオリターンチャンネル(ARC)対応、HDCP Ver1.4/2.2対応、金メッキ端子、無鉛ハンダ・OFC電材使用、※本ケーブルには入出力の方向性がございます。※延長ケーブル、変換ケーブル、切替器、分配器等を併用した際の表示動作保証はいたしかねます。※ケーブル部分への著しい負荷や衝撃は、光ファイバーの破損に繋がります。取り扱いの際は十分にご注意ください。
    仕様●コネクタ形状:HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)●コネクタサイズ:W約20.3×H11.0×D54.5mm●屈曲最小径:直径30mm●紙箱パッケージ●保証期間:1年間ケーブル径(Φmm)約7.3
  • 光ファイバー HDMIケーブル  メッシュタイプ グレー ホーリック

    光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ グレー

    ホーリック
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1個
    5日以内出荷から9日以内出荷
    HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。3重シールド構造。金メッキ端子
    色グレー直径(Φmm)【屈曲最小】30コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×46.7×11ケーブル外径(Φmm)約5変換タイプオス-オス
  • HH500-606GY 50m 光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ  グレー [50m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ] ホーリック

    HH500-606GY 50m 光ファイバー HDMIケーブル メッシュタイプ グレー [50m /HDMI⇔HDMI /スタンダードタイプ]

    ホーリック
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    色グレーケーブル長(m)50ケーブル種類スタンダード
  • 光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ゴールド ホーリック

    光ファイバー HDMIケーブル スタンダードタイプ ゴールド

    ホーリック
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    8日以内出荷
    HDR (HLG)対応。著作権保護:HDCP2.2対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子
    色ゴールドコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)最小径(Φmm)屈曲:直径30プラグ金メッキケーブル外径(Φmm)約4.7ケーブル種類スタンダードイーサネット対応対応コネクタサイズW約17.4×H約7.9×D約39.3mm変換タイプオス-オス
  • 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 30m メッシュ 黒 ホーリック

    光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 30m メッシュ 黒

    ホーリック
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    光ファイバー+銅線のハイブリット構造。メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。銅線のみのHDMIケーブルに比べて、伝送損失が少なくノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。ウルトラハイスピード規格準拠。最大で48Gbpsの伝送速度に対応し、8K/60p(。DSC使用時)や4K/120pといった高解像度映像を対応機器でお楽しみいただけます。DynamicHDR対応。フレームごとに明暗・コントラストを最適化し、よりリアルで臨場感あふれる映像を再現します。eARC(拡張オーディオリターンチャンネル)対応。従来のARCでは伝送できなかったリニアPCM5.1chおよび7.1ch音声のほか、可逆圧縮フォーマット(Dolby TrueHD・DTS-HD Master Audio)や最大32chのオブジェクトベースオーディオをテレビ経由で伝送可能です。VRR(可変リフレッシュレート)対応。表示機器のリフレッシュレートを動的に変化させることで、画面のカクつきやチラつきをなくし、快適なゲームプレイをサポートします。丈夫なナイロンメッシュケーブル。PVCケーブルをメッシュで覆った二重構造は負荷や断線に強く、ケーブル内部の光ファイバーをしっかりと保護します。
    材質【モールド】クロムメッキ寸法(mm)【コネクタ】17.8×8×53.2ケーブル長(m)30表面処理【コネクタ】金メッキコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)最小径(Φmm)【屈曲】30保証期間1年間ケーブル径(Φmm)5
  • 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 20m メッシュ 黒 ホーリック

    光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 20m メッシュ 黒

    ホーリック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    【光ファイバー+銅線のハイブリット構造】。メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。銅線のみのHDMIケーブルに比べて、伝送損失が少なくノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。【ウルトラハイスピード規格準拠】。最大で48Gbpsの伝送速度に対応し、8K/60p(。DSC使用時)や4K/120pといった高解像度映像を対応機器でお楽しみいただけます。【DynamicHDR対応】。フレームごとに明暗・コントラストを最適化し、よりリアルで臨場感あふれる映像を再現します。【eARC(拡張オーディオリターンチャンネル)対応】。従来のARCでは伝送できなかったリニアPCM5.1chおよび7.1ch音声のほか、可逆圧縮フォーマット(Dolby TrueHD・DTS-HD Master Audio)や最大32chのオブジェクトベースオーディオをテレビ経由で伝送可能です。【VRR(可変リフレッシュレート)対応】。表示機器のリフレッシュレートを動的に変化させることで、画面のカクつきやチラつきをなくし、快適なゲームプレイをサポートします。【丈夫なナイロンメッシュケーブル】。PVCケーブルをメッシュで覆った二重構造は負荷や断線に強く、ケーブル内部の光ファイバーをしっかりと保護します。
    材質【モールド】クロムメッキ寸法(mm)【コネクタ】17.8×8×53.2ケーブル長(m)20表面処理【コネクタ】金メッキコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)保証期間1年間屈曲半径R(mm)最小30ケーブル径(Φmm)5
  • 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック

    光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒

    ホーリック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    材質モールド:クロムメッキ直径(Φmm)ケーブル:約5.0ケーブル長(m)10表面処理コネクタ:金メッキコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクタ:約17.8 x約8.0 x 約53.2最小径(Φmm)屈曲:直径30保証期間1年間