光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒
- 材質
- モールド:クロムメッキ
- 直径(Φmm)
- ケーブル:約5.0
- ケーブル長(m)
- 10
- 表面処理
- コネクタ:金メッキ
- コネクタ形状
- HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
- 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
- コネクタ:約17.8 x約8.0 x 約53.2
- 最小径(Φmm)
- 屈曲:直径30
- 保証期間
- 1年間
- 内容量
- 1個
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。特別運賃
| 地域 | 単位 | 配送費 |
|---|---|---|
| 全国 | 1 | ¥500/税込¥550 |
| 北海道地方 | 1 | ¥500/税込¥550 |
| 沖縄地方 | 1 | ¥1,500/税込¥1,650 |
| 離島 | 1 | お送りできません |
HDMIケーブル の新着商品
HDMI 1.4 ケーブル/1.8m/4K30Hz/ 10.2 Gbps/イーサネット対応/High Speed HDMI/オス - オス/ブラック/Ultra HD 4K TV ディスプレイ用StarTech.com税込¥2,088¥1,898
HDMI 2.0ケーブル/1.5m/4K60Hz/Premium High Speed/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,198¥1,998
HDMI 2.0ケーブル/パネルマウント型/オス - メス パネル取付 延長用/2m/4K60Hz 1440p 144Hz/High Speed HDMI/会議室 AV環境対応StarTech.com税込¥2,968¥2,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/1m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/2m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥5,938¥5,398
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/3m/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥9,568¥8,698
HDMI 2.0ケーブル/フレキシブル/50cm/ 4K60Hz 1440p 144Hz/18Gbps/Premium HDMI/テレビ モニター 会議室AV環境対応StarTech.com税込¥4,838¥4,398
HDMI 2.1ケーブル/30cm/8K60Hz/Ultra High Speed/HDR10+・eARC/オス - オス/ブラック/UHD モニター ディスプレイコードStarTech.com税込¥2,858¥2,598カテゴリ

















![VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック VGA→HDMI 変換ケーブル 2m VGA to HDMI USB-Aオス給電 /Φ3.5mm ブラック VGHD20-030BK [2m] ホーリック](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05135336-260929-02.jpg)








