「LANケーブル より線 ツイストペア」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
コネクタのツメ折れを防止するプラグカバー付き。UTPケーブル。屋内配線用
規格【PoE】IEEE802.3af(PoE)、IEEE802.3at(PoE+)、IEEE802.3bt(PoE++)、【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
構造より線ツイストペア
コネクタ形状RJ-45コネクタ
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)約6
結線方式ストレート結線
使用場所屋内
通信速度最大:10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])24
爪折れ防止○
ケーブルタイプUTPケーブル
コネクタサイズW約11.3 × H約14.7 × D約42.0 mm
UTPケーブル。屋内配線用
規格【対応イーサネット】10G BASE-T、1000BASE-TX、1000BASE-T、100BASE-TX、10BASE-T
構造より線ツイストペア
コネクタ形状RJ-45コネクタ
コネクタあり
ケーブル外径(Φmm)約6
結線方式ストレート結線
使用場所屋内
通信速度最大:10Gbps
伝送帯域(MHz)500
導体サイズ(AWG[mm2])32
ケーブルタイプUTPケーブル
コネクタサイズW約11.3 × H約12.8 × D約37.4 mm
関連キーワード