「gd-15」の検索結果
特価
本日8月10日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
イコライザー付きで「キレイ」な長距離接続
イコライザー内蔵ケーブル
イコライザー内蔵で信号の劣化や遅延を防ぐ!長距離接続に安定感があります。
フルHD(1920×1080/60p)対応
長距離接続でも高画質なデジタル映像をお楽しみいただけます。
3重シールド
ケーブル構造は強度の高い3重シールドでノイズを低減します。
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応
3重シールド構造
金メッキ端子
無鉛ハンダ・OFC電材使用
仕様イコライザー位置:15m(INPUT側10m/OUTPUT側5m)
付属品HDMI電源アダプタ HDMI-138USB
色ゴールド
ケーブル長(m)15
コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクタ:20.3×11.5×47、イコライザー:100×18×18
最大解像度1920×1080/60p
保証期間1年間
ケーブル径(Φmm)8
ケーブル種類スタンダード
イーサネット対応対応
変換タイプオス-オス
1個
¥8,498
税込¥9,348
5日以内出荷
拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。BT.2020対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
色ゴールド
コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11
ケーブル外径(Φmm)約7.3
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
色ゴールド
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約4.5
ケーブル種類L型
イーサネット対応対応
変換タイプオス-オス
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
色ゴールド
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/メス)
プラグ金メッキ
ケーブル外径(Φmm)約4.5
ケーブル種類L型
イーサネット対応対応
コネクタサイズ【HDMI(タイプA/オス)】W約19.6×H約20.5×D約27.0mm【HDMI(タイプA/メス)】W約19.6×H約11.0×D約36.2mm
変換タイプオス-メス
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)
プラグ金メッキ
保証期間1年
ケーブル外径(Φmm)約4.5
イーサネット対応対応
コネクタサイズW約17.5 x H約8.0 x D約27.0 mm
変換タイプオス-オス
関連キーワード