カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • HDMIケーブル(5)
  • 空調・照明・電設資材(1)
    • HDMIケーブル(1)
絞り込み
ケーブル長(m)
  • 3~5未満(1)
  • 5~10未満(1)
  • 10~50未満(5)
色
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(1)
  • 色レッド(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI(A)(3)
  • HDMI(オス) - HDMI(オス)(1)
  • HDMI(オス) - HDMI(メス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 5(2)
  • 7.3(1)
  • 8(1)
  • 8.8(1)
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
ブランド
  • ホーリック
  • モノタロウ(2)
  • サンワサプライ(14)
  • エレコム(14)
  • BUFFALO(バッファロー)(6)
  • StarTech.com(35)
  • VENTION(2)
  • SUPRA(9)
  • メディアカバーマーケット(2)
  • ATEN(20)
  • 変換名人(3)
  • ASUS(エイスース)(14)
  • Philips(18)
  • QNAP(9)
  • RS PRO(37)
  • SecuSTATION(14)
  • エイム電子(9)
  • ブロードウォッチ(86)
  • マザーツール(31)
  • ラトックシステム(10)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi 8m」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 1~6件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ハイスピードHDMIケーブル シルバー HDMシリーズ ホーリック

    ハイスピードHDMIケーブル シルバー HDMシリーズ

    ホーリック
    ¥4,098税込¥4,508
    1本
    当日出荷
    高性能の長距離パッシブケーブルケーブル内の銅線をすべて26AWGにすることで、高い伝送能力と安定性を実現させたパッシブタイプのHDMIケーブルです。8K/60p、4K/120p対応48Gbpsの高速伝送で8K/60p、4K/120pなどの超高画質映像を対応機器でお楽しみいただけます。また、従来のFull HDなどの解像度にももちろん対応しており、幅広い機器でご使用が可能
  • ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド ホーリック
    ブラック
    ゴールド
    シルバー
    レッド

    ハイスピードHDMI標準ケーブル(タイプA) 樹脂モールド

    ホーリック
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    当日出荷から13日以内出荷
    プラグ金メッキHDMI規格ハイスピードケーブルタイプスタンダード
  • ハイスピードHDMIケーブル ホーリック

    ハイスピードHDMIケーブル

    ホーリック
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷
    拡張オーディオリターンチャンネル(eARC)対応。可変リフレッシュレート(VRR)対応。HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。HDCP Ver1.4/2.3対応。3重シールド構造。BT.2020対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
    色シルバーコネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約19.6×47.5×11ケーブル外径(Φmm)約8
  • 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 30m メッシュ 黒 ホーリック

    光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 30m メッシュ 黒

    ホーリック
    ¥25,980税込¥28,578
    1個
    8日以内出荷
    光ファイバー+銅線のハイブリット構造。メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。銅線のみのHDMIケーブルに比べて、伝送損失が少なくノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。ウルトラハイスピード規格準拠。最大で48Gbpsの伝送速度に対応し、8K/60p(。DSC使用時)や4K/120pといった高解像度映像を対応機器でお楽しみいただけます。DynamicHDR対応。フレームごとに明暗・コントラストを最適化し、よりリアルで臨場感あふれる映像を再現します。eARC(拡張オーディオリターンチャンネル)対応。従来のARCでは伝送できなかったリニアPCM5.1chおよび7.1ch音声のほか、可逆圧縮フォーマット(Dolby TrueHD・DTS-HD Master Audio)や最大32chのオブジェクトベースオーディオをテレビ経由で伝送可能です。VRR(可変リフレッシュレート)対応。表示機器のリフレッシュレートを動的に変化させることで、画面のカクつきやチラつきをなくし、快適なゲームプレイをサポートします。丈夫なナイロンメッシュケーブル。PVCケーブルをメッシュで覆った二重構造は負荷や断線に強く、ケーブル内部の光ファイバーをしっかりと保護します。
    材質【モールド】クロムメッキ寸法(mm)【コネクタ】17.8×8×53.2ケーブル長(m)30表面処理【コネクタ】金メッキコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)最小径(Φmm)【屈曲】30保証期間1年間ケーブル径(Φmm)5
  • 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒 ホーリック

    光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 10m メッシュ 黒

    ホーリック
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    8日以内出荷
    材質モールド:クロムメッキ直径(Φmm)ケーブル:約5.0ケーブル長(m)10表面処理コネクタ:金メッキコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)コネクタ:約17.8 x約8.0 x 約53.2最小径(Φmm)屈曲:直径30保証期間1年間
  • 光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 20m メッシュ 黒 ホーリック

    光ファイバー8KプレミアムUHS HDMI 20m メッシュ 黒

    ホーリック
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    8日以内出荷
    【光ファイバー+銅線のハイブリット構造】。メインの信号線にガラス製光ファイバーを使用したハイブリッドHDMIケーブルです。銅線のみのHDMIケーブルに比べて、伝送損失が少なくノイズの影響を受けにくいため、安定した長距離伝送が可能です。【ウルトラハイスピード規格準拠】。最大で48Gbpsの伝送速度に対応し、8K/60p(。DSC使用時)や4K/120pといった高解像度映像を対応機器でお楽しみいただけます。【DynamicHDR対応】。フレームごとに明暗・コントラストを最適化し、よりリアルで臨場感あふれる映像を再現します。【eARC(拡張オーディオリターンチャンネル)対応】。従来のARCでは伝送できなかったリニアPCM5.1chおよび7.1ch音声のほか、可逆圧縮フォーマット(Dolby TrueHD・DTS-HD Master Audio)や最大32chのオブジェクトベースオーディオをテレビ経由で伝送可能です。【VRR(可変リフレッシュレート)対応】。表示機器のリフレッシュレートを動的に変化させることで、画面のカクつきやチラつきをなくし、快適なゲームプレイをサポートします。【丈夫なナイロンメッシュケーブル】。PVCケーブルをメッシュで覆った二重構造は負荷や断線に強く、ケーブル内部の光ファイバーをしっかりと保護します。
    材質【モールド】クロムメッキ寸法(mm)【コネクタ】17.8×8×53.2ケーブル長(m)20表面処理【コネクタ】金メッキコネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス)保証期間1年間屈曲半径R(mm)最小30ケーブル径(Φmm)5