カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(5)
    • HDMIケーブル(3)
    • 変換・延長アダプタ(2)
  • 空調・電設資材(1)
    • HDMIケーブル(1)
絞り込み
ブランド
  • ホーリック
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(18)
  • エスエスエーサービス(6)
  • JTT(5)
  • StarTech.com(54)
  • Vodaview(5)
  • DXアンテナ(1)
  • アイネックス(10)
  • RS PRO(27)
  • エスコ(6)
  • JAPANNEXT(51)
  • ASUS(エイスース)(25)
  • プリンストン(23)
  • I ・O DATA(アイ・オー・データ)(21)
  • ATEN(13)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(12)
  • Hisense(ハイセンス)(12)
  • KENWOOD(11)
  • グリーンハウス(11)
ケーブル長(m)
  • 0.5未満(2)
  • 1~2未満(1)
  • 2~3未満(2)
  • 3~5未満(1)
コネクタ形状
  • HDMI(A) - HDMI Mini(C)(3)
  • Mini DisplayPort(オス) - HDMI(メス)(1)
変換タイプ
  • オス - オス(2)
  • オス - メス(1)
ケーブル外径(Φmm)
  • 5(3)
5
イーサネット対応
  • 対応(2)
対応
  • 色ゴールド(1)
  • 色シルバー(2)
  • 色ブラック(2)
ゴールド・シルバー・ブラック
プラグ
  • 金メッキ(1)
金メッキ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「hdmi mini」の検索結果

6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
2.0m 3D映像・イーサネット対応 Ver1.4HDMIケーブル(HDMI⇔ミニHDMI) HDM20-021MNG ホーリック2.0m 3D映像・イーサネット対応 Ver1.4HDMIケーブル(HDMI⇔ミニHDMI) HDM20-021MNGホーリック
929税込1,022
1個
当日出荷
1本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMIミニ端子を搭載している機器とテレビやモニターへの接続に用います。ケーブルを繋ぐだけで、鮮明な映像とクリアな音声をお楽しみいただけます。 4K/30p対応 Full HD(1920 x 1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ビデオカメラ・デジタルカメラなどの映像を鮮明なままにテレビやモニターに映し出します。 高級感のあるメタルヘッド シンプルながら高級感のあるメタルヘッドは、デザイン性を高く評価されており、機器ごとの色分けにも最適です。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
ケーブル長(m)2コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)HDMI(タイプA/オス):約20.5×約11.3×約46.5、HDMIミニ(タイプC/オス):約13.0×8.0 ×35.2保証期間1年間ケーブル径(Φmm)約5イーサネット対応対応変換タイプオス-オス
HDMIケーブル [HDMI⇔miniHDMI] ホーリックHDMIケーブル [HDMI⇔miniHDMI]ホーリック
1,398税込1,538
1個
当日出荷
イーサネット対応ハイスピードHDMIケーブル。ビデオカメラ・デジカメ等と大画面液晶テレビをHDMIで接続する場合に使用します。HDMIフルスペック対応!HDMI新規格対応。HDMIイーサネットチャンネル対応(HEC)。オーディオリターンチャンネル(ARC)。3D対応(1080pフルHD可)。4K x 2K解像度に対応。3重シールド。金メッキ端子。
形状HDMI⇔miniHDMIシルバーケーブル長(m)2アズワン品番64-6229-74
HDMIミニ変換アダプタ タイプAメス-タイプCオス ホーリックHDMIミニ変換アダプタ タイプAメス-タイプCオスホーリック
729税込802
1個
当日出荷から6日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
用途コネクタ形状:HDMI(タイプA/メス)-HDMIミニ(タイプC/オス)コネクタサイズHDMI(タイプA/メス):W約20.5 x H約11.3 x D約37.5 mm HDMIミニ(タイプC/オス):W約13.0 x H約8.0 x D約35.2 mmケーブル直径:約5mmケーブル長(m)0.07長さ(cm)7
ハイスピードHDMIミニケーブル タイプAオス-タイプCオス ホーリックハイスピードHDMIミニケーブル タイプAオス-タイプCオスホーリック
889税込978
1個
8日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールドケーブル長(m)1コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)プラグ金メッキ最大解像度4K/30p保証期間1年ケーブル外径(Φmm)約5イーサネット対応対応コネクタサイズHDMI(タイプA/オス)W約20.5 x H約11.3 x D約46.5 mm/HDMIミニ(タイプC/オス)W約13.0 x H約8.0 x D約35.2 mm変換タイプオス-オス
ハイスピードHDMIミニケーブル タイプCオス-タイプAオス ホーリックハイスピードHDMIミニケーブル タイプCオス-タイプAオスホーリック
1,398税込1,538
1個
7日以内出荷
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応オーディオリターンチャンネル(ARC)対応3D対応DeepColor対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
シルバー長さ(m)3コネクタ形状HDMI(タイプA/オス)-HDMIミニ(タイプC/オス)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)コネクタサイズHDMI(タイプA/オス):20.5×46.5×11.3、HDMIミニ(タイプC/オス):13×35.2×8ケーブル外径(Φmm)約5
映像変換アダプタ ホーリック映像変換アダプタホーリック
1,498税込1,648
1本
7日以内出荷
Mini DisplayPortからHDMIへ簡単接続。機器同士を本製品とHDMIケーブルで接続するだけで簡単にHDMI端子搭載機器への出力が可能です。4K/30p対応。Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。ケーブル付きで耐久性アップ。一体型の変換アダプタに比べて、ケーブルがあることにより接続部分への負荷を軽減できます。コンパクトな変換コネクタ。短めのケーブルで持ち運びにも便利です。HDCP/DPCP対応3重シールド構造金メッキ端子無鉛ハンダ・OFC電材使用
ブラック直径(Φmm)ケーブル:約5.0長さ(cm)10コネクタ形状Mini Displayportコネクタ(オス)-HDMI(タイプA/メス)最大解像度4K/30pオス形状Mini Displayportメス形状HDMI(タイプA)コネクタサイズMini Displayport オス:W11.8 x H9.6 x D31.2 mm、HDMIタイプA メス:W21.4 x H12.0 x D51.1 mm変換タイプオス - メス