20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。ケーブル一体型構造分波器本体と出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接
仕様●【分波器仕様】●入力周波数:47~3224(MHz)●出力周波数:U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)●●【ケーブル仕様】●ケーブル規格:S-4C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)●コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:6mm●ケーブル長:20cm●PE袋パッケージ●保証期間:1年間●生産国:中国
1個
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4K/8K衛星放送対応です。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタです。豊富なバリエーションです。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。両端子金メッキ仕様です。
トラスコ品番379-0413 材質ケーブル:PVC ホワイト 長さ(m)20 コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様) 直径(mm)6
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。損失の少ない5Cケーブルを採用。長距離の接続でも信号の損失が少なく、安定した信号受信が可能です。両端子金メッキ仕様
ホワイト 規格【ケーブル】S-5C-FB コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:14.8×30.2×14.4/ねじ式:12.5×32.75×12.5 保証期間1年間 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)7.7
1本
1,698 税込1,868
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応。しなやかなで取り回しやすい2.5Cケーブルを採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様。
1本
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
1本
599 税込659
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ホーリックHDMIケーブル L型
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル種類L型 イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
889 税込978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。豊富なバリエーションバリエーション。豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
規格【ケーブル】S-4C-FB コネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約14.8×30.2×14.4 保証期間1年間 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)6
1本
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、4K/8K放送(3224Mhz)にも対応しています。配線しやすいL字差込式。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。豊富なバリエーションバリエーション。豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
ホワイト 規格【ケーブル】S-4C-FB コネクタ形状L字差込式-L字差込式(金メッキ仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】約14.8×30.2×14.4 保証期間1年間 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)6
1本
559 税込615
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/メス) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル種類L型 イーサネット対応対応 コネクタサイズ【HDMI(タイプA/オス)】W約19.6×H約20.5×D約27.0mm【HDMI(タイプA/メス)】W約19.6×H約11.0×D約36.2mm 変換タイプオス-メス
1個
819 税込901
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。豊富なバリエーションバリエーション。豊富なホーリックのアンテナケーブルはお好みの色や、レイアウトに合った長さ、コネクタの形状からお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
規格【ケーブル】S-4C-FB ケーブル長(m)0.5 コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約14.8×30.2×14.4/ねじ式:約12.5×32.75×12.5 保証期間1年間 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)6
1本
539 税込593
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K8K放送にも対応。しなやかなで取り回しやすい2.5Cケーブルを採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様。
仕様●ケーブル規格:S-2.5C-FB●コネクタ規格:F型●コネクタ形状:L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)●インピーダンス:75Ω●ケーブル直径:約3.5mm●ケーブル長:50cm●OPCP袋パッケージ●保証期間:1年間
1本
659 税込725
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
ホワイト 規格【ケーブル】S-4C-FB コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/ねじ式:約12.5×29.8×12.5 保証期間1年間 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)6
1本
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/差込式タイプ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方の差込式コネクタで手軽に接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
ホワイト 規格【ケーブル】S-4C-FB コネクタ形状L字差込式-差込式(金メッキ仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/差込式:約11.5×31.5×11.5 保証期間1年間 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)6
1本
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/しっかり接続ネジ式コネクタ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方のネジ式コネクタでしっかりと接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
ブラック 規格【ケーブル】S-4C-FB コネクタ形状L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/ねじ式:約12.5×29.8×12.5 保証期間1年間 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)6
1本
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

新4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。配線しやすいL字差込式/差込式タイプ。L字差込式コネクタは、狭い隙間にあるアンテナコンセントへの接続に適しています。機器にはもう一方の差込式コネクタで手軽に接続ができます。優れたデザイン性。洗練されたアルミヘッドで飽きのこないデザイン。豊富なバリエーションでシチュエーションに沿ったケーブルをお選びいただけます。信号の劣化しにくいS-4C-FB規格同軸ケーブルを採用。両端子金メッキ仕様
ブラック 規格【ケーブル】S-4C-FB コネクタ形状L字差込式-差込式(金メッキ仕様) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【コネクタ】L字差込式:約11.5×29.5×11.5/差込式:約11.5×31.5×11.5 保証期間1年間 インピーダンス(Ω)75 ケーブル径(Φmm)6
1本
589 税込648
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テレビの壁掛け、狭いスペースの配線に最適 一本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に用います。 映像と音声の伝送を1本のケーブルで行えるのが特徴で、HDMIケーブルを機器同士に繋ぐだけで、鮮明な映像を簡単にお楽しみいただけます。 4K/60p対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 また、18Gbps高速伝送、HDR等の最新規格にも対応していますので、 Ultra HD Blu-reyや4K対応ゲーム機での使用にも最適です。 L型90度・270度タイプのコネクタ 片側はL型90度・270度タイプのコネクタのため、狭い隙間にある HDMIポートにも簡単に接続ができます。 また、極端な屈曲配線によってケーブルの寿命を早めてしまうといった 悩みを解消します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270度/19.6×20.5×27.0 最大解像度4K/60p 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)約4.5 イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
特価
749 税込824
当日出荷

4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。幅広い周波数帯域で安定した伝送が可能なS-4C-FB規格を採用。信号が劣化しにくい両端子金メッキ仕様
1本
609 税込670
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。新4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。S-4C-FB規格同軸ケーブル3本付属取り外し可能な入出力ケーブルが付属していますので、テレビの接続を完結できます。ノイズに強い亜鉛ダイキャストケース。BSアンテナ電源供給可能。屋内用混合器としても使用可能
規格【入力側】S-4C-FB、【出力側】S-4C-FB ケーブル長(m)【入力側】2、【出力側】0.4 コネクタ形状【入力側】L字差込式-ネジ式(金メッキ仕様)、【出力側】両側ネジ式(金メッキ仕様) 保証期間1年間 コネクタF型 アズワン品番64-6231-27 インピーダンス(Ω)75 入力周波数(MHz)47~3224 出力周波数U/V出力端子47~862(MHz) BS/CS出力端子950~3224(MHz)【入力側ケーブル仕様】
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!。地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応。従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。便利なケーブル一体型構造。分波器本体と入力・出力側ケーブルが一体型のつくりになっているため、分離型に比べて接続損失を軽減することが可能です。BSアンテナ電源供給可能
ケーブル【入力側ケーブル仕様】S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:L字差込式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約14.8×H約14.4×D約30.2mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:1.5m、【出力側ケーブル仕様】ケーブル規格:S-4C-FB、コネクタ規格:F型、コネクタ形状:ネジ式(金メッキ仕様)、コネクタサイズ:W約12.5×H約12.5×D約32.75mm、インピーダンス:75Ω、ケーブル直径:6mm、ケーブル長:20cm、PE袋パッケージ、保証期間:1年間 周波数(MHz)【分波器仕様】入力周波数:47~3224、出力周波数:U/V出力端子47~862、BS/CS出力端子950~3224
1本
1,198 税込1,318
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

地デジ放送、BS/CS放送をそれぞれ視聴したいときはコレ!地デジ(UHF)と衛星波(BS/CS)を効率よく分け、1台のテレビで地デジ、BS、CSを視聴できます。4K/8K衛星放送対応従来の地デジ、BS、CS放送に加えて、最新の4K/8K放送にも対応しています。しなやかでスリムなケーブル柔軟で配線のしやすいS-2.5C-FB規格同軸ケーブルを採用しています。BS
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)