3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビの壁掛け、狭いスペースの配線に最適 一本のケーブルで高品質な映像とサウンドを忠実に伝送 HDMI端子を搭載しているテレビとレコーダー、ゲーム機などの接続に用います。 映像と音声の伝送を1本のケーブルで行えるのが特徴で、HDMIケーブルを機器同士に繋ぐだけで、鮮明な映像を簡単にお楽しみいただけます。 4K/60p対応 Full HD(1920x1080)の約4倍の解像度にあたる4Kに対応しています。 また、18Gbps高速伝送、HDR等の最新規格にも対応していますので、 Ultra HD Blu-reyや4K対応ゲーム機での使用にも最適です。 L型90度・270度タイプのコネクタ 片側はL型90度・270度タイプのコネクタのため、狭い隙間にある HDMIポートにも簡単に接続ができます。 また、極端な屈曲配線によってケーブルの寿命を早めてしまうといった 悩みを解消します。 HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応 オーディオリターンチャンネル(ARC)対応 3D対応 DeepColor対応 3重シールド構造 金メッキ端子 無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド ケーブル長(m)2 コネクタ形状HDMI標準コネクタ(タイプA/オス)-HDMI標準コネクタ(タイプA/オス) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)270度/19.6×20.5×27.0 最大解像度4K/60p 保証期間1年間 ケーブル径(Φmm)約4.5 イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
特価
749 税込824
当日出荷

ホーリックHDMIケーブル L型
HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。3重シールド構造。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/オス) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル種類L型 イーサネット対応対応 変換タイプオス-オス
1個
889 税込978
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

HDMIイーサネットチャンネル(HEC)対応。オーディオリターンチャンネル(ARC)対応。3D対応。DeepColor対応。金メッキ端子。無鉛ハンダ・OFC電材使用
ゴールド コネクタ形状HDMI(タイプA/オス) - HDMI(タイプA/メス) プラグ金メッキ ケーブル外径(Φmm)約4.5 ケーブル種類L型 イーサネット対応対応 コネクタサイズ【HDMI(タイプA/オス)】W約19.6×H約20.5×D約27.0mm【HDMI(タイプA/メス)】W約19.6×H約11.0×D約36.2mm 変換タイプオス-メス
1個
819 税込901
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)