【製品特長】。不織布を1.1M×1.6Mのパッド状にカットしました。オートブース用塗装室の新鮮空気吹き出し口に取り付け、さらに微細な粉塵を取り除きます。1箱6枚入りです。
用途【適用】。オートブース用塗装室。【用途】。オートブース用給気二次フィルター
その他防炎性有り
材質ポリプロピレン
厚さ(mm)19
型番PS#6
風速(m/s)0.5
寸法(幅W×長さL)(m)1.1×1.6
耐熱温度(℃)60
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)44.1(4.5mmAq)
1箱(6枚)
¥70,980
税込¥78,078
3日以内出荷
【製品特長】。繊維を理想的な密度勾配にした不織布で圧力損失が低く、しかも高い捕集効率で粉塵保持容量が大きいロール状のフィルターです。大型サイズなので天井給気用に最適です。ロール幅1.7mと0.8mの2水準、20M巻です。
用途【適用】。オートブース用塗装室、大型塗装ブース。【用途】。中性能給気二次フィルター、天井フィルターに最適
その他防炎性有り
材質ポリエステル
厚さ(mm)19
風速(m/s)0.5
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)40
【製品特長】。不織布を1.0M×1.5Mのパッド状にカットしました。オートブース用塗装室の空気取入口に取り付け、空気中の目視可能な粗大な粒子を取り除きます。取入口の清浄度により、2種類のフィルターを選択できます。PS#4<PS#5 PS#4よりPS#5の方がより清浄度が高い。給気でご使用の場合は、簡単な洗浄で数回使用できる経済的なフィルターです。1箱6枚入りです。
用途【適用】。オートブース用塗装室。【用途】。オートブース用給気一次フィルター
材質ポリエステル
寸法(幅W×長さL)(m)1×1.5
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード