特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大)
仕様防炎性あり
材質防炎加工紙
寸法(mm)510×510
タイプ1次排気
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)510×510×26
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失29.4Pa(3mm.Aq)
【製品特長】。繊維を理想的な密度勾配にした不織布で圧力損失が低く、しかも高い捕集効率で粉塵保持容量が大きいロール状のフィルターです。大型サイズなので天井給気用に最適です。ロール幅1.7mと0.8mの2水準、20M巻です。
用途【適用】。オートブース用塗装室、大型塗装ブース。【用途】。中性能給気二次フィルター、天井フィルターに最適
その他防炎性有り
材質ポリエステル
厚さ(mm)19
風速(m/s)0.5
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)40
関連キーワード