特殊防炎加工紙を粗さの違う2種類のメッシュ状にオリジナルカットし、最大捕集効率が得られるように9枚を綴り、パッド状に組み合わせました。
乾式排気フィルターの代名詞のとおり、塗料適応性は幅広く、ほとんどの塗料に適応します。
用途排気一般用 塗料適応性(大)
仕様防炎性あり
材質防炎加工紙
寸法(mm)510×510
タイプ1次排気
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)510×510×26
RoHS指令(10物質対応)対応
圧力損失29.4Pa(3mm.Aq)
【製品特長】。パーカー製各種フィルターの取り付け用フィルター枠とフィルター押え用格子です。枠は500mm×500mm×深さ75mm 焼付塗装をした1.6mmの鉄製です。フィルター押え用格子は亜鉛メッキ製です。フィルター枠は1箱4枚入りです。押え用格子は1箱20枚入りです。【ご使用方法】。スチール製フィルター枠の中にフィルターを入れ、3mmΦの格子で両面から押さえて使用します。枠をボルトでつなげることにより簡単に組み立てられます。
用途【適用】。乾式ブースの排気面、給気装置のフィルター枠。【用途】。パーカー各種フィルターのフィルター枠交換用、フィルター押え格子交換用
寸法(mm)500×500
【製品特長】。粗さの違うグラスウールをパッド状に組合せ、背面に不織布を接着してありますので、微細な粒子まで捕集できます。更新方法は詰まった面を切り取り、新しい面を引き下ろすだけですから作業時間が大幅に節約できます。排気一次フィルターとしても、給気一次フィルターとして給気装置の外部からのゴミの補修にご利用いただけます。間口に応じて、1.0mと1.5mの幅を選択できます。
用途【適用】。塗装ブース排気用、塗装ブース給気用。【用途】。排気一次フィルター、給気一次フィルター
その他防炎性有り
材質ガラス繊維
厚さ(mm)50
風速(m/s)1
耐熱温度(℃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
初期圧力損失(Pa)15
関連キーワード