「タセト fp-s」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
染色浸透探傷試験用浸透液。
水洗性のため検査コストが安く、スラブ、
大型試験品及び小物量産部品の探傷に最適。
形状が複雑な部品の検査にも適用可能。
用途[金属材料]圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥。[非金属材料]セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥。
種別浸透液
使用温度範囲(℃)10~50
容器ローヤル缶
比重0.89
引火点(℃)85
粘度4.2
洗浄方式水洗除去法
適合規格JIS-Z-2343-2, JIS-Z-2343-5, JIS-Z-2343-6
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません
特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥
タイプ450型エアゾール缶
規格JIS
危険物の類別第四類
危険物の数量0.42L
関連キーワード