種別現像液
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量205mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(12本)
¥17,980
税込¥19,778
当日出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像剤です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
UD-Tより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番120-4138
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器エアゾール缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
¥31,980
税込¥35,178
6日以内出荷
種別現像液
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量275mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(12本)
¥19,980
税込¥21,978
当日出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像剤です。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
UE-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番120-4133
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器エアゾール缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
1箱(395g×12本)
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
欠陥検出精度はJIS規格、ASME規格等に準拠する試験結果が得られます。
労働安全衛生法および有機溶剤中毒予防規則(有機則)に該当しません
特定化学物質等障害予防規則に該当しません。
用途(金属材料):圧延品(鋼板、棒鋼、鋼管)、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥(非金属材料):プラスチック、陶磁器、セラミックス、ガラス等の表面に見られる欠陥
タイプ450型エアゾール缶
規格JIS
危険物の類別第四類
危険物の数量0.42L
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像剤です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番120-4136
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器エアゾール缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量2.46L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(12本)
¥36,980
税込¥40,678
当日出荷
種別現像液
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量210mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1箱(12本)
¥46,980
税込¥51,678
6日以内出荷
蛍光浸透探傷試験用の乾式現像剤です。
白色微粉末で紫外線透過率がよく、欠陥の指示が極めて鮮明にか輝き微細な欠陥検出できます。
用途蛍光浸透探傷試験用乾式現像剤
種別現像液
トラスコ品番120-4169
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(1kg)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
種別現像液
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量180mL
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
¥18,980
税込¥20,878
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番120-4150
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
1缶(4L)
¥6,998
税込¥7,698
欠品中
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の速乾性現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
UD-STより乾燥が速く低温または多湿時に最適です。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番802-0007
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(18L)
¥25,980
税込¥28,578
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番802-0003
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥35,980
税込¥39,578
翌々日出荷
蛍光浸透探傷試験用の湿式現像剤です。
白色微粉末を一定量の水に分散して使用します。
コントラストが良く、欠陥の指示がにじまず鮮明に検出できます。
用途蛍光浸透探傷試験用湿式現像剤
種別現像液
トラスコ品番802-0013
容器ローヤル缶
危険物の類別非危険物
RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(5kg)
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の現像液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
乾燥性がよく、鮮明な指示模様が出ます。
JISZ2343適合品です。
低ハロゲン・低イオウタイプ(硫黄:10wtppm以下、塩素:100wtppm以下、ふっ素:30wtppm以下)
JISに適合した検査証明書が発行できます。
用途染色浸透探傷試験用現像剤
種別現像液
トラスコ品番802-0004
使用温度範囲-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器ローヤル缶
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状水溶性
1缶(18L)
¥58,980
税込¥64,878
翌々日出荷
種別現像液
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量4L
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
1缶(4L)
¥6,998
税込¥7,698
6日以内出荷
不燃性染色浸透探傷剤
用途金属材料:圧延品、鍛造品、鋳造品、溶接部等の表面に見られる欠陥の検査
非金属材料:セラミック・ガラス・プラスチック等の表面に見られる欠陥の検査
適合規格JIS Z 2343-2ISO 3452-2
危険物の類別非危険物
信頼と実績の染色浸透探傷試験用の洗浄液です。
有機溶剤中毒予防規則に該当しません。
洗浄性が良く前処理、除去処理が容易に行なえます。
JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤
種別洗浄液
色無色
使用温度範囲-5~50℃
適合規格JIS-Z-2343-2・ISO-3452-2
容器エアゾール缶
比重0.69
引火点(℃)-5前後
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量225mL
RoHS指令(10物質対応)対応
洗浄方式溶剤除去法
危険物の性状非水溶性
1箱(12本)
¥14,980
税込¥16,478
6日以内出荷
天然原料・化粧品原料を主成分とした、人と環境に優しい染色浸透探傷試験用の洗浄液です。エチルアルコールを主成分としており、吸入毒性が低いので作業環境が改善されます。有機溶剤中毒予防規則・PRTR法に該当しません。試験品表面のサビ・油汚れを除去します。JIS Z 2343適合品です。
用途染色浸透探傷試験用前処理/洗浄剤。
種別洗浄液
色透明
使用温度範囲(℃)-5~50
適合規格JIS-Z-2343-2、ISO-3452-2
主成分エチルアルコール
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の性状非水溶性
鉄、非鉄金属のあらゆる材料の探傷に最適。
設備を必要とせず、大型構造物の部分探傷や、溶接部の探傷に最適。
防衛庁認定品。
用途一般材料用
種別洗浄液
比重0.69
引火点(℃)-5前後
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
危険物の数量3.6L
洗浄方式溶剤除去法
危険物の性状非水溶性
1箱(300mL×12本)
¥23,980
税込¥26,378
当日出荷
関連キーワード